・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
・ゴム栓付の排水金具です。
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G2
仕様ステンレス中カゴ付
材質ロストワックスSUS304
高さ(mm)47
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)340
呼び径50A
外径(Φmm)78
フランジ外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)ステンレス(SCS13)
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径50A
外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ねじ径PF1・1/2
エスコ品番EA468DC-1
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)SUS304
呼び径40A
外径(Φmm)63
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャスト
フタの種類目皿
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
高さ(mm)25
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
寸法H(mm)25
ねじ径PF2
エスコ品番EA468DC-2
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)43.2
材質(本体)SUS304
呼び径50A
外径(Φmm)78
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム
呼び径50A
外径(Φmm)73
排水G2
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。鎖タイプをご要望の場合はKSNAERの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
用途排水、改修
種別排水共栓
材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。
錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス
寸法L(mm)735
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK 等の二重フタ共栓・カギ式に使用する。専用キーです。水深に合わせて3サイズ用意しました。錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
種別三角フラスコ
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。ゴミや物が流れるのを防止します。目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
材質ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他
材質(本体)CAC203/ABS
フタの種類目皿
ダイレオ製排水共栓に共通で使えるプラグ引抜き専用ハンドルです。
用途排水用
材質SUS304
長さ(mm)1000
口径全口径共通
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト
高さ(mm)38
材質(本体)SUS304
呼び径40A
ねじ径G1-1/2×11-1/2T
外径(Φmm)73
摺合せ73
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-24
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
挟み込みができるタイプです。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR
寸法D2(Φmm)32
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。
用途試薬の撹拌に、保存用
種別三角フラスコ
材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
ガラス栓(TS)19
材質【本体】黄銅製クロームメッキ【ゴム栓】NR【パッキン】NR(2枚)
関連資料寸法図(0.08MB)
材質本体:ステンレス、栓:NBR
長さ(m)(クサリ)1
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム
呼び径75A
外径(Φmm)107
排水G3
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
質量(g)210
ねじ径G1-1/2
関連資料寸法図(0.02MB)
パッキンゴムパッキン×2、シートパッキン×1
フランジサイズ(mm)Φ63×34
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
セット内容菊型カゴ付
材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト
高さ(mm)58.1
材質(本体)SUS304
質量(g)320
呼び径40A
ねじ径G1-1/2普通ねじ
呼び40A
外径(Φmm)114.5
上部外径(Φmm)114・5
アズワン品番64-7852-30
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
内ネジ共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ