61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外ネジのステンレス製共栓です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR 材質(本体)ステンレス(SCS13)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径PF1・1/2 エスコ品番EA468DC-1 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)30.5 材質(本体)SUS304 呼び径40A 外径(Φmm)63
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2 仕様ステンレス中カゴ付 材質SUS304 ロストワックス製 高さ(mm)47 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)340 呼び径50A 外径(Φmm)78 フランジ外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付 高さ(mm)38 材質(本体)ステンレス(SUS430) 呼び径G1-1/2 外径(Φmm)73 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

錆び難いオールステンレス製です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質SCS13 材質(本体)ステンレス(SCS13) 寸法D2(Φmm)40
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm)30.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径40A 外径(Φmm)63 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径PF2 エスコ品番EA468DC-2 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)SUS304 呼び径50A 外径(Φmm)78
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 呼び径50A 外径(Φmm)78 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外ネジのステンレス製共栓です。
材質本体/SUS304、ゴム栓/EPDM 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS 材質(本体)ステンレス(SCS13) 寸法D2(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容菊型カゴ付 材質本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト 高さ(mm)58.1 材質(本体)SUS304 質量(g)320 呼び径40A ねじ径G1-1/2普通ねじ 呼び40A 外径(Φmm)114.5 上部外径(Φmm)114・5 アズワン品番64-7852-30
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆び難いオールステンレス製です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
材質SCS13 寸法D2(Φmm)40 材質(本体)ステンレス(SCS13)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。 錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス 寸法L(mm)735
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK 等の二重フタ共栓・カギ式に使用する。専用キーです。水深に合わせて3サイズ用意しました。錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
材質本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13 材質(本体)ステンレス(SCS13) 寸法D2(Φmm)40
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ゴム巻きフタ付き 材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト 質量(g)365 ねじ径G1-1/2 呼び40A 取付寸法(mm)Φ84.4 上部外径(Φmm)114.5 アズワン品番64-7852-31
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。キーハンドル開閉式をご要望の場合はKSWLRの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
用途排水、改修 種別排水共栓 材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物、鎖:ステンレス くさりの有無あり
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙 寸法(Φ×高さH)(mm)114.5×57.5
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体・親栓・子栓/SCS13
1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用 材質1本体8袋ナット:FC150 錆止め塗装 2共栓3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7スリップワッシャー:PE 9Oリング:CR 10スリップワッシャー:PE パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途排水栓用ごみ受けカゴ 適合TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能 材質SUS304 寸法(mm)Φ85.3×38.2 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
769 税込846
翌々日出荷

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受皿付きでドライ式の床を守ります。
材質本体:18-8ステンレス、キャスター:ナイロン 高さ(mm)600 外径(Φmm)(上枠)600 キャスター径(Φmm)75
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

小型シェーカー(別売部品)
仕様●規格:Φ18×180mm共栓試験管11本架●材質:チューブホルダー/ステンレス製(SUS-304)、振とう盤/ステンレス製、押え具/金属製 アズワン品番68-4086-08
1個
81,980 税込90,178
10日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ステンレスカップリング
エコ商品
・ボールチェーン(Φ3.2mm)用カップリングです。
適合チェーン/3.2-R 種別RCP-3.2 材質ステンレス 寸法d(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
当日出荷