材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JIS規格クラスA
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
・液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
・目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)
・目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
・JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
見やすい青色目盛付きです。台が六角形のため、保管の際に転がりにくいです。
用途DIN EN ISO 4788・DIN 12680準拠クラスA
JISクラスAのクリアに加えてISOクラスAにも準拠した高精度シリーズ。
100・200・500・1000mLには安全クッションが付いています。
材質硬質ガラス
JISクラスAに規定されている許容容量公差をクリア。
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
シリンダー台は六角形で転がり防止対策がされています。
材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PP
規格DIN/ISO クラスA
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質ポリメタクリルスチレン
目盛あり
ガラス器具は全て透明摺りです。
仕様●規格(mL):250
材質ガラス
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正
仕様●規格:250mL
アズワン品番68-2006-71
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(英語)
高さには栓を含みません。
仕様栓:38●高さ(mm):530●外径Φ(mm):90●ガラス種類:H●目盛:20mL●許容誤差(mL):±6.0mL●仕様:JIS R3505 クラスA以上の高精度●付属品:平栓●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)2000
アズワン品番61-4413-92-20
校正証明書一般校正
1個
¥47,980
税込¥52,778
19日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス
校正証明書一般校正
材質ほうけい酸ガラス
校正証明書一般校正
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(英語)
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質硼珪酸ガラス-1
校正証明書一般校正(中国語)
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正(中国語)
JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り
校正証明書一般校正(英語)
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
校正証明書一般校正
関連キーワード
1
2
次へ