73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 フィンガープロテクトの有無無し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様EA940DG-36に取り付けできます。 適合EA940MP-21A~23H エスコ品番EA940MR-4 型番PTF14A メーカーオムロン(omron) サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
1個
特価
679 税込747
当日出荷

仕様角形ソケット 質量(g)約28 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 連続通電電流(A)5 耐電圧(V/min)端子間:AC2000
1個
599 税込659
当日出荷

1個ほか
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様丸形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)端子間:AC2000
1個ほか
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
152 税込167
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)





使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと) 材質(導電部)黄銅/ニッケルメッキ
1袋(10本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

角形ソケット、丸形ソケット、および保持金具、リレーソケットPYF用渡りバー
仕様オムロン形式:PYFZ-14-W アズワン品番65-2777-19
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)共用8ピンソケットPSシリーズ
RoHS
共用丸形8ピンソケット
適合本体タイマー:AT8N-□/AT8SDN/AT8PN-□/ATE8-□□□、LE3S□/LE4S□、温度調節器:TAS-B4□□□C ピン数(ピン)8 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1パック(20個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


AUTONICS(オートニクス)共用11ピンソケットPSシリーズ
RoHS
共用丸形11ピンソケット
ピン数(ピン)11 適合本体タイマー:AT11DN-□/AT11EN-□ 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1パック(20個)
10,900 税込11,990
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A(mm)(管つき当たり部~中心部) 材質FC 形状ソケット 種類排水鋼管用可とう継手 使用流体
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。 適合12V・24V共用 寸法(mm)43.5×Φ19
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと)) 復帰電圧DC1V以上 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz 使用周囲湿度(%RH)45~85 ゼロクロス機能
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
9,013 税込9,914
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

防塵キャップ 日東工器 動画あり
プラグ・ソケット共用の防塵用キャップ(ポリエチレン製)。 分離状態時に配管内への異物混入を防止。 食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装Dの2の(1)及びDの2の(2)の4(平成18年3月31日付厚生労働省告示第201号改正)による材質試験、溶出試験に合格しております。
適合機種サニタリーカプラ(プラグ・ソケット) 材質ポリエチレン(HDPE)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)