呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32
色シルバー
ハンドル形状カギ式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
呼び径(mm)13
色シルバー
規格JIS規格
ねじ径PJ1/2
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様節水固定コマ仕様、首長かき式
色シルバー
呼び径(mm)13
規格JIS規格
ハンドル形状首長カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き
仕様共用栓カギ※1個付き:742-002
色シルバー
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
共用部分の盗水防止に。
呼び径(mm)13
仕様カギ:(P)R32
色シルバー
ハンドル形状カギ式
吐水口PY12J-64X-16
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
付属品カギ1個
キー式水栓
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状カギ式
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です
付属品かぎ付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地
アズワン品番64-6488-98
ホース接続口対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
共用部分の盗水防止に。ホース接続用の水栓。
用途呼び13用。
呼び径(mm)13
仕様カギ:(P)R32
直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地
カップリング対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
固定コマ仕様。共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
形状ストレート
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450
接続方式ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)ステンレスSCS13A
使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス16K
操作方式ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ダクタイル
規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)
接続方式ウエハー
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20
バルブ種類バタフライバルブ
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6488-93
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
固定コマ仕様。G1/2接続パイプは回転吐水口
適合共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ホース接続口対応
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様固定コマ仕様、首長かき式
使用地区一般地・寒冷地共用
入数40/箱
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様カギ穴は正方形(対辺8ミリ)
材質亜鉛
入数50/箱、800/梱
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
色シルバー
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
寸法(mm)外径14mm×7mm角
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
関連キーワード