カギ穴は正方形です。
材質亜鉛
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
エスコ品番EA468BP-1
差込口8×8mm
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
寸法(mm)外径14mm×7mm角
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。
共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。
呼13、20兼用
紐付き
用途共用水道栓用のカギです。
材質亜鉛
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
JIS規格および同等品に適合
材質黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。
カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。
共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。
ボールチェーン付き
仕様7mm角用
材質黄銅
呼び径13・20兼用
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です
付属品かぎ付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32
色シルバー
ハンドル形状カギ式
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
付属品カギ1個
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。
。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金
仕上素地
呼び径(mm)13
色シルバー
規格JIS規格
ねじ径PJ1/2
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
呼び径(mm)13
仕様逆止弁付、節水コマ付
ハンドル形状カギ式
カップリング対応
グリーン購入法適合
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合品番TV550型、TV560型、TV565型、TV650型、TV660型、TV665型、TEV10型、TEV20型、TEV30型、TEV40型、TEFV10型、TEFV20型、TEFV70型、TEFV80型 ほか
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合品番TEVN10型、TEVN20型、TEVN30型、TEVN40型
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
水道の蛇口に接続することで、吸水ホースと水道を直結することが可能です。BC250は標準では付属しておりません。オプション品となります。
トラスコ品番536-2128
適合機種BLUECLEAN392PLUS/117/BC250
質量(g)60
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
洗濯機用双口水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)13
呼び径13
口数2
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
給水管なし、ナットなし、ハンドル式
呼び13
仕様共用形
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合場所一般住宅台所用
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)237
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
適合本体TV750型他用
長さ(mm)92.5
接続ねじW38山16
適合流体水道水、再生水共用
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
呼び13
呼び径(mm)13
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)65
寸法C(mm)56
ハンドル形状三角ハンドル
ねじ径APJ1/2
カップリング対応
入数40/箱
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)85
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地共通
関連資料寸法・材質
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
寸法(mm)【吐水空間】60
色マットグレー
取付穴径Φ22~Φ25
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
自動閉止機構付き。水抜可能共用タイプ。上部:104-010(湯水共通)
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
用途給水専用
仕様逆止弁なし
ハンドルハンドル90°開閉
適応一般地・寒冷地共用
給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
色マットグレー
使用地区一般地・寒冷地共用
関連キーワード
1
2
次へ