42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

一定量の検水(1.5mL)をチューブに吸い込めるので、より測定精度を高めたいときに有効です。 パックテストの種類により、あらかじめ専用カップが付属している製品もあります。 デジタルパックテストやデジタルパックテスト・マルチSPのセルとしても使用します。
TGK品番0211-80-28-99 アズワン品番1-8170-40
1組(10個)
599 税込659
当日出荷

パックテスト TOCの標準色です。 複数名で測るときに有効です。
仕様●標準色の単品販売(5枚1組)です。●ケースは別売です。●※色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。 アズワン品番67-7066-80
1袋(5枚)
479 税込527
17日以内出荷

可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。 パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。 濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。
測定項目79項目(検量線登録済み) 仕様可視分光・吸光光度法対応言語:日本語/英語 TGK品番211-80-31-84 セット内容測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本 質量(kg)約1.1 電源ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本 本体寸法(mm)185×205×95 光源白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサ アズワン品番1-5334-11
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。 環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。 地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。 検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。 別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L) 備考 測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ) ★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。 ▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川) TGK品番211803719 セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚 測定項目ひ素(低濃度) 測定回数20 アズワン品番6-8675-88
1箱(20回分)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

SPK-Pb パックテスト 鉛セット 共立理化学研究所 動画あり
この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など 測定項目 TGK品番211-80-37-17 セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚 型式SPK-Pb 測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L 反応時間10分 測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法による アズワン品番2-8944-02
1箱(20回分)
25,980 税込28,578
当日出荷

大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。 TGK品番211803773 セット内容パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分 測定範囲COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L 測定回数2回分
1箱(2回分×5種類)
1,898 税込2,088
当日出荷

パックテスト 動植物油脂の標準色です。 複数名で測るときに有効です。 標準色の単品販売(5枚1組)です。 ケースは別売です。 注意事項:色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
1組(5枚)
479 税込527
17日以内出荷

工場排水・工程水等、検水中のフェノール類(C6H5OH)を簡単な操作で、測定できるスクリーニングキットです。
仕様●測定回数:40回●測定原理:4-アミノアンチピリン比色法●測定目盛:0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L●測定時間:2分●操作段数:1操作(検水をチューブに吸い込むだけ)●内容:チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、保存袋 1枚、標準色(ケース入り)1枚 アズワン品番67-4754-86
1箱(40回分)
4,398 税込4,838
当日出荷

残留塩素や消毒剤の有効塩素を測定できます。試薬部分と標準色を一緒に浸すので、着色した水や濁った水でも測定できます。
用途工程管理・品質管理、飲料水検査、教材・自由研究、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤) タイプスティック 測定時間10秒 測定目盛(mg/L)2、5、10、15、25
1箱
2,998 税込3,298
当日出荷

共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
1袋(5枚)
489 税込538
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。 TGK品番211803770 セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書 測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度) アズワン品番62-9881-20
1箱(1回分×4種類)
1,498 税込1,648
当日出荷

・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。 ・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。 ・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。 ・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数6 仕様標準カラーチャート1枚付属
1箱(6回分)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZM-Mn パックテスト・ズーム マンガン 共立理化学研究所 動画あり
検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。 従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】 水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。 上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査 測定項目マンガン 反応時間3分 TGK品番211-80-30-81 セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色 型式ZM-Mn 測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L 測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法 アズワン品番1-2550-01
1箱(40回分)
9,998 税込10,998
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。工場排水をはじめ、いろいろな検水中のりん酸イオン(PO43-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、りん酸イオン、りん酸態りんが別々に印刷されています。測定に合わせて、使い分けることができます。
セット内容チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、専用カップ 1個、標準色(ケース入り) 1枚、保存袋 1枚 測定範囲【りん酸】0.2、0.5、1、2、5、10【りん酸態りん】0.1、0.2、0.5、1、2、5mg/L 測定項目りん酸、りん酸態りん 測定時間1分 測定回数40回 測定原理モリブデン青比色法
1箱
4,598 税込5,058
欠品中

この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。 水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。 排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。 検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川) セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚 測定時間約5分 測定回数20回 測定対象Cd 測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法 測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上 アズワン品番65-0314-77
1組(20回分)
12,980 税込14,278
当日出荷

測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。単項目水質計のため操作が容易です。測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth(R)機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。時計、日付設定機能を搭載しています。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。※試薬は付属しておりません。
寸法(mm)68×145×48 質量(g)210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属) 測定範囲(mg/L)0.2~5 測定項目フェノール 温度(℃)測定水温条件:20~25(結露なきこと) 測定方法吸光光度法(光源:LED) 測定時間3分 防塵防水性能IP65(防噴流型) アズワン品番67-4754-88
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1袋(5枚)
499 税込549
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

標準色比色表のみです。ケースは付いておりません。一斉調査など、複数名で測るときに有効です。色調が変わる為、カラーコピーはご遠慮ください。
1枚ほか
98 税込108
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、パックテストで反応させた検水(1.5mL)を専用カップに移し、色の濃淡を測定します(デジタル表示)。BluetoothによりPCにデータ送信が可能です。
1台(1台)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

パックテスト ズームマンガン(ZM-Mn)用のコネクタです。
仕様●チップとシリンジを連結させる際にご使用ください。 アズワン品番61-0086-03
1本
199 税込219
17日以内出荷

パックテスト フェノールの標準色です。 複数名で測るときに有効です。
仕様●標準色の単品販売(5枚1組)です。●ケースは別売です。●注意事項:色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。 アズワン品番67-4754-87
1袋(5枚)
479 税込527
17日以内出荷

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(5枚)
399 税込439
16日以内出荷

70項目以上の検量線プログラム済ですぐに測定でき、最大4項目の同時測定が可能です。濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定ができます。測定には別売の試薬が必要です。
1個
1,390 税込1,529
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

陰イオン界面活性剤測定セット(型式: WA-DET)で使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
1枚
78 税込86
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。 こちらは徳用セットです。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。 TGK品番211803774 セット内容パックテスト5項目×10本、標準比色表5項目各1枚、解説書 測定項目化学的酸素要求量(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度) アズワン品番62-9881-22
1箱(10回分×5種類)
6,898 税込7,588
当日出荷

共立理化学研究所水質計用DPR試薬
デジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチSPで測定するための専用試薬です。
1箱(100回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立理化学研究所丸セルビン 25mL
ラムダ-9000またはデジタルパックテスト・マルチSPの補充品です。
TGK品番0211-80-35-10 アズワン品番1-5334-12
1本
799 税込879
当日出荷

共立理化学研究所3価ひ素用K-2試薬
パックテスト ひ素(低濃度)セットのK-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能となります。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川) TGK品番211803725 セット内容3価ひ素用K-2試薬 摘要セット品内試薬との代替により、As(III)のみの測定が可能 消費期限製造月から12ヶ月
1本
899 税込989
当日出荷

1箱(50回分)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立理化学研究所おいしい水検査セット
「おいしい水」の大きな要素になっている硬度(軟水・硬水)と残留塩素を、パックテストで測定できるセットです。
測定回数5回分
1箱(5回分)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

共立理化学研究所鉛セットコネクタ 2個
パックテスト 鉛セット(SPK-Pb)用のコネクタです。
仕様●カラムとシリンジを連結させる際にご使用ください。 アズワン品番61-0085-95
1袋(2個)
428 税込471
17日以内出荷

この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定機】 デジタルパックテスト 全窒素/全りん 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
仕様全窒素・全りん測定セット(高圧)、【高圧分解器】140kPa(126℃)・IH対応 TGK品番211807517 セット内容分解装置:高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個、デジタルパックテスト(全窒素・全りん)、試薬:全窒素試薬(高圧分解)×1箱、全りん試薬(高圧分解)×1箱 種別高圧 測定範囲(mg/L)全窒素/0.5~7.0、全りん/0.10~2.00 測定時間約60分(前処理操作含む) アズワン品番1-2551-33
1式
99,980 税込109,978
17日以内出荷

共立理化学研究所高圧分解器セット
全窒素・全りん測定セット(高圧)を測定するための補充品です。 内容品:高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶セット(4個入) ※本補充品のみでは測定できません。水質計をお持ちでない方は、全窒素・全りん測定セット(高圧)型式:TNP-NP2をお買い求めください。 ※本補充品には試薬は付属しておりません。 ・多項目水質計デジタルパックテスト・マルチSP(型式:DPM-MTSP)をすでにお持ちで、 全窒素・全りんを測定されたい方向けのセットです。
TGK品番211807514 セット内容分解装置、高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個 種別高圧分解器セット アズワン品番1-2551-34
1式
29,980 税込32,978
12日以内出荷

この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定器】 デジタルパックテスト・マルチSP 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
用途排水管理、工程管理・品質管理、設備維持管理、飲料水検査、環境調査、教材・自由研究、養魚管理(水槽)、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) TGK品番211807514 アズワン品番1-2551-24
1式
319,800 税込351,780
17日以内出荷

濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
分解能0.1度/0.5度(濁度/色度) 測定方式透過光測定法 測定波長濁度/860nm、色度/390nm 電源単4アルカリ乾電池×3本 寸法(mm)68×145×48 付属品交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、ゼロの水(250mL)
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) 使用の目安約70~100回分
1箱(100回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)