116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
418 税込460
当日出荷

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体)真鍮 種類同一キー キー数3 ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)14 表面仕上げニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード21292
1個
511 税込562
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。 材質真鍮 種類同一キー 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21 吊径(mm)6
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金 仕上素地
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-7K 材質真鍮 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
1個
1,920 税込2,112
当日出荷

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鉄 キー番号個別キー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

DUALKA10-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/ 4桁ダイヤルシリンダー錠/10個セット/標準ケンジントンスロット対応/共通キー付属/暗証番号設定 シリンダー錠/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 動画あり
10個セットノートPC用セキュリティロック:標準ケンジントンスロットに対応。ロックヘッド直径18mm、ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力200kgの耐切断スチール製パソコンロック。デュアルアクセス(共通キー & 4桁暗証番号):各ロックは個別に設定が可能な4桁ダイヤル錠式で(再設定可能)、2組のキーで全ロックの開錠が可能。複数の暗証番号やキーの管理が不要。擦り傷防止: ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止するノートPC用セキュリティーワイヤー。使用するデバイスによりフィットするように3種類の異なる厚みのスペーサーが付属。優れた互換性:ノートPC、デスクトップパソコン、モニター、ドッキングステーション、オシロスコープや試験装置などの理化学機器など、各種標準ケンジントン スロット対応デバイスに対応。柔軟な取り付け:設置や保管の際に便利な面ファスナーストラップ付属。別売りのアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL)との併用で、さまざまな場所へ機器の固定が可能な盗難防止パソコンセキュリティロックケーブル。万が一、鍵を紛失した場合、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能
仕様●色:シルバー、ブラック●製品幅:58mm●製品長さ:2000mm●製品高さ:31mm●製品質量:176g●材質:スチール、プラスチック●注意:セキュリティースロットが各メーカーの指定する設計基準を満たしていない場合、引張力の値が異なる場合があります。●動作温度:-20℃~40℃●保存温度:-20℃~65℃●湿度:0%~95%●付属品:キー、ロックスペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷


複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-8K 材質真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
1個
2,670 税込2,937
当日出荷

複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-6K 材質真鍮 幅(mm)40 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1本
256 税込282
当日出荷

14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)107 本体寸法(mm)110×36×16 関連資料(0.58MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

BMK-9 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)90 本体寸法(mm)110×31×16 関連資料(1.55MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-187
鍵はリバーシブルタイプ 鍵違いは1500通り コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。 パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
2,064 税込2,270
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鍵付きの引出しが付いています。 鍵付き(共通キー2本付属)。 組み立て式(要工具)。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×333×138
1台
114,880 税込126,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠 セット内容上下兼用2個組 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 キー数2本付き
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

No.400BK キーハンガー&キーホルダーセット ガードロック 動画あり
帰宅したらキーホルダーごとキーハンガーに保管できる! キーをサッと取り出せるキーハンガー 鍵を無くす心配なし! キーハンガーにはネームシール2枚付き。 軽量アルミ製のキーホルダー。 共通キーリングはキーハンガー・キーホルダーにワンタッチで付け外しOK! 強力両面テープマグネット付きで取り付け簡単!
用途キーホルダー 材質/仕上キーハンガー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーホルダー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーリング:鉄・真鍮の複合品(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ゴム製 ブラック
1個(1セット)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)カムロックTVC
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉 付属品キー2本・止め金 材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) TVC230
1個
2,893 税込3,182
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 材質(吊)焼き入れ鉄 材質(本体)真鍮 付属品キー3個 種類同一キー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABUS は、ドア、Gates、食器棚、ロッカー、工具ボックス、セラーウィンドウ、倉庫、スイッチボックスなど ABUS アルミ製南京錠南京錠には、黒、赤、青、紫、黄、白、緑、紫、Orange があります。防水ペン又は彫刻でマーキングすることで、南京錠を独特にすることができます。共通鍵付きも用意 主要なシステムへの統合が可能です
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:あり●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4695 アズワン品番65-7908-28
1個
6,998 税込7,698
欠品中

タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
1台
282,000 税込310,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライバシーを守る安心の鍵付。魅せながら片付けられるスタイリッシュなラックです。 扉は全て鍵付きなので、お子様やペットのいたずら対策になります。 全ての鍵が共通なので紛失時も安心、家族とのシェアにも便利です。(共通キー8本付き) 扉はマグネット式なので、鍵をかけなくてもしっかり閉まります。 中身を隠してすっきり収納でき、大切な物をホコリなどから守ります。 小柄な女性でも上に置いた物に手が届きやすく、圧迫感を感じさせない高さです。 オープン部は小物をおしゃれに飾ったり、使用頻度の高い物の収納に。またA4ファイルも収納できます。
仕様組立式、鍵8ヶ付(鍵は全て共通)、背面化粧仕上げ 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約20.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×24×139、(オープン部)約22(23)×24×33 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(扉内)約33×21×33
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライバシーを守る安心の鍵付。魅せながら片付けられるスタイリッシュなラックです。 扉は全て鍵付きなので、お子様やペットのいたずら対策になります。 全ての鍵が共通なので紛失時も安心、家族とのシェアにも便利です。(共通キー6本付き) 扉はマグネット式なので、鍵をかけなくてもしっかり閉まります。 中身を隠してすっきり収納でき、大切な物をホコリなどから守ります。 小柄な女性でも上に置いた物に手が届きやすく、圧迫感を感じさせない高さです。 オープン部は小物をおしゃれに飾ったり、使用頻度の高い物の収納に。またA4ファイルも収納できます。
仕様組立式、鍵6ヶ付(鍵は全て共通)、背面化粧仕上げ 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×24×104.5、(オープン部)約22(23)×24×33 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(扉内)約33×21×33
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
材質プリント紙化粧繊維板 あり
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro アルミ製RS Pro では向上に向けて南京錠製品を取り揃えており、屋内外の用途に対応するクロムめっきが施された全天候型アルミボディの硬鋼製シャックル南京錠をご用意しています。RS Pro アルミ製南京錠は、錆のない内部コンポーネントなどの高品質素材から作られており、 Gates 、 Personal ロッカー、工具ボックス、又は収納ユニットに最適で、貴重品を安全に保管し、セキュリティを強化します。特長と利点アルミスチール 硬鋼製シャックル 4ピンタンブラー機構 錆が発生しない内部コンポーネント及びクロムめっきシリンダ あらゆる気象用途 キーエイク (KA25) 用途南京錠は、次のような場所で個人用物を固定するために一般的に使用学校 家庭とレジャー ガレージ オフィスよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 7.16mmシャックル長さ = 51mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム、 スチール色 = 銀ボディ幅 = 48.2mm内容量 = 1
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

サンワサプライ収納保管庫
17インチ程度までのノートパソコンを収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。バックパネルは取り外し可能です。本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)。扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有 付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター 材質スチール(メラミン焼付塗装) 使用工具手袋 キャスターあり 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部) 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)N9.5 1種類※キャスター取付けて出荷 アジャスターなし
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。適合する掛け金 / 留め金については品番 ; 816-007 816-007 を参照。共通鍵、硬化スチール製シャックル。同じスイートでボディ幅が共通の錠であれば、同じ鍵でいくつでも開けることが可能 錠1個に鍵2本付属 純黄銅製ロックボディ 5ピンタブラー機構 アンチピック式マッシュルームピン 硬化スチール製シャックル さびの付かない内部パーツ。RS品番 説明 鍵番号 ; 339-9454 339-9454 同一鍵仕様南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 339-9460 339-9460 同一鍵仕様南京錠、スイートH、40 mm 6142 ; 339-9476 339-9476 同一鍵仕様南京錠、スイートI、40 mm 6143 ; 364-6110 364-6110 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 364-6126 364-6126 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートG、40 mm 6141 ; 364-6198 364-6198 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6051 ; 468-3520 468-3520 同一鍵仕様南京錠、スイートG、50 mm 6041 ; 468-3536 468-3536 同一鍵仕様南京錠、スイートN、50 mm 6055 ; 468-3542 468-3542 同一鍵仕様ロングシャックル南京錠、スイートP、50 mm 6053 .
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:468-3542 アズワン品番65-7912-01
1個
5,898 税込6,488
欠品中

書類移動時に、個人情報が安易に第三者に見られることを防ぎます。 書類を移動中に、個人情報が安易に第3者に見られることを防ぎます ファスナー金具の鍵をかけると通常の方法では開けられません。 一般的に、社内共通の鍵となります。 鍵は、バッグ1個に2個ずつ付いています。
寸法(mm)260×370×15 サイズA4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠ですRS Pro シリーズの南京錠では、改善が継続されています。この製品を使用すると、屋内及び屋外用途に対応する黄銅製ボディ南京錠を備えた全天候型の硬鋼製シャックルシリーズを導入できます。この南京錠は非常に頑丈で、さまざまなシャックル直径、幅、長さが用意されており、貴重品を安全かつ確実に保管するロックキャビネット、個人用ロッカー、又は収納ユニットに最適です。特長と利点硬鋼製シャックル 純黄銅製ロックボディ 全天候型の安全性 キー付きの類似したロックオフ 4 ピンタンブラー機構RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠です キー付き、シャックル長: 21.7 mm 、 RS 品番 (: 217-7000) : 217-7000 キー付きの類似製品、シャックル長さ: 38 mm 、 RS 品番 (: 217-7002) : 217-7002 キー保管用、シャックル長: 24.5 mm 、 RS 品番 (: 217-7003) : 217-7003用途この南京錠は、次のような用途で安全性を強化するのに最適です。ロッカー 旅行かばん 保管場所 工具キャビネット ゲートよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 7.16mmシャックル長さ = 24.5mm南京錠 = あり風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 47mm内容量 = 1
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠ですRS Pro シリーズの南京錠では、改善が継続されています。この製品を使用すると、屋内及び屋外用途に対応する黄銅製ボディ南京錠を備えた全天候型の硬鋼製シャックルシリーズを導入できます。この南京錠は非常に頑丈で、さまざまなシャックル直径、幅、長さが用意されており、貴重品を安全かつ確実に保管するロックキャビネット、個人用ロッカー、又は収納ユニットに最適です。特長と利点硬鋼製シャックル 純黄銅製ロックボディ 全天候型の安全性 キー付きの類似したロックオフ 4 ピンタンブラー機構RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠です キー付き、シャックル長: 21.7 mm 、 RS 品番 (: 217-7000) : 217-7000 キー付きの類似製品、シャックル長さ: 38 mm 、 RS 品番 (: 217-7002) : 217-7002 キー保管用、シャックル長: 24.5 mm 、 RS 品番 (: 217-7003) : 217-7003用途この南京錠は、次のような用途で安全性を強化するのに最適です。ロッカー 旅行かばん 保管場所 工具キャビネット ゲートよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6.3mmシャックル長さ = 21.7mm南京錠 = あり屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = 真鍮色 = 真鍮製ボディ幅 = 39.8mm内容量 = 1
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠ですRS Pro シリーズの南京錠では、改善が継続されています。この製品を使用すると、屋内及び屋外用途に対応する黄銅製ボディ南京錠を備えた全天候型の硬鋼製シャックルシリーズを導入できます。この南京錠は非常に頑丈で、さまざまなシャックル直径、幅、長さが用意されており、貴重品を安全かつ確実に保管するロックキャビネット、個人用ロッカー、又は収納ユニットに最適です。特長と利点硬鋼製シャックル 純黄銅製ロックボディ 全天候型の安全性 キー付きの類似したロックオフ 4 ピンタンブラー機構RS Pro 全天候型黄銅製南京錠は、ステンレススチール製の南京錠です キー付き、シャックル長: 21.7 mm 、 RS 品番 (: 217-7000) : 217-7000 キー付きの類似製品、シャックル長さ: 38 mm 、 RS 品番 (: 217-7002) : 217-7002 キー保管用、シャックル長: 24.5 mm 、 RS 品番 (: 217-7003) : 217-7003用途この南京錠は、次のような用途で安全性を強化するのに最適です。ロッカー 旅行かばん 保管場所 工具キャビネット ゲートよくある質問 <I>キーの類似点とは</I> 共通鍵の定義は、 1 つの鍵で多数の鍵を開けることができるということです。
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 6.3mmシャックル長さ = 38mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 39.8mm内容量 = 1
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷