41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,019 税込8,821
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
4,390 税込4,829
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上下の共通すり合わせ規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス 寸法b(mm)30
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 直管
同じ共通すり合わせ規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
寸法b(mm)16 材質ほうけい酸ガラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,405 税込10,346
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


両端の接続部が共通すり合わせ規格のオス形で、75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
角度(°)75、105 材質ほうけい酸ガラス
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50 材質ほうけい酸ガラス
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス 型式19/38-19/38 寸法a(mm)80 角度(°)105 球径(Φmm)35 寸法b(mm)25 吸入口外径(Φmm)8 上部摺合19/38 下部摺合19/38
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス 吸入口外径(Φmm)8
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,732 税込7,405
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 二又
上部は二又に分かれた共通すり合わせ規格のメス形、下部はオス形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。
側管(上部)15/25 材質ほうけい酸ガラス
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 曲管
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)90
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。
材質ほうけい酸ガラス
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス 型式15/25-15/25 寸法a(mm)65 角度(°)120 寸法b(mm)45 吸入口外径(Φmm)8 上部摺合15/25 下部摺合15/25
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)150
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下に共通すり合わせ規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
寸法b(mm)30 材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続が可能なガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 型式19/38 寸法a(mm)37 寸法b(mm)30 吸入口外径(Φmm)8 摺合せ19/38
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)90
1個
5,584 税込6,142
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)120
1本
6,633 税込7,296
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス 寸法d(mm)30 寸法a(mm)70 吸入口外径(Φmm)8
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のL字形ガラス製の連結管です。
角度(°)90 材質ほうけい酸ガラス
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



片側が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部には共通すり合わせ規格のメス形と下部にはオス形の接続部が2か所に分かれてあります。
材質ほうけい酸ガラス 型式19/38-19/38 寸法a(mm)80 角度(°)105 球径(Φmm)35 寸法b(mm)25 吸入口外径(Φmm)8 上部摺合19/38 下部摺合19/38
1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷

Kartell(カルテル)塩化Ca乾燥チューブ
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質PE
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,039 税込6,643
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管
上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)100 寸法b(mm)160 吸入口外径(Φmm)8 寸法c(mm)40 上部摺合15/25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 曲管
Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
寸法b(mm)40 吸入口外径(Φmm)8 角度(°)90 材質ほうけい酸ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共通摺合ガス吹込管
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)45 ゴム止外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 角度(°)90 寸法b(mm)65 吸入口外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19-29-18/9 寸法a(mm)105 角度(°)120 寸法b(mm)190 下部(SPC)SPC-29 上部(SPC)SPC-19 側管18/9
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 連結管