カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(61)
    • 各種用途バルブ(10)
    • 減圧弁(13)
    • 安全弁(3)
    • ストレーナー(2)
    • バルブ関連部品(7)
    • ボールタップ(17)
  • 救急・衛生(9)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「兼工業」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(12件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(33件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
定水位弁セット(ストレート型) 兼工業定水位弁セット(ストレート型)兼工業
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW13DSR付材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60
逃し弁 兼工業逃し弁兼工業(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
燃料用アルコール 兼一薬品工業燃料用アルコール兼一薬品工業(18件のレビュー)
399税込439
1本(500mL)
欠品中
用途アルコールランプなどにも成分メタノール95%、エタノール4%、水分1%名称アルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
次亜塩素酸ナトリウム6% 兼一薬品工業次亜塩素酸ナトリウム6%兼一薬品工業(15件のレビュー)
690税込745
1本(1000mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に効果殺菌、抗菌成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。種別食品添加物、殺菌料漂白剤RoHS指令(10物質対応)対応
複式ボールタップ(ポリ玉) カクダイ複式ボールタップ(ポリ玉)カクダイ(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(玉)PE種類複式材質(本体)青銅規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅
衛生管理用アルコール 兼一薬品工業衛生管理用アルコール兼一薬品工業(1件のレビュー)
11,980税込12,938
1缶(18L)
7日以内出荷
主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。 調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。 エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。
用途キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に効果除菌、消臭成分エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3%使用方法調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。種別食品添加物、エタノール製剤保存方法室温RoHS指令(10物質対応)対応使用期限3年
衛生管理用アルコール スプレータイプ 兼一薬品工業衛生管理用アルコール スプレータイプ兼一薬品工業(9件のレビュー)
799税込863
1本(500mL)ほか
当日出荷
主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。 調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。 エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。
用途キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に効果除菌、消臭成分エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3%使用方法調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。種別食品添加物、エタノール製剤保存方法室温RoHS指令(10物質対応)対応使用期限3年
温水機器用逃し弁 ヨシタケ温水機器用逃し弁ヨシタケ(52件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
外皮消毒剤 消毒用エタノールMIX カネイチ 兼一薬品工業外皮消毒剤 消毒用エタノールMIX カネイチ兼一薬品工業(185件のレビュー)
439税込483
1本(500mL)ほか
当日出荷
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。 包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。種別指定医薬部外品保存方法室温用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。効能手指・皮膚の洗浄・消毒RoHS指令(10物質対応)対応使用期限3年医薬品医療機器等法指定医薬部外品
速乾性擦り込み式手指消毒剤 カネパスソフト 兼一薬品工業速乾性擦り込み式手指消毒剤 カネパスソフト兼一薬品工業(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1本(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
2成分(ベンザルコニウム塩化物とエタノール)の消毒剤を配合しているので、広い抗菌スペクトルと迅速な殺菌作用を示します。 手荒れ防止剤としてグリセリンとミリスチン酸イソプロピルを配合しているため、手指に優しく、べたつき感のない少ない消毒剤です。 速乾性であるので、タオルもいらない、緊急対応に適しています。
効果殺菌、除菌、消毒成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、添加物としてエタノール72vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピルを含む。種別指定医薬部外品用法そのまま手指に塗布または塗擦効能手指・皮膚の洗浄・消毒RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品
水道用減圧弁 KRME 兼工業水道用減圧弁 KRME兼工業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付) 兼工業複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)兼工業
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。
種類複式材質(本体)SCS14材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)兼工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
水道用減圧弁 ヨシタケ水道用減圧弁ヨシタケ(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下トラスコ品番382-3041材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム質量(kg)0.906材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形接続JIS Rc3/4使用流体冷温水取付方向水平・垂直兼用設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6適合流体冷温水材質(弁箱)青銅一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
ジアショット(次亜塩素酸ナトリウム製剤) 500mL 兼一薬品工業ジアショット(次亜塩素酸ナトリウム製剤) 500mL兼一薬品工業(1件のレビュー)
842税込926
1個
当日出荷
効果除菌成分次亜塩素酸ナトリウム0.1~0.5%・界面活性剤(アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム)他内容量(mL)500アズワン品番8-7046-01
速乾性擦り込み式手指消毒剤 アルコールハンドジェル カネイチ 兼一薬品工業速乾性擦り込み式手指消毒剤 アルコールハンドジェル カネイチ兼一薬品工業
899税込989
1本(250mL)ほか
当日出荷から15日以内出荷
ジェルタイプなので液の飛散や手指に擦り込むときのこぼれ落ちが防止できます。 ジェルタイプにより手指全体に擦り込みやすく、べたつき感が少ない使用感です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
効果殺菌、除菌、消毒成分100mL中、日本薬局方エタノール83mL。添加物としてヒドロキシプロピルセルロース及びアジピン酸ジイソブチルを含む。種別指定医薬部外品用法そのまま手指に適量を塗布または塗擦効能手指・皮膚の洗浄・消毒RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品
低温作動弁 兼工業低温作動弁兼工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
水道用減圧弁 KRMJ 兼工業水道用減圧弁 KRMJ兼工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
単式ボールタップ(銅玉) 兼工業単式ボールタップ(銅玉)兼工業(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類単式材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
波浪防止アダプター 兼工業波浪防止アダプター兼工業
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
防振アダプター 兼工業防振アダプター兼工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
受水槽に取付けられたボールタップに生ずる共振を防止してボールタップの開閉弁を安定させ、 振動による破損を阻止するために弾性体を組み込んだ器具です。
材質本体:C3604、弾性体:合成ゴム
DS定水位弁 兼工業DS定水位弁兼工業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。 特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体上水材質カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60
カネパスエコ 兼一薬品工業カネパスエコ兼一薬品工業
1,098税込1,208
1本(600mL)
5日以内出荷から8日以内出荷
インフルエンザ、コロナ対策に! 環境に優しい紙製ボトルを採用することでプラスチック使用量約67%削減
用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分本品100mL中 ベンザルコニウム塩化物0.05gを含有する。添加物としてエタノール、グリセリン及びアラントイン医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)57
カネパスライト(手指消毒剤) 1000mL 兼一薬品工業カネパスライト(手指消毒剤) 1000mL兼一薬品工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様指定医薬部外品成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%・エタノール57vol%等内容量(mL)1000アズワン品番8-7048-02医薬品医療機器等法指定医薬部外品効果消毒
アルコールハンドジェル(カネイチ) 60mL 兼一薬品工業アルコールハンドジェル(カネイチ) 60mL兼一薬品工業
792税込871
1個(60mL)
翌々日出荷
効果抗菌、消毒仕様指定医薬部外品成分(100mL中)日本薬局方エタノール83mL・ヒドロキシプロピルセルロース・アジピン酸ジイソブチルアズワン品番8-7047-01医薬品医療機器等法指定医薬部外品
バキュームブレーカ KC 兼工業バキュームブレーカ KC兼工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604使用流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
ストレーナ ST 兼工業ストレーナ ST兼工業(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
沸騰防止弁 兼工業沸騰防止弁兼工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
焼却兼用の(マキ・ゴミ等)給湯機の缶体に取り付け、87℃になると自動的に開弁し、 缶体を保護する沸騰防止弁です。
材質本体:CAC406、閉弁用ばね:SUS304、ディスク:合成ゴム、スピンドル:C3604、手動レバー:SPCC呼び径20ミリ、3/4インチ最高使用圧力(MPa)0.15使用流体上水・温水最高使用温度(℃)100作動温度(℃)(開弁):87±2、(閉弁):80以上
水用減圧弁アダプター付 兼工業水用減圧弁アダプター付兼工業
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50)使用温度(℃)不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA)寸法D(mm)Φ90設定圧力(MPa)1取付方向水平・垂直適合流体上水
SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット 兼工業SH-13(ポリ玉) 弁パッキンセット兼工業
1,498税込1,648
1セット
12日以内出荷
関連資料図面(0.15MB)
ウォーターカップ 兼工業ウォーターカップ兼工業
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
呼び径(mm)20
ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)兼工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類単式材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
ストレーナ STS 兼工業ストレーナ STS兼工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0適合流体上水網目標準60メッシュ
圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉)兼工業
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)150材質(玉)ステンレス
保温箱(定水位弁DS・DN用) 兼工業保温箱(定水位弁DS・DN用)兼工業
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC 兼工業定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC兼工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水