タイプ自在
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用
質量(kg/個)0.75
タイプ直交
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用
質量(kg/個)0.75
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6872
質量(g)720
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
支柱と単管をつなぐためのクランプです。
仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
質量(g)720
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様Φ42.7・Φ48.6兼用クランプ Φ13穴有
トラスコ品番856-6883
質量(g)340
タイプ13Φ穴あき
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
仕様●本体サイズ:80×100×51mm●重量:340g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)
アズワン品番65-2265-88
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)約0.71(1個あたり)
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
フェイス幅100mmの形鋼にも使用可能(0.5Rのみ)。
H型鋼やI型鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が可能。
吊り上げ荷重に比例して締付力が増加し、強固にクランプ。
小型・軽量で使い易さ抜群。
指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能。
ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配なし。
主要部分は、特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されおり、強靭で耐久性抜群。
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6873
質量(g)720
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
タイプ直交
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。
質量(g)400
タイプ-
規格(社)仮設工業会認定品
型式兼用
質量(kg)0.36
タイプ兼用 穴付
適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6871
質量(g)720
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6874
質量(g)720
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
エスコ品番EA984DK-1
全長(mm)245
質量(kg)4.0
1個
¥78,300
税込¥86,130
翌日出荷
エスコ品番EA984DK-0.5
全長(mm)201
質量(kg)2.0
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699
径(Φmm)【吊環】45
基本使用荷重(t)3
クランプ範囲(mm)0~40
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
使用荷重(t)1
適合機種HJ1t
使用荷重(t)0.75
適合機種ABJ0.75t
使用荷重(t)5
適合機種ABJ5t
使用荷重(t)3
適合機種ABJ3t
対辺寸法(mm)17
トラスコ品番433-0790
質量(g)95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用荷重(t)0.5
適合機種HJ0.5t
使用荷重(t)1.5
適合機種ABJ1.5t
アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
トラスコ品番448-6196
質量(kg)7.3
寸法L(mm)147
寸法H(mm)288
寸法D(mm)35
寸法H2(mm)70
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
仕様ロック方式
トラスコ品番448-6188
質量(kg)4
寸法L(mm)125
寸法H(mm)245
寸法D(mm)30
寸法H2(mm)58
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
クランプ範囲(mm)0~30
トラスコ品番448-6200
質量(kg)1.5
寸法L(mm)85
寸法H(mm)170
使用荷重(kg)350
寸法D(mm)25
寸法H2(mm)36
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
トラスコ品番448-6170
質量(kg)2
寸法L(mm)105
寸法H(mm)201
寸法D(mm)28
寸法H2(mm)45
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
押し引き兼用クランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400
タイプ押し引き兼用
取付け方法ブラケット
材質(ハンドル)PVC
タイプ自在
規格(社)仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)48.6
質量(kg/個)0.74
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途支柱向け部材取付け加工用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプ
トラスコ品番856-6882
質量(g)340
タイプ穴なし
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。
横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。
山留材や切張材の横つり・縦つり
種別縦吊・横吊兼用
材質高張力鋼
関連キーワード
1
2
3
4
次へ