用途戸当たり
材質スチール
上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。
左右勝手はありません。
材質SUS304
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
床付け、壁付け、両方に対応する戸当たり。
付属品鉄A皿3.0×20、3.0×25
材質ZDC
床付用、幅木用どちらでも使用できる兼用戸当りです。
材質亜鉛ダイカスト
ドア用の戸当り(アンバー)です。
色アンバー
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
材質亜鉛ダイカスト
床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。
左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。
材質ステンレスSUS304
付属品ビス付
材質SUS304
仕上電解研磨
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
セット内容98年5月仕様変更/※以前の場合は框にねじ孔加工が必要になります/マイルドブラック色用
色マイルドブラック
適合シリーズコート、パーゴラ、パティオ、フィールド、ポーチ
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
セット内容98年5月仕様変更/※以前の場合は框にねじ孔加工が必要になります/マイルドブラック色用
色マイルドブラック
適合シリーズコート、パーゴラ、パティオ、フィールド、ポーチ
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ] 、 PL-8R(3本)[ビス止めタイプ]
材質樹脂
色黒
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
付属品AM-1060(1本)[アンカー止めタイプ]
材質樹脂
色黒
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
付属品本体/AM-850(1本) 、 受け/Φ4×20なベタッピンねじ(3本)
材質ステンレス
仕上バレル研磨
色(ゴム足)白
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。戸当り部:シリコンゴム。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品 六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)25
幅(mm)110
厚さ(mm)13.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
ラバトリーブース内開き用スライドボルトです。戸当り兼用タイプ。専用ストライクが付いています。
用途ラバトリーブース内開き
材質黄銅
取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)30~40
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、戸当り部:シリコンゴム。扉厚:28~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)21.4
幅(mm)110
高さ(mm)25.9
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
トイレブース(ラバトリー)用の帽子掛兼用戸当たり金物です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)110
仕上ヘアーライン
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質SUS304ステンレス
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)45.5×45
アズワン品番65-2288-04
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。
付属品木質用/タッピング8×30、コンクリート用/アンカーC10 -60
材質真鍮、樹脂
高さ(mm)80
上部径(Φmm)幅:45
6分・7分の鴨居に対応できる兼用型戸当りです。座金・ナベ頭ビス付属
付属品ビス付・ワッシャー付
材質軟質樹脂
寸法(縦×横×高さ)(mm)18×20×15
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りが壁面に当たった時、スプリングの効果で衝撃を和らげます。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:黄銅 ゴム:シリコンゴム(黒)
仕上サチライトクローム
取付ねじ皿木ネジ3.8×32mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)72
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
関連キーワード
1
2
次へ