コンパクトだから家中で活躍!内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに適当なサイズ。
工具不要で一人で取り付けできます。
均一な光が周囲を広く明るく照らします。しかも省エネ&長持ち!
消費電力(W)18
付属品アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)86
直径(Φmm)308
材質(本体)PC樹脂
質量(g)800
電源(V)100(50/60Hz)
全光束(Lm)1300
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
設置場所屋内用
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)18
付属品アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)86
直径(Φmm)308
材質(本体)PC樹脂
質量(g)900
電源(V)100(50/60Hz)
全光束(Lm)1300
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
設置場所屋内用
LED寿命(時間)40000
適合器具角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
セード全体が明るく点灯。
廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。
工具を使わず簡単取り付け。
LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2
仕様保証書付取扱説明書在中
幅(mm)106
高さ(mm)167
質量(g)270
奥行(mm)106
電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED×16灯(交換不可)
使用場所屋内
適合本体LSEBC2063LE1、LGBC81022LE1他
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
LED電球搭載のコンパクトなタイプ。
用途内玄関や廊下、洗面室などに。
幅(mm)Φ155
質量(kg)0.8
色ガラスセード:乳白
取付カットユニ
高さ(mm)199
材質(本体)プラスチック(ブラックつや消し)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.072
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)451
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)152
高さ(mm)146
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能IP54
取付ピッチ(mm)66.7
適合ランプチップ型LED
電球の種類LED
LED交換不可
小型でも広範囲をしっかり照らす小型シーリングライトです。玄関・脱衣所・クローゼットなどに最適です。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)
光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280
使用場所屋内(屋外使用禁止)
関連資料(1.66MB)
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-50-12
調光の可否○
調色の可否×
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26
取付ピッチ(mm)63
CONNECTED LIGHTING
Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます
屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です
対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます
人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)
種別LED一体型
構造防雨型、Bluetoothアンテナ付
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
別売品番【タブレット】RC913
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。
消費電力(W)6.5
質量(kg)0.3
色プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット)
直径(Φmm)135
高さ(mm)80
光源LED電球(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.8
光束(Lm)器具:460
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。
消費電力(W)4.4(E26)
光源色昼白色
材質プラスチック/乳白
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100
光源寿命40000時間
光束(Lm)440
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
電球の種類LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ400
質量(kg)1.2
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
直径(Φmm)115
高さ(mm)160
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)63
調光の可否不可
調色の可否不可
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)7.5
直径(Φmm)122
高さ(mm)75
質量(g)180
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)感知:90
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
感知距離(m)センサー:3
点灯時間(時間)1
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類コップ
取付ピッチ(mm)66.7
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類コップ大
取付ピッチ(mm)66.7
LED電球搭載のコンパクトなタイプ。
用途内玄関や廊下、洗面室などに。
材質セード:強化和紙張り
取付シーリングユニ方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.072
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当)
特性手作り品
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
LED交換可能
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)570
使用温度範囲(℃)-5~45
消費電力(W)10以下
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能IP44
設置場所屋外用/防雨型
取扱説明書(3.41MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類丸コップ
取付ピッチ(mm)66.7
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類夏目
取付ピッチ(mm)66.7
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)60
口金E26
取付ピッチ(mm)66.7
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
取付ピッチ(mm)66.7
グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)145
高さ(mm)190
明るさ(W)60
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)66.7
調光の可否不可
調色の可否不可
グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)40
口金E26
取付ピッチ(mm)66.7
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)107
高さ(mm)197
明るさ(W)60
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)66.7
調光の可否不可
調色の可否不可
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)107
高さ(mm)198
明るさ(W)60
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)66.7
調光の可否不可
調色の可否不可
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)40
口金E26
取付ピッチ(mm)66.7
内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)15
取付方式壁面埋込型
センサー人感センサーON-OFF型
配線方式2線式
仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します。少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様調光器不可
質量(kg)1.6
直径(Φmm)384
高さ(mm)146
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)15
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)29(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ370
質量(kg)1
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
工事不要で簡単取り付け。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様丸形引掛シーリング
タイプはさみ込み、下面開放
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
質量(g)約125
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)7.6
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)
光源LED×48灯使用(交換不可)
使用場所屋内(屋外使用禁止)
演色指数(Ra)80
調光の可否×
調色の可否×
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。
消費電力(W)4.5
幅(mm)122
高さ(mm)75
質量(g)180
奥行(mm)122
電源(V)AC100V(50/60Hz)
角度(°)(感知)90
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
感知距離(m)(センサー)3
点灯時間(時間)1
関連キーワード
1
2
次へ