ディスポーザブルタイプの内視鏡用マウスピースです。
ストラップが付けられるホルダー付。
未滅菌。
材質ポリカーボネート
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×29×50
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00111000003
松吉医科器械コード24-3581-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(20個)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
内視鏡検査での咽頭反射や唾液誤嚥を軽減します。検査を受ける方の苦痛の軽減、検査精度の向上、内視鏡の保護などの効果が期待できる医療機器です。咽頭の動きに詳しい耳鼻咽喉科医と共に分析、奥歯で噛み合わせるマウスピースとして開発しました。
材質マウスピース/スチレン系熱可塑性エラストマー、内視鏡ファイバー挿入口/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)72×55×23
アズワン品番7-8230-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:31B2X00006000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(2個)
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
舌圧子と歯にやさしいソフトリングを噛付部に標準装備し、ストラップで確実な固定を実現します。舌圧式構造が舌によるバイトブロックの押出しを防ぎ、スムーズなファイバーの挿入をアシストします。本体には十分な強度を持たせ、思わぬトラブルにもスコープを保護します。人間工学に基づいた頑丈な設計と素材は、快適で安定した装着性とスコープの破損防止機能を持合わせています。
材質本体/ABS樹脂、ソフトリング/PVC樹脂、バンド/高密度PE
アズワン品番64-8890-59
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00277000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
内視鏡検査用マウスピースです。一体型のベルトで患者頭部に巻き付けて本体を固定できます。舌圧子一体型になっており快適な内視鏡検査をサポートします。内視鏡使用時に患者の開口状態を保持する器具です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000076
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
内視鏡用マウスピース固定補助テープ。
箱から取り出して剥離紙を剥がすだけなので、カット作業が不要です。
タブには粘着剤を塗っていないので、グローブをしたまま簡単に操作できます。
寸法(mm)(基材)50×170、(粘着部)50×140
松吉医科器械コード23-6968-00
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様オートクレーブ可・EOG滅菌可
材質PPSU(ポリフェニルサルホン)
寸法(mm)(インサート)16.6
全長(mm)50
アズワン品番8-4645-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ディスポーザブルタイプの内視鏡用マウスピース。内視鏡検査時に装着することで開口状態を維持します。ラテックスフリー。鉛、DEHPフリー。
材質本体/ポリプロピレン、ストラップ/ポリイソプレン
寸法(mm)本体/W90×D25×H52、開口部径/Φ20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003BITESS
松吉医科器械コード24-6241-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
親指に装着して咬んでもらうだけで無理なく開口を維持し、指の誤咬を防ぎます。ブラシを挿入するすき間が確保できるので、開口が困難な方の口腔ケアに最適です。
材質ナイロン
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
咽頭部で内視鏡の通過を容易にするガイドチューブです。挿入性・操作性に優れています。金属コイルで補強していますので、咽頭部の屈曲に対しても内腔を保持します。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・ステンレス、マウスピース/PVC(塩化ビニル樹脂)
内径×外径(Φmm)15×18
チューブ長さ(mm)195
一般的名称オーバチューブ
色クリア
アズワン品番8-2942-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
材質(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
口腔ケアの際に噛ませて開口を促す補助具です。
口にやさしくフィットするポリウレタン製。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)10
全長(mm)155
松吉医科器械コード20-6389-00
1箱(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード