147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

定格感度電流(mA)30 寸法A(mm)18 寸法D(mm)55 寸法B(mm)90 寸法C(mm)44 接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子 接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5 フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1以内
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷



1袋(20個)
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1面
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
1面
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-200 寸法A(mm)25 寸法D(mm)77 定格電流(A)20 寸法B(mm)96 寸法C(mm)60 端子構造負荷側:線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8 定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P2E 動作時間(s)0.1以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1面
1,498 税込1,648
3日以内出荷

縦(mm)1600 横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 分岐回路数12 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横(mm)500 種別単独遮断器:協約形ブレーカ 容量単独遮断器:KMCB3P50A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


横(mm)500 種別1次送り:配線用遮断器 容量1次送り:MCCB3P50A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

横(mm)500 種別2次送り:協約形ブレーカ 容量2次送り:KMCB3P30A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
1面
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電遮断器 分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
1面
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別1次送り:配線用遮断器 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ 分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
1面
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

種別単独遮断器:協約形ブレーカ 容量単独遮断器:KMCB3P50A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
1面
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

横(mm)500 種別2次送り:協約形ブレーカ 容量2次送り:KMCB3P30A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
65,980 税込72,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

横(mm)500 種別1次送り:配線用遮断器 容量1次送り:MCCB3P50A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
1面
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

横(mm)500 種別単独遮断器:協約形ブレーカ 容量単独遮断器:KMCB3P50A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
1面
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別2次送り:協約形ブレーカ 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ 分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
1面
64,980 税込71,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

横(mm)500 種別1次送り:配線用遮断器 容量1次送り:MCCB3P50A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
1面
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


内外電機盤用SPD
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による) 最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC 動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す) 公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5 最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回) 電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

横(mm)500 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量PELB2P1E50AF/20A(30mA)
1面
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

内外電機動力分電盤
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
1面
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1面
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1面
41,980 税込46,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1面
55,980 税込61,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)