コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
線径(Φmm)0.1
毛丈(mm)3
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
使用工具電気ドリル、ボール盤
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6.35
適合材ステンレス、アルミなど
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ
六角幅(mm)(ストプナット)10
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)36
こんなお得な商品も!

フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。
アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。
全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。
軸径(Φmm)3
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。
用途ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電動ドリル・ボール盤。
材質軸:SS400
毛材ステンレス(SUS304)
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
線径(mm)0.10
2018年トラスコ掲載ページ5 1405
ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。
植付(mm)50
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)8
線径(Φmm)0.1
軸径(Φmm)3
質量(g)3.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸長(mm)36
材質(軸)真鍮(C3604BD)
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし
外径(Φmm)25.4
質量(g)10
トラスコ品番805-1476
全長(mm)100
内径(Φmm)20
材質(ブラシ部)ポリエステル
外径(Φmm)80
線径(mm)0.35
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)30
軸長(mm)35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
定格電流(A)2.4
定格消費電力(W)230
電源コード(m)約2.5
最大トルク(N・cm)22.54
1本
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
全長(mm)200
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃
軸径(Φmm)6
全長(mm)85
毛材砥粒入りナイロン
ブラシ寸法(mm)30
シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど
適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
粒度240
対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
砥粒シリコンカーバイド
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
こんなお得な商品も!

フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用
(日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通
材質鋼線
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.25
仕様SWG黄より直線
トラスコ品番330-7689
質量(g)310
タイプソフトタイプ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
内径(Φmm)49
ねじ長さ(mm)8
全高(mm)55.0
スパナ幅17mm
金具高さH(mm)22
先端幅(mm)13
金具径(Φmm)大/65、小/55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ディスクグラインダ電動工具 100mm用共通
(日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm共通
材質ステンより線
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.30
仕様SUS304より直線
トラスコ品番330-7697
質量(g)310
タイプ弱磁性
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
内径(Φmm)49
ねじ長さ(mm)8
全高(mm)55.0
スパナ幅17mm
金具高さH(mm)22
先端幅(mm)13
金具径(Φmm)65
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)203
粒度600
砥粒種類アルミオキサイト
対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
底面方向および側面方向を同時に研磨することができます。軸付タイプのブラシなので取り付け交換が容易で非常に使いやすいです。自動機やボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物や金属面の研磨、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング、円筒内径や底部の研磨に最適です。取付可能工具:電動ドリル・ボール盤・ストレートグラインダーなど。平型の形状は、円筒内の側面や底部の研磨に便利です。
線径(Φmm)0.3
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き
軸径(Φmm)6
長さ(mm)80
外径(Φmm)15
使用上の注意※逆回転での使用不可
取扱説明書(0.43MB)
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。
用途水性液剤用。
仕様かくはん方法:自動
トラスコ品番161-3279
寸法(mm)316~320(内径、全高)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(kg)22
奥行(mm)420
容量(L)25
全幅(mm)420
全高(mm)670
最高使用圧力(MPa)0.4
取付口G3/8B(液剤ホース)
取込口G1/4B(エア)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
トラスコ品番805-1463
全長(mm)100
内径(Φmm)20
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
外径(Φmm)80
アズワン品番64-9293-68
線径(mm)0.2
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
トラスコ品番805-1481
全長(mm)100
内径(Φmm)35
材質(ブラシ部)ポリエステル
外径(Φmm)130
線径(mm)0.2
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
トラスコ品番805-1491
全長(mm)100
内径(Φmm)40
材質(ブラシ部)馬毛
外径(Φmm)150
アズワン品番64-9293-92
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
トラスコ品番805-1482
全長(mm)100
内径(Φmm)35
材質(ブラシ部)ポリエステル
外径(Φmm)130
アズワン品番64-9293-88
線径(mm)0.35
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
トラスコ品番805-1470
全長(mm)100
内径(Φmm)35
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
外径(Φmm)130
アズワン品番64-9293-75
線径(mm)0.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
トラスコ品番805-1469
全長(mm)100
内径(Φmm)40
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
外径(Φmm)150
アズワン品番64-9293-74
線径(mm)0.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トラスコ品番805-1478
全長(mm)100
内径(Φmm)25
材質(ブラシ部)ポリエステル
外径(Φmm)100
線径(mm)0.35
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
トラスコ品番805-1492
全長(mm)100
内径(Φmm)40
材質(ブラシ部)馬毛
外径(Φmm)150
アズワン品番64-9293-93
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
トラスコ品番805-1489
全長(mm)100
内径(Φmm)25
材質(ブラシ部)馬毛
外径(Φmm)100
アズワン品番64-9293-90
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
トラスコ品番805-1490
全長(mm)100
内径(Φmm)25
材質(ブラシ部)馬毛
外径(Φmm)100
アズワン品番64-9293-91
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
トラスコ品番805-1480
全長(mm)100
内径(Φmm)40
材質(ブラシ部)ポリエステル
外径(Φmm)150
アズワン品番64-9293-86
線径(mm)0.35
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
トラスコ品番805-1468
全長(mm)100
内径(Φmm)40
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
外径(Φmm)130
アズワン品番64-9293-73
線径(mm)0.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
トラスコ品番805-1473
全長(mm)100
内径(Φmm)75
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
外径(Φmm)250
アズワン品番64-9293-78
線径(mm)0.2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
トラスコ品番805-1479
全長(mm)100
内径(Φmm)40
材質(ブラシ部)ポリエステル
外径(Φmm)150
線径(mm)0.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
トラスコ品番805-1483
全長(mm)100
内径(Φmm)60
材質(ブラシ部)ポリエステル
外径(Φmm)200
アズワン品番64-9293-89
線径(mm)0.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ