カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(81)
    • 丸型(3)
    • その他スペーサー(5)
  • メカニカル部品(1,648)
    • ラジアル玉軸受(752)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,770)
    • ブレードホース(113)
  • バイク部品(61)
    • バイク用カラー(3)
    • バイク用オイルクーラー(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
    • はんだごて替ヒーター(1)
  • 機構部品(328)
    • シムリング(18)
    • プランジャー(1)
  • 科学研究・開発用品(555)
  • 農業・園芸資材(420)
  • 電気材料(150)
  • 店舗什器・備品(135)
  • 作業工具(125)
  • 配管・水廻り設備部材(113)
  • 塗装・養生・内装用品(107)
  • 切削工具(87)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • 制御機器(60)
  • 自動車補修部品(44)
  • 研磨材(41)
  • 溶接用品(36)
  • トラック輸送・安全用品(35)
  • 物流用品(32)
  • 自転車部品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 医療(24)
  • 清掃用品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 測定用品(18)
  • 空圧工具(18)
  • 厨房用品(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 空調・電設資材(12)
  • 介護用品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 防災用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「内径12mm」の検索結果

10,197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(16件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)12材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質真鍮岩田製作所(1件のレビュー)
91税込100
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など外径公差(mm)0~-0.3内径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクトCO2トーチ用ノズルパナソニックコネクト(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
チューブ 散水用 モノタロウチューブ 散水用モノタロウ(68件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(65件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
148税込163
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
148税込163特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LUNTN(エヌティーエヌ)(50件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51100番台NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クニロン真空ホース クニイクニロン真空ホースクニイ(17件のレビュー)
799税込879
1巻(1m)
当日出荷
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)AS形軌道輪 (ワッシャ)NTN(エヌティーエヌ)(63件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)1
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(35件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
ホースコネクターストップ付き セフティー3ホースコネクターストップ付きセフティー3(38件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ニップルとホースをつなぎます。 ストッパー付きです。
用途散水パーツ仕様ストッパー付質量(g)20接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 ZZNSK(日本精工)(16件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ単式スラスト玉軸受51100番台モノタロウ(76件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ダブルトーションばね サミニダブルトーションばねサミニ(17件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)六角軸皮抜きポンチSK(新潟精機)(30件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
639税込703
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
689税込758特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
スパッタシート ベーシック両面 TRUSCOスパッタシート ベーシック両面TRUSCO(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010耐炎繊維の両面シリコンコーティング品高性能で価格はエコノミータイプアスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート防火カーテン防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
深溝玉軸受 6000番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ビニール管 アラムビニール管アラム(10件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から9日以内出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
指サック<リング型> ジョインテックス指サック<リング型>ジョインテックス(6件のレビュー)
189税込208
1パック(5個)ほか
当日出荷
しっかり紙をめくれます。ピッタリフィット!
仕様JOINTEXオリジナル材質シリコーン繰り返し・詰め替え対応
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間NTN(エヌティーエヌ)(57件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-
Wリング(二重リング) SHKWリング(二重リング)SHK(3件のレビュー)
78税込86
1袋(4個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
...