こんなお得な商品も!

セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C
表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280
潤滑方式無潤滑
長さ公差(mm)0~-0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)4
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-13
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
外径(Φmm)28
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TA
仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TA-16
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)28
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-16
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-39
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
関連キーワード