さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色パステルブルー
種別グラアスホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造二層管チューブ
脆化温度(℃)-40
特性耐寒
ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。
内径×外径(Φmm)15×20
色ブルー
最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5
種別ガゼットホース
材質PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
脆化温度(℃)-41
南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。
名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。
マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。
可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。
用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。)
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(吊)鉄+クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H)
再生紙使用マーク適合
関連キーワード