7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸 寸法(mm)内径×外径:15×20 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.8 使用流体 耐寒性脆化温度-39(℃)
1本ほか
3,130 税込3,443
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)50 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-155 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)30 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-153 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-151A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)20 使用流体 材質軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-152 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 脆化温度(℃)-30
1個
8,670 税込9,537
翌日出荷

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-66 全長(mm)47 質量(g)約87 六角対辺(mm)30 適合ホース内径(Φmm)20 ステム有効長(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷