イージーフィットバーロープラスEFFEX(エフェックス)3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PBTL762K絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Low Plus Taper色[カラー]:ブラック重量[グラム]:520材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm DOWN / 5mm BACK内径:14ハンドル径:28.6、22.2幅:760高さ:68奥行(引き):155立ち角:49絞り角:24型番:PBTL762特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm DOWN / 5mm BACK材質アルミ幅(mm)760色ブラック高さ(mm)68質量(g)520タイプEZ-FIT Low Plus Taper奥行(mm)(引き)155ハンドル径28.6、22.2Φ加工なし内径(mm)14穴タイプスイッチ穴加工済み