熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。
エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)
色ピンク
種別耐油燃料チューブ
材質PVC
使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油
脆化温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色黄
使用圧力(MPa)0.8
空気接続口ツータッチカプラー
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8
色ブルー
最高使用圧力(MPa)0.8
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース
内径×外径(Φmm)5×8
最高使用圧力(MPa)0.7
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管
色黄
最高使用圧力0.8MPa
材質(本体)ポリウレタン樹脂
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)
最高温度範囲(℃)-5~+60℃
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)エステルベースポリウレタン
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
色ピンク
内径×外径(Φmm)5×8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)8
使用流体空気
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8
付属品PT1/4×PF1/4
材質ポリウレタン
接続口径G1/4
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)51
寸法B(mm)500
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色青
使用圧力(MPa)0.8
仕様両端カップリング付
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
使用カプラーツータッチカプラー
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色ピンク(半透明)
使用流体燃料油・潤滑油・廃油など
特性耐油
用途エアー手工具との組み合わせ
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質ポリウレタン、鋼、真鍮
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)5×8
取付ねじR1/4”
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用流体空気
材質ポリウレタン樹脂
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
セット内容ボタン式カップリング
使用温度範囲(℃)-5~60
コイル径(mm)65
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色淡緑
使用圧力(MPa)0.7
材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル径(mm)28
ストレート部(mm)50
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色淡緑
使用圧力(MPa)0.7
材質ポリウレタン(PU)
内径(Φmm)5
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~70
コイル径(mm)28
ストレート部(mm)(A)230、(B)100
特性耐薬品
継手両端G1/4めねじ付
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
内径(Φmm)5
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用流体空気
材質エステルベースポリウレタン
外径(Φmm)8
色青
使用範囲(m)8
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番828-9572
全長(mm)1300
質量(g)380
使用温度範囲(℃)-20~60
コイル径(mm)42
コイル長(mm)700
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
全長(m)0.78
色黄
使用流体空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番115-1343
セット内容コイルホースとプラスチック継手の組品
全長(mm)780
質量(g)130
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
常用圧力(MPa)0.7
使用範囲(m)2
コイル径(mm)42
コイル長(mm)180
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0
最高使用圧力(MPa)1
色ホース:オレンジ
適合流体空気
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用圧力(MPa[kgf/cm2])(常用)0.7[7]
適合流体エアー
接続形状(1)TN-5NR ジョプラソケット(2)JN-5N ジョプラプラグ
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
トラスコ品番864-1221
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
全長(mm)1300
色青
質量(g)515
最高使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60℃
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)8
コイル径(mm)42
特性耐久性、柔軟性
継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
コイル長(mm)700
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。
柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
カール外径(Φmm)28
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
継手シリーズ315カップリング、ニップル
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
用途一般生産工場
内径×外径(Φmm)(コイルホース)5×8
最高使用圧力1.2Mpa
材質ポリウレタン、特殊糸
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
ホース取付口両端G1/4めねじ付
伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
ホース取付口G1/4
樹脂寸法(mm)内径5・外径8
内径×外径(Φmm)5×8
内径(Φmm)5
使用温度範囲-40~+80℃
外径(Φmm)8
使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)
最小曲半径23mm
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。
塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。
その他値は代表値であり、保証値ではありません。
長さ(m)15
硬さ58(HAD)
比重1.19
伸び(%)440
使用推奨温度範囲(℃)-20~60
引張強度(MPa)16
フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0
ホース長さ(m)5
最高使用圧力(MPa)1
色ホース:オレンジ
適合流体空気
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。
折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa)0.8
適合流体圧縮空気
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
金具カプラーソケット・カプラープラグ
適合ホース内径×外径(Φmm)5×8
巻外径(cm)6.5
ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。
トラスコ品番226-4698
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM
全長(mm)1600
色青
使用流体空気
使用範囲(m)6
外径(mm)8
コイル径(mm)42
内径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ホース内径×外径(Φmm)5×8
コイル長(mm)520
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
伸縮性が強く、作業性が優れています。
高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。
ホース取付口G1/4
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用空気圧力(MPa)0.7MPa
使用温度範囲(℃)-40~60
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質ポリウレタン
全長(mm)1300
色青
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
ホース内径(Φmm)5
使用流体空気
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)8
コイル径(mm)42
特性耐久性、柔軟性
コイル長(mm)700
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
継手eSafeカップリング、ニップル
火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。
常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2)
破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2)
標準継手: R1/4xG1/4
種別スパッタ対策コイルホース
内径(Φmm)5
使用温度範囲-5~60℃
内径×外径(Φmm)5×8
外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質/仕上ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
色青
最高使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60℃
ホース外径(Φmm)8
コイル径(mm)42
特性耐久性、柔軟性
継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
関連キーワード
1
2
3
次へ