13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管 材質軟質塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-30~70 使用流体油、水、空気 特性耐油
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。9mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
609 税込670
当日出荷

チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)