耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。
サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。
ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂
パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ
適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)
ホース内径(Φmm)9
ホース外径(Φmm)12.6
カバーあり
キャスターなし
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
ブラウン・ベージュ色の外観を乱さないカラーリングのコンパクトホースリールです。従来のコンパクトホースリールよりも内径が太い9mmホースを採用(従来7.5mm)。そのため水量が多く、散水時間の短縮ができます。蛇口側ホースを使用しないときは本体側面パネルにすっきり収納ができます。ホースは下巻きなので、立ったままでも巻取りが簡単です。
用途散水
適合蛇口外径(Φmm)丸型:16
適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓
ホース内径(Φmm)9
材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂
【軽量コンパクト】
手軽に持ち運べて便利なハンディホースリールです。S字フックが付いているため、蛇口に引っ掛けたり、ラティスに掛けることも可能です。ホース10m付きです。水流がキリ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるアクアガンを使用しています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
ホース長さ(m)10
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC、スチール(ニッケルメッキ)
カバーなし
寸法(mm)約220×124×276
色グリーン
質量(g)1405
キャスターなし
ホース内径(Φmm)9
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1
取扱説明書(2.1MB)
軽量&スリム。どこでも置けるこのサイズ!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様耐寒・耐圧ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバーあり
色ライトグレー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×250×334(ハンドル・補助ホース取り付け部含む)
ホース内径(Φmm)9
巻取形式手動
オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットにしたカットホースです。
節水効果のあるΦ9のホースを採用しています(メーカー比約20%節水)。
アクアガンの水流はシャワー・カクサン・キリ・ジェットの4通りに使用できます。散水や洗車に便利です。
蛇口口金付きなので、取り付けも簡単です。どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
材質アクアガン:ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
色ブラック
キャスターなし
ホース内径(Φmm)9
耐熱温度(℃)ホース:60
パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリ
ホース外径(Φmm)12.6
適合蛇口外径(Φmm)14~18
狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。
用途屋外散水用。
ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に
トラスコ品番-
幅(mm)220
色ホース:チャコールグレー
高さ(mm)280
タイプコンパクト
奥行(mm)120
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)10
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7.5
色(本体)ホワイト
適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで
巻取長さ(m)10
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
色ホワイト
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニル樹脂
ホース内径(Φmm)9
外径(mm)12.6
適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径)
散水方式4種類
中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用。ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能
付属品ホースバンド×2個・ホースジョイント×1個
適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2
厚さ(mm)4(断熱材)
質量(kg)1.5
色ホワイト
長さ(m)10
外径(Φmm)23
ホース内径(Φmm)9
ホース外径(Φmm)15
1巻
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。
ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。
ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。
ホース長さ(m)10
仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状
カバーなし
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100
キャスターなし
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+62℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管
色透明
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15
定尺(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.68MB)
1本(10m)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
関連キーワード