ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
ステンレス鋼製のため、いつまでも美しくご使用いただけます。
外れ防止装置がついていますので、はずれにくくなっています。
”PUSH”部を押せば内掛けを外すことができます。
用途開き扉等に。
材質本体、受 : ステンレス(SUS304)
ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304
表面処理バレル研磨
セット内容本体(G8AAB0212)×1、取付ネジセット×1
色ゴールド
取手取手
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
セット内容D1アルミ・ステン・スチール用/M5x12ナベ小ねじセムス/全色兼用
適合シリーズジャンボD型
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
ユニクロの強力打ち掛けです
材質鉄
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
適合シリーズアイアンティーク、オルテーヌ、スーパー有峰、ディズニー、プリオラ、ロージー、引戸
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい。
屋内・屋外でも使用できます。
受けは2種類あり、取付け場所によりお選び頂けます。
寸法H(mm)20.4
寸法D(mm)85.4
寸法W(mm)33
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質(本体)SUS304
仕上バレル研磨
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
色アンバー
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、しぼり、ニューセゾンダ、ハープ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
1セット
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
セット内容本体(H8AAB0212)×1、取付ネジセット×1
色ホワイト
取手取手
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x45(2)
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
セット内容受け側(1)、皿小ねじM6x20(2)、裏板(1)
色ブラック系
適合シリーズスーパー有峰、引戸
1セット
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
シンプルなデザインで簡単取付できる室内専用 内掛ポスト箱です。簡単取付!。シンプルなデザイン!。横使い・縦使い(左・右)兼用となります。FIRST(ファースト)製シュート付ポストNo.18、No.24、No.30、No.2000、No.3000に対応しています。
材質スチール
質量(kg)約3
タイプ左・右・上開き兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約389.6×275.3×217.2
仕上マットホワイト(粉体焼付塗装)
設置場所室内専用
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。)
大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。
フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。
回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。
種類壁付型
全長(mm)400
仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°)
材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス
アズワン品番65-2493-80
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。
用途浴室内・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=塩化ビニル樹脂
取付方式レバー式吸盤
耐荷重(kg)4
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
お出かけ前の上着や、帰宅後すぐに、クローゼット内にしまいたくない衣服を一時的にかけておくことができます。
付属品取付ビス
耐荷重(kg)3
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB) (9.77MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
パネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用してください。
材質スチール クロームメッキ
色クローム
耐荷重(kg)2
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
フックは上下「フリー回転」と「360度12方向」お好きな向きで固定が可能。
フックを移動して、フックを固定・回転・垂直掛け・斜め掛けを行えます。
用途お部屋や脱衣場・作業場の収納に。
パイプラック・クローゼットパイプ・物干し竿・カーテンレール・長押等。
材質ABS樹脂
パネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用ください。
材質スチール 粉体塗装
耐荷重(kg)2
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。
(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色黒
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線14mm2
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
メッシュパネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用してください。
高さ(mm)90
奥行(mm)130
耐荷重(kg)2
横幅(mm)260
メッシュパネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用してください。
材質スチール クロームメッキ
色クローム
耐荷重(kg)3
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ハンガー掛け付き物干し竿。
ハンガーでの洗濯物干しに便利。
つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3
種類物干竿
寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117
質量(kg)約1.1
耐荷重(kg)12まで
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
1式(2セット)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
内寸19cmのブロックに掛けれる吊金具です。
用途バスケット吊り金具。
材質本体:塩化ビニール被膜鉄線、キャップ:ポリエチレン
内寸5cmの門扉に掛けれるバスケットです。
用途バスケット吊り金具。
材質本体:塩化ビニール被膜鉄線、キャップ:ポリエチレン
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル
前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定
フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能)
背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付
スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属
パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ~60V型
総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm
角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
関連資料(0.26MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ