ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304
表面処理バレル研磨
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容本体(G8AAB0212)×1、取付ネジセット×1
色ゴールド
取手取手
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
タイプ丸落し
寸法H(mm)16.5
寸法B(mm)27
寸法L2(mm)36
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)15
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
用途外部出入り口等
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質(本体)SUS304
仕上バレル研磨
セット内容本体(H8AAB0212)×1、取付ネジセット×1
色ホワイト
取手取手
1セット
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに
材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮
仕上ダルクロームメッキ
適合扉厚(mm)36~40
上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
材質亜鉛ダイキャスト
付属品非常解錠キー、受け付
仕上焼付塗装
セット内容D1アルミ・ステン・スチール用/M5x12ナベ小ねじセムス/全色兼用
適合シリーズジャンボD型
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x45(2)
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、ウイングゲート、スーパーワイド、ニューセゾンダ、ブラック&ホワイト、マルス、メッシュフェンス・門扉A型、引戸、高雅、静雅、木装
セット内容皿小ねじM5x35(2)
色アンバー
適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
1セット
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM5x35(2)
色アンバー
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、からくさ、しぼり、メッシュフェンス・門扉A型、寿嶺、樹映、千本格子
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
セット内容皿小ねじM6x12(2)、ねじ持ち(1)
色アンバー
適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
1セット
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
セット内容皿小ねじM6x12(2)、ねじ持ち(1)
色アンバー
適合シリーズMV超高級鋳物門扉、アルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、樹映、千本格子
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
セット内容受け側(1)、皿小ねじM6x20(2)、裏板(1)
色ブラック系
適合シリーズスーパー有峰、引戸
1セット
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
開口部を76cmと広くとったゆったりサイズのフィッティングルーム。
同伴での試着が可能です。
天板はついていませんミラーが2面に配置されているので、試着の確認に便利です。
吊り下げ式の扉で段差がなく安心です。
組立式で外からはドア錠解除専用キーコインで解錠できます。
裏面も化粧仕上げしています。
仕様鏡×2個付きハンガー掛けバー付きドア錠付き(内カギ)
材質木/強化コート紙貼り
厚さ(mm)(鏡)5
質量(kg)155
板厚(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×120×210
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×120、開口部76×202
1台
¥229,980
税込¥252,978
翌日出荷
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ライトスモーク色。シリンダー錠。フック、網棚、ネクタイ掛け標準装備。内寸W193×D450×H820
タイプ8人用(4列2段)
段数2
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ネオホワイト色。シリンダー錠。フック、網棚、パイプ、ネクタイ掛け標準装備。内寸W264×D450×H820
タイプ6人用
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ライトスモーク色。シリンダー錠。フック、網棚、パイプ、ネクタイ掛け標準装備。内寸W264×D450×H820
タイプ6人用(3列2段)
段数2
お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。照明付きが新登場しました!
鏡・1点掛けフック付きドア錠付き。内カギ(外からはコイン)で開錠できます。
カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
1.5W相当LED(コード約2.9m付き)※ステージ部分の取り外しはできません。
材質木製(強化コート紙貼り)
質量(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210/ ステージ:84.2×84×7
寸法(幅W×高さH)(cm)(間口)70×175/(鏡面)50×135
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ネオホワイト色。ダイヤル錠。ネクタイ掛け一体鏡、フック、傘立て、雫受、ハンガー付き網棚、網棚標準装備。内寸W264×D450×H1670
タイプ3人用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×450×1670
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)264×450×1670
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ネオホワイト色。ダイヤル錠。ネクタイ掛け一体鏡、フック、傘立て、雫受、ハンガー付き網棚、網棚標準装備。内寸W193×D450×H1670
タイプ4人用
色ネオホワイト
人数4人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)193×450×1670
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ライトスモーク色。シリンダー錠。フック、傘立て、雫受、ハンガー付き網棚、網棚、鏡、ネクタイ掛け標準装備。内寸W150×D450×H1670
タイプ5人用
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ライトスモーク色。シリンダー錠。フック、傘立て、雫受、ハンガー付き網棚、網棚、鏡、ネクタイ掛け標準装備。内寸W122×D450×H1670
タイプ6人用
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ネオホワイト色。ダイヤル錠。ネクタイ掛け一体鏡、フック、傘立て、雫受、ハンガー付き網棚、網棚標準装備。内寸W380×D450×H1670
タイプ1人用
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ライトスモーク色。ダイヤル錠。ネクタイ掛け一体鏡、フック、傘立て、雫受、ハンガー付き網棚、網棚標準装備。内寸W380×D450×H1670
タイプ1人用
付属品鏡(ネクタイ掛・小物受一体型)、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚
色ライトスモーク
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)382×450×1670
関連キーワード
1
2
次へ