66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。 下からの照明がおしゃれで高級感を演出。 本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質アクリル3mm厚
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【反射テープ】有 エスコ品番EA983FT-2 寸法(mm)385×385×700(H) 質量(kg)2.1 電源単1電池×4本 光源LED球×6灯 電池寿命アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月点灯時、約25日マンガン電池:点滅時、約1ケ月点灯時、約10日
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

赤白 材質ポリエチレン 質量(kg)1.7 種類LED付 機能点滅、点灯、OFF 消費電力(mA)150 電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時) 使用乾電池単一乾電池4本(付属) LED色 LED光源(mcd)22000 点滅数(回/分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)6 デザインライン入り
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

メニューやポスターの掲示、用途に合わせてお使いください
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様LED内照式、広告面横差し、角度調節可 質量(kg)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横495×1050×320 面板寸法(mm)横290×縦410
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光 電球の種類LED 配光角度(°)300 口金G13 保護等級IP65 調光の可否× 入力電圧(V)AC100~AC240 取付ピッチ(mm)200~250 仕様ランプ重なり不要
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。<font color='#ff0000'>。こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。</font>
用途プラスドライバー必要 屋内専用 スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年 材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm 木目調 フレーム幅(mm)32
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光センサーで暗くなると点滅し、明るくなると消灯。専用コーンに蝶ナットで簡単に脱着。LEDユニットを付けたまま積み重ねができます
質量(kg)1.9 使用乾電池単一乾電池6本(付属) 電池寿命(マンガン)点滅/1.5ヶ月、点灯/約15日、(アルカリ)点滅/約1.8ヶ月、点灯/約30日(1日12時間使用時)
1本ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光 電球の種類LED 配光角度(°)360 口金G13 保護等級IP65 調光の可否× 入力電圧(V)AC100~AC240 取付ピッチ(mm)200~250 仕様ランプ重なり不要
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。脚部が6kg以上あるため、大型のパネルや内照式LEDパネルにも対応でき、2本のツインポールで安定感も抜群!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
材質(ポール)ステンパイプ・ツイン#400(スライド) 材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上 シルバー 使用場所屋内専用
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製の側板一体型パラペットアームになり、柱側面より側板が外にはみ出ないので限られたスペースに収めるのに便利です。ユニット什器と組み合わせてご使用ください。連結式LED照明器具付(間口75・90は12W×1灯・間口150・180は12W×2灯・間口120は17W×1灯)。間口150のパラペット上・下は75×2連結・間口180は1本。看板付。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。 色(本体)シルキー
1セット
62,980 税込69,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

グリーンクロスNOBI-CORN 赤(伸縮式)
伸縮式コーンの内照式タイプになります。反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。収納時はコンパクトになり場所もとりません。
用途工事現場や駐車場、警備に。 仕様折りたたみ可 トラスコ品番177-4366 材質本体:オックスフォード、ベース:PE樹脂、再生ゴム 幅(mm)325 高さ(mm)725 収納時寸法(mm)325x325x65 差込口カット無
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

メニューやポスターの掲示、用途に合わせてお使いください
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様LED内照式、広告面横差し 質量(kg)25.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横605×1110×400 面板寸法(mm)横520×縦370
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メニューやポスターの掲示、用途に合わせてお使いください
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様LED内照式、広告面横差し、角度調節可 質量(kg)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横590×1140×350 面板寸法(mm)横350×縦510
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メニューやポスターの掲示、用途に合わせてお使いください
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様LED内照式、広告面横差し 質量(kg)20.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横380×1100×400 面板寸法(mm)横300×縦425
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メニューやポスターの掲示、用途に合わせてお使いください
用途メニューやポスター等の掲示に 仕様LED内照式、広告面横差し 質量(kg)20.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横510×1050×400 面板寸法(mm)横425×縦300
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直タイプの側板一体型アームです。お好みに合わせてお使いください。ユニット什器と組み合わせてご使用ください。連結式LED照明器具付(間口75・90は12W×1灯・間口150・180は12W×2灯・間口120は17W×1灯)。間口150のパラペット上・下は75×2連結・間口180は1本。看板付。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。 奥行き(cm)37 色(本体)シルキー
1セット
62,980 税込69,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

垂直タイプの側板一体型アームです。お好みに合わせてお使いください。ユニット什器と組み合わせてご使用ください。連結式LED照明器具付(間口75・90は12W×1灯・間口150・180は12W×2灯・間口120は17W×1灯)。間口150のパラペット上・下は75×2連結・間口180は1本。看板付。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。 奥行き(cm)37 色(本体)シルキー
1セット
47,980 税込52,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スチール製の側板一体型パラペットアームになり、柱側面より側板が外にはみ出ないので限られたスペースに収めるのに便利です。ユニット什器と組み合わせてご使用ください。連結式LED照明器具付(間口75・90は12W×1灯・間口150・180は12W×2灯・間口120は17W×1灯)。間口150のパラペット上・下は75×2連結・間口180は1本。看板付。
用途ドラッグストア・調剤薬局等でもお使い頂けます。 色(本体)シルキー
1セット
47,980 税込52,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

キタムラ産業LED内照コーン
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 専用コーンに蝶ナット2本で簡単に取り付け可能。 取り付けたままで、積み重ねができ保管スペースもとりません。 カラーコーンの材質は、割れにくいEVA樹脂を使用。
寸法(mm)(カラーコーン)H700、(LED内照器)Φ305×H135 質量(g)約405(LED内照器のみ) 電源単一電池4本 機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点滅 点灯方式点灯/点滅 LED使用数(個)6 点灯時間(点灯)約10日、(点滅)約30日
1本ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ 仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付 材質ステンレス 厚さ(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)364×108 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。
用途プラスドライバー必要 照度3600lx 消費電力6W 屋内専用スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年 材質フレーム:アルミ コーナー:ABS樹脂背板:アルミ複合板1.0mm 導光板:アクリル4mm表面カバー:アクリル1.5mm 質量(kg)2.1 木目調 サイズA3 フレーム幅(mm)32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×2.5×46.5 寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)27.5×39.8
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)340 質量(g)172 電源単3電池×2本(別売) 光源LED球
1個
3,440 税込3,784
当日出荷

3M(スリーエム)3Mスコッチカル XL
反射時、透過時ともに均一な色を示し、目安約8年の耐候性です。屋外の内照式看板やウィンドウ用途等に適した透過タイプです。
用途壁面サイン・壁面グラフィックス・内照式看板・ウィンドウ用途に 質量(kg)37 寸法(mm×m)1000×50
1本(1000mm×50m)
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

JZB-3LE LED内照図板(トレース図板) ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)LED内照図板(トレース図板)
・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。
適合用紙A3判 材質ABS(黒/乳白) 寸法(mm)440×340×22(42) スイッチ内照+スポット→内照→スポット 電源単2乾電池×4本(別売) 光源白LED アズワン品番64-6569-53
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷

グリーンクロスNOBI-CORN-MINI 赤(伸縮式)
伸縮式コーンの内照式タイプになります。反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。収納時はコンパクトになり場所もとりません。
用途工事現場や駐車場、警備に。 仕様折りたたみ可 トラスコ品番176-6567 材質本体:オックスフォード、ベース:PE樹脂、再生ゴム 幅(mm)250 高さ(mm)440 収納時寸法(mm)250x250x58 差込口カット無
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。 下からの照明がおしゃれで高級感を演出。 本商品はLED2段タイプなので、商品を別々の高さに配置することができます。透明アクリルケース付きです。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質【本体】アクリル3mm厚、【ケース】透明アクリル5mm厚
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式のコーンに内照式タイプが新登場。反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。収納時はコンパクトになり場所もとりません。工事現場や駐車場、警備に
材質本体:オックスフォード、ベース:PP樹脂/再生ゴム 幅(mm)250 寸法(mm)【展開時】250×250×440 蛍光イエロー 高さ(mm)440 種類伸縮式 収納時寸法(mm)250×250×58 差込口【カット有無】無 アズワン品番64-6551-29 メーカー商品コード176-6577 連続点灯時間(時間)約90 折り畳み可否
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷

伸縮式のコーンに内照式タイプが新登場。反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。収納時はコンパクトになり場所もとりません。工事現場や駐車場、警備に
材質本体:オックスフォード、ベース:PP樹脂/再生ゴム 幅(mm)325 寸法(mm)【展開時】325×325×725 蛍光イエロー 高さ(mm)725 種類伸縮式 収納時寸法(mm)325×325×65 差込口【カット有無】無 アズワン品番64-6551-27 メーカー商品コード176-7245 連続点灯時間(時間)約90 折り畳み可否
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンドです。頑丈なパネルホルダーを使用しているため、大型パネルや内照式LEDパネルなど、重量パネルを展示するのに最適です。ホルダーをスライドすることで、様々サイズのパネルを展示可能です。安心の日本製です。
用途ポスター展示用。 材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上 タイプ片面 枠の色シルバー
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~60 電源単1電池×2本(別売) 対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可 光源赤色LED8個 点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え 電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×186.5(H) 距離視認:300m
1個(1個)
5,930 税込6,523
翌日出荷

安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンド。 頑丈なパネルホルダーを使用している為、大型パネルや内照式LEDパネル等、重量パネルを展示するのに最適! さらにホルダーをスライドすることで様々サイズのパネルを展示可能! アルミ製の為、屋外にも設置可能です。
用途重量のあるLEDパネルの展示もOK! シルバー タイプ両面 材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。脚部が6kg以上あるため、大型のパネルや内照式LEDパネルにも対応!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
シルバー 材質(ポール)ステンパイプ#400(スライド) 材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上 使用場所屋内専用
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板 【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ブラック
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三ツ星貿易LEDライトコーン
エコ商品
質量(kg)1.7 機能点滅、点灯、OFF 消費電力(mA)150 電池寿命(時間)(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時) 使用乾電池単一乾電池4本(付属) LED色 LED光源(mcd)22000 点滅数(回/分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)6
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯A級 片面天井壁直付長時間
エコ商品
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、A級、片面型・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・長時間定格型
仕様自己点検スイッチ付 セット内容FK92222×4本 材質本体:鋼板、枠:鋼板 寸法(mm)幅:450、高:450、出しろ:75 質量(kg)8.5(本体・表示板) 本体:ホワイト、枠:ホワイト 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)AC100 交換目安ランプ交換の目安60000時間 入力電流(A)0.158 光度(cd)50以上 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池、交換電池:FK723 2.4V 700mAh×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91111S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 長さ(mm)148 幅(mm)59 質量(kg)1 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V) 認定番号1CS221-3376 明るさ(表示面)1.5cd以上 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
欠品中

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CL111-3379 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
当日出荷