50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバースコープや硬性内視鏡・生検鉗子などの器具に付着した、血液・粘液・蛋白・脂肪・炭水化物などの落ちにくい汚れに対して強力な加水分解作用を発揮します。中性で素材に対する腐食性がなく、金属部やゴム・樹脂部などにもダメージを与えません。
1本(5L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

中性(PH7)、低発泡性、環境に優しい商品 洗浄素材を選びません
用途内視鏡、医療用器具の洗浄
1セット(12本)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長繊維不織布ベンリーゼを使用しているので、拭き取り後に脱落繊維がほとんど残りません。 吸水スピードが速く、吸水性が高いので、効率よく拭き取れます。 粘性の高い体液を拭き取りやすいメッシュ生地です。さらに大判サイズなので、少ない枚数でしっかり拭き取れます。
用途検査直後の血液・体液の拭き取り、洗浄後の水分の拭き取り。 シートサイズ(mm)150×490
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

適合器具内視鏡 毛材ナイロン 全長(mm)113 仕様EOG滅菌可 材質ブラシ/ナイロン、ハンドル/PP(ポリプロピレン)、芯/ステンレス(SUS304) アズワン品番8-6521-01 オートクレーブの可否可(135℃・5分)
1袋(5本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

内視鏡の洗浄スポンジとして使用可能です。移動や保管時の先端の保護にも使用可能です。内視鏡の洗浄や先端部の保護に!
寸法(Φ×mm)60×100 材質ウレタン アズワン品番7-7488-11
1袋(50個)
5,698 税込6,268
当日出荷

適合器具内視鏡 毛材ナイロン 全長(mm)1000 仕様ラテックスフリー 材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン ブラシ円筒 アズワン品番8-4959-11 シース外径(Φmm)1.55 ブラシ寸法(mm)Φ3×20
1袋(3本)
4,098 税込4,508
当日出荷

蛋白分解酵素配合の中性洗浄剤です。無泡制です。内視鏡や手術用器具等に付着した有機物の除去に最適です。
種別A 無泡性
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジにエンドザイムを含ませており、デリケートな内視鏡や医療器具の表面を簡単に洗浄できる用スポンジです
用途内視鏡、医療用器具の洗浄
1箱(25個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

SARAYA(サラヤ)酵素系中性浸漬剤
RoHS
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄! 自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。 洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率2000倍 使用場所キッチン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(480mL)ほか
2,088 税込2,297
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V字カット部分で軟性内視鏡のユニバーサルコード部洗浄に最適です。フラット部分でレンズ部や操作部の洗浄に最適硬性内視鏡・コード系器材・ラパロ鉗子の洗浄に最適。軟性内視鏡の保管時に於ける先端保護に最適。
外径(Φmm)60 材質ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)70 ピンク 内径(Φmm)8 長さ(mm)100 寸法(mm)30CFカット アズワン品番63-0991-99
1ケース(30個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷


蛋白分解酵素配合の中性洗浄剤です。発泡制です。内視鏡や手術用器具等に付着した有機物の除去に最適です。
種別B 発泡性
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた界面活性剤の力により、防曇効果抜群の使いやすい内視鏡用くもり止め。 レンズの汚れをとる洗浄効果も兼ね備えています。 毒性がありません。
成分界面活性剤・エチルアルコール アズワン品番8-2483-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00202000001 松吉医科器械コード23-5255-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,109 税込1,220
当日出荷

パイオラックスメディカルデバイス内視鏡用ディスポーザブル洗浄スポンジ 新洗組
3つのスポンジが細かい汚れを逃さず、高い洗浄効果が得られます。ブラシ部のスポンジ、やわらかい先端が管路を傷つけにくくしています。取り扱いがやさしく、安全なディスポーザブルタイプです。
材質ナイロン、PE(ポリエチレン)、ステンレス
1箱(50本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保管および移動時に内視鏡先端を保護します。 洗浄後に装着することで清潔・不潔の区別がつきやすくなります。
材質ポリエステル 寸法(mm)35×182 適合サイズ(Φmm)19 松吉医科器械コード24-4053-00
1式(10本×10袋)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

泡立ちを抑えて多くの洗浄用途に対応します。中性で優れた洗浄力を発揮し、医療機具の劣化を抑制します。色付きのため、浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。
効果その他 成分タンパク質分解酵素・酵素安定化剤・金属腐食防止剤 液性中性 使用濃度ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~1.0%、用手・浸漬/(推奨)0.3~2.0%
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

処置中に使用する器具類をフックに掛けて使用できます。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。キャスター付きですので、楽に移動させることができます。単独使用、内視鏡処置の効率化に。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×1320~2000 材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ75mmウレタン製(双輪、ストッパーなし)
1台
42,980 税込47,278
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛材ナイロン 全長(mm)315 直径(Φmm)(シース部)1 材質毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス アズワン品番8-3136-11 ブラシ寸法(mm)Φ2×15
1袋(3本)
4,498 税込4,948
当日出荷

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

浸漬洗浄・超音波洗浄・噴射型洗浄で使用可能なマルチタイプの中性洗浄剤です。 蛋白分解酵素が汚れを強力に分解除去します。 無泡性のため、すすぎ性も優れており洗浄装置の能力を最大限に引き出します。 爽やかなグリーンライムの香りです。
容量(L)5 主成分蛋白分解酵素、非イオン界面活性剤、金属腐食防止剤、水溶性溶剤、香料、着色料 液性pH 7.8(原液)、pH 8.1(0.5%)※代表値 アズワン品番4-3995-01
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1袋(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合器具内視鏡 毛材ナイロン 全長(mm)1800 仕様ラテックスフリー 材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン ブラシ円筒 アズワン品番8-4959-12 シース外径(Φmm)1.55 ブラシ寸法(mm)Φ3×20
1袋(3本)
4,698 税込5,168
当日出荷

適合器具内視鏡 毛材ナイロン 全長(mm)2300 仕様ラテックスフリー 材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン ブラシ円筒 アズワン品番8-4959-13 シース外径(Φmm)1.55 ブラシ寸法(mm)Φ3×20
1袋(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷

先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
1袋(3本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合器具内視鏡 毛材ナイロン 全長(mm)2300 仕様ラテックスフリー 材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン ブラシ先細 アズワン品番8-4959-16 シース外径(Φmm)1.75 ブラシ寸法(mm)Φ5/6×20
1袋(3本)
4,098 税込4,508
当日出荷

V字カット部分で軟性内視鏡のユニバーサルコード部洗浄に最適です。フラット部分でレンズ部や操作部の洗浄に最適硬性内視鏡・コード系器材・ラパロ鉗子の洗浄に最適。軟性内視鏡の保管時に於ける先端保護に最適。
寸法(mm)30/CFカット 長さ(mm)100 内径×外径(Φmm)8×60 材質ポリウレタンフォーム イエロー 耐熱温度(℃)70 アズワン品番63-0992-01
1ケース(30個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

適合器具内視鏡 毛材ナイロン 全長(mm)1800 仕様ラテックスフリー 材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン ブラシ円筒 アズワン品番8-4959-14 シース外径(Φmm)1.75 ブラシ寸法(mm)Φ5×20
1袋(3本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

適合器具内視鏡 毛材ナイロン 全長(mm)2300 仕様ラテックスフリー 材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン ブラシ円筒 アズワン品番8-4959-15 シース外径(Φmm)1.75 ブラシ寸法(mm)Φ5×20
1袋(3本)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

訪問診療先での内視鏡の洗浄・消毒が可能です。使用済みの消毒液は、付属の角型ポリビンに入れ持ち帰ることができます。消毒用トレイは内視鏡全体を消毒液に浸漬できるように、内視鏡の形状に合わせた設計にしました。消毒液使用量は約950mLです。消毒用トレイの溝は二段階構造で、消毒後の内視鏡を取り出す際、トレイの縁に触れることによる再汚染を防ぎます。本品使用上の注意事項。内視鏡が破損する可能性があるため、本品に入れて持ち運びしないでください。使用後は内視鏡と消毒液を本品に入れたまま保管をしないでください。付属の角型ポリビンに消毒液を入れて持ち運ぶ際には、消毒液が漏れないよう、しっかり蓋を閉めてください。液漏れ防止のため付属のチャック付きポリ袋に入れて密封してください。内視鏡全体を消毒液に浸漬するため、使用する際には、本品を水平なところに置いて使用してください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ビニールバッグ】420×320×100 アズワン品番68-5615-45 総質量(kg)1.2
1セット
47,998 税込52,798
6日以内出荷

先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。シースはコシがありますので、挿入しやすく操作性に優れています。
アズワン品番66-0012-10
1袋(50本)
58,100 税込63,910
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端にブラシがついたディスポーザブル洗浄ブラシ。洗浄用ブラシ先端はソフト。シャフト部分はプラスチック。ブラシの操作性を高めるためシャフト内にワイヤーが入っている。アングルの付いたブラシは付属製品や吸引チャンネルおよび鉗子孔入り口の洗浄に便利です
全長(mm)2400
1ケース(10個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

松吉医科器械内視鏡スタンド
検査の準備や洗浄後の一時保管にも便利な簡易型内視鏡スタンドです。 2段式アクリル架台。
材質(本体)(フレーム)ステンレス(SUS304)、(架台)アクリル キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16606 医療器具用 用手・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg アルボース 動画あり
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(用手、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具類(新品器材含む)、チューブ類、内視鏡、リネン等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤 使用方法(用手洗浄の場合)水を含んだスポンジに適量吐出し洗浄後、よくすすいでください。 (浸漬洗浄の場合)〇通常の汚れ 濃度0.25~0.5%(約3~5プッシュ/3L)10~20分浸漬後よくすすいでください 〇がんこな汚れ 濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 〇新品器材の油 濃度1.0%(10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 液性中性
1本(1kg)
1,989 税込2,188
当日出荷

軽い握りで気持ちよく洗浄できる。適度な硬さで内視鏡表面を傷めることがない。高圧蒸気滅菌に対応。ラテックスフリー。
全長(mm)210 ブラシ長(mm)170 アズワン品番64-3951-05 ブラシ径(Φmm)25
1袋(3本)
26,300 税込28,930
8日以内出荷

内視鏡下の手術においての灌流・吸引器のプローブセットです。ピストン部の口径が大きく、洗浄・吸引に優れています。★青ボタン(ディスタール側)を、押すと洗浄水が噴出します。洗浄水バックにチューブ挿入が非常にスムーズです。血塊も容易に吸引できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:35B2X10001000015 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10セット)ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消化器内視鏡チャンネル洗浄用のブラシです。ソフトファーヘッドにより1回の引き抜きで洗浄が完了しますので、洗浄時間の短縮と、洗浄担当者の手技に左右されない確実な洗浄効果をもたらし、洗浄効率の改善がなされるように設計されています。先端に白いソフトファヘッド付で、汚れを目視できるのが特徴です。
1箱(50本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に トラスコ品番470-3871 材質プラスチック 直径(Φmm)24 高さ(mm)75 質量(g)180 電源単4電池×1本
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。
用途食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。 付属品単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュユアル 質量(g)255 電源単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本 本体寸法(mm)65×176×40 機能温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信、Bluetooth搭載、有機ELディスプレイ データ出力RLU(RelativeLightUnit) 測定時間(秒)10 データメモリ2000データ アズワン品番2-8524-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
93,980 税込103,378
当日出荷

内視鏡用のディスポウザブルクリーニングブラシです。開口部洗浄用で、内視鏡鉗子口や吸引ボタン洗浄に適しています。面倒な鉗子孔など細部の洗浄が可能
外径(Φmm)12 ブラシ長(mm)40 アズワン品番64-8890-63
1箱(50本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

キッコーマンバイオケミファルシスワブES
消化器内視鏡のチャンネルの内部全体をふき取ることができる全長スワブです。ルシパックA3/ルシパックPenシリーズとセットで使用する専用のオプション品です。清浄度を数値で確認できますので履歴管理にお役立て頂けます。用手洗浄(ブラッシング)の直後、洗浄消毒器使用前の測定にお勧めです。
全長(mm)2500 材質綿 質量(g)約445 入数1箱(1本入袋×40袋)
1箱(40袋×1本)
15,500 税込17,050
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)