カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(243)
  • 測定用品(169)
  • 自動車用オイル・ケミカル(42)
  • 接着剤・補修材(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 家電(9)
  • 塗料(8)
  • 救急・衛生(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 日用品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)

「内部液」の検索結果

611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS 佐藤計量器製作所卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS佐藤計量器製作所
98,500税込108,350
1セット
13日以内出荷
センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液寸法(mm)215×170×58(本体)電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.03、±0.5分解能(℃)pH0.01、0.1機能データメモリ機能(最大99データ)校正1~3点校正
循環ポンプ AC100-240V マリンテック循環ポンプ AC100-240Vマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)完全防水構造(防水等級IPX8)吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式・電源アダプター型式M100-100C材質(本体)ABS樹脂製質量(g)1140出力(W)45寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)電流(A)2.5電圧(V)AC100-240ねじ径G1-1/2温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)4.8最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)使用ホース内径20/25/32防水保護等級IPX8
循環ポンプ DC24V マリンテック循環ポンプ DC24Vマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式型式M24-100C材質(本体)ABS樹脂製質量(g)1140出力(W)45寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)電流(A)2.5電圧(V)DC24ねじ径G1-1/2温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)4.8最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)極性茶:プラス、青:マイナス使用ホース吸入・排出ともに内径20/25/32ニップル付属ニップル:20/25/32mm防水保護等級IPX8
バキュームクリーナー専用洗剤アスクリーナープロ480МL ニルフィスクバキュームクリーナー専用洗剤アスクリーナープロ480МLニルフィスク
1,698税込1,868
1本
当日出荷
業務用クリーナー
用途汚れに泡をスプレーでき、バキュームクリーナーの表面や内部コンテナ内も液だれしにくく、効率よく洗浄できますトラスコ品番701-7021
モイスキンパッド ミニ 滅菌済  19079 4.5X4.5CM 30イリ 白十字モイスキンパッド ミニ 滅菌済 19079 4.5X4.5CM 30イリ白十字
1,898税込2,088
1箱
5日以内出荷
表面材のフィルムの穴より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護する外科用パッド。外側は外部からの水分や汚物の浸入を防ぎ、内部はムレにくい透湿性防水フィルムです。肌面は創部に固着しにくい構造で、軟膏剤との併用も可能です。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142医薬品医療機器等法一般医療機器
ディテールブラシ (ミックスヘアー) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ミックスヘアー)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:S。 ミックスヘアーは猪毛の柔らかさとPPの耐久性を併せ持ちます。 ダッシュボード、タイヤ、ホイールリムなど手の届きにくい箇所の清掃に使えます。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)猪毛20%+PP80%材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ボアーズヘアー) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ボアーズヘアー)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 100%高級猪毛は天然素材で油分を含んだ質感が特徴です。 汚れを落とすだけでなく、表面にツヤを与える効果もあります。 特にレザーやタイヤの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)高級猪毛(天然)材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ホワイトPET) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ホワイトPET)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 ホワイトPETは固めの毛質で頑固な汚れに最適です。 特にブレーキ周り、ハンドル、ホイールリムの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ホワイトPET材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ウルトラソフト)SIGNET(シグネット)
799税込879
1本
翌々日出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:L。 ウルトラソフトは非常に柔らかく、帯電防止機能付きです。 より優しいタッチが必要なデリケートな表面に最適です。 特に車内清掃、ダッシュボードなどの狭い箇所にオススメです。
用途洗車、カーケアに材質(ブラシ部)ウルトラソフト合成毛材質(ハンドル)PP、NBR危険物の類別非危険物
ディテールブラシ  (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット)ディテールブラシ (ウルトラソフト)SIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
広範囲を細部に至るまで素早く快適に掃除するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 人間工学に基づいたボール型のグリップは非常に握りやすく、滑りにくいラバー加工と耐薬品性を備えております。ウルトラソフトブラシはデリケートでソフトタッチが必要な箇所に最適なアイテムです。 最高の精度とケアを実現し、繊細なディテール作業のニーズにお応えします。【ブラシのお手入れ方法】 使用後はキレイな水ですすぎ、洗剤や汚れを落として優しく絞ってください。 ブラシを下にするか、もしくは付属のブラシホルダーに装着して乾かしてください。
用途洗車、カーケアにセット内容ブラシホルダー全長(mm)138材質(ブラシ部)ウルトラソフトハンドル長さ(mm)78材質(ハンドル)PP、NBRブラシ長(mm)60危険物の類別非危険物
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー アクアシステムエア駆動 循環式タンク清掃クリーナーアクアシステム
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
エンジン内部洗浄液  モータークリーニング RMC-3E RMCエンジン内部洗浄液 モータークリーニング RMC-3ERMC
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
FC モイスキンパッド L 5枚入 白十字FC モイスキンパッド L 5枚入白十字
998税込1,098
1個
8日以内出荷
傷口につきにくい、高吸収保護パッドです。医療機関でも使用されている外科用パッドです。ガーゼの約30倍の吸収層が滲出液を適度に吸収し、創部をやさしく保護します。パッドは非常に薄いので、創部への圧力を低減します。透湿防水フィルムにより、表側は内部の湿気を逃がし、外部からの水分・汚物の侵入を防ぎます。滲出液や汚れの視認性の高い、白色格子模様を採用しています。創傷側(肌側)は穴あきポリエステルフィルムのため、創に固着しにくく、パッド交換時の使用者の負担を低減します。粘着剤を使用しておりませんので、パッドの交換がしやすく、創部を清潔に保ちます。創傷部が乾燥しないように、必要に応じて軟膏等を併用することが可能です。※軟膏のご使用には医師または薬剤師にご相談ください。一枚ずつ滅菌されているので傷口にも安心です。また、持ち運びにも便利な個包装タイプです。パッドサイズ:7.5cm×20cm脱水保水量:13ml※試験検体を生理食塩水に5分間浸漬した後、3分間脱水し、重量を測定した。吸水前と吸水後の重量差から脱水保水量(g)を算出し、脱水保水量(ml)に変換した。
用途【使用目的又は効果】術後創傷の被覆・保護又は熱傷部位の被覆・保護・滲出液の吸収を目的とした幅広の層状ガーゼパッド。質量(g)82材質(表面)ポリエチレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142医薬品医療機器等法一般医療機器
FCガーゼ1m 2枚入 白十字FCガーゼ1m 2枚入白十字
198税込218
1個
12日以内出荷
綿100%の天然繊維を使用していますので柔らかく吸収にも優れています。蛍光染料は、一切使用していません。 ガーゼサイズ:30cm×1m
用途【使用目的又は効果】外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に対し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官の保護を目的とするガーゼ成分綿質量(g)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037医薬品医療機器等法一般医療機器
FC モイスキンパッド M 5枚入 白十字FC モイスキンパッド M 5枚入白十字
998税込1,098
1個
8日以内出荷
傷口につきにくい、高吸収保護パッドです。医療機関でも使用されている外科用パッドです。ガーゼの約30倍の吸収層が滲出液を適度に吸収し、創部をやさしく保護します。パッドは非常に薄いので、創部への圧力を低減します。透湿防水フィルムにより、表側は内部の湿気を逃がし、外部からの水分・汚物の侵入を防ぎます。滲出液や汚れの視認性の高い、白色格子模様を採用しています。創傷側(肌側)は穴あきポリエステルフィルムのため、創に固着しにくく、パッド交換時の使用者の負担を低減します。粘着剤を使用しておりませんので、パッドの交換がしやすく、創部を清潔に保ちます。創傷部が乾燥しないように、必要に応じて軟膏等を併用することが可能です。※軟膏のご使用には医師または薬剤師にご相談ください。一枚ずつ滅菌されているので傷口にも安心です。また、持ち運びにも便利な個包装タイプです。パッドサイズ:7.5cm×10cm脱水保水量:8ml※試験検体を生理食塩水に5分間浸漬した後、3分間脱水し、重量を測定した。吸水前と吸水後の重量差から脱水保水量(g)を算出し、脱水保水量(ml)に変換した。
用途【使用目的又は効果】術後創傷の被覆・保護又は熱傷部位の被覆・保護・滲出液の吸収を目的とした幅広の層状ガーゼパッド。質量(g)64材質(表面)ポリエチレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142医薬品医療機器等法一般医療機器
自動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ自動タンクボトムバルブアイ・オー・テクノロジーズ
259,800税込285,780
1個
31日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM流体【駆動】圧縮空気、不活性ガス(塵埃なしの乾燥気体)最高圧力(MPa)【使用流体】0.5使用流体低粘度液体、不活性ガス材質(ボディ)SUS316L駆動方式空気圧作動式弁構造常時閉型 ダイヤフラム 2方切替弁使用流体温度(℃)~100以下
手動タンクボトムバルブ アイ・オー・テクノロジーズ手動タンクボトムバルブアイ・オー・テクノロジーズ
239,800税込263,780
1個
31日以内出荷
洗浄力が高く、コンタミのないタンクボトムバルブです。C/SIP対応で、清潔な環境をご用意します。特長・タンク底部にデットスペースができにくい形状の為、撹拌機との組合せに最適・撹拌効率が良くなり濃度ムラや未分散を起こしにくい・滞留がほとんどなく、内容物を効率よく排出可能・分解洗浄が可能・摺動部が接液していない為、バルブ内部に残留物が少なく洗浄時間が短縮・タンクへの取付は、直接溶接型とフランジ接続型の2種類
用途医薬・バイオ・食品・化粧品等における確実な洗浄や滅菌を必要とするラインや染料・インク・トナー等における高い洗浄性を要求されるラインに最適なバルブです!!材質【アクチュエーター】SCS13【シールリング】PTFE【ダイヤフラム】PTFE/FKM最高圧力(MPa)【使用流体】0.5使用流体低粘度液体、不活性ガス材質(ボディ)SUS316L駆動方式多回転ハンドル式弁構造ダイヤフラム 2方切替弁使用流体温度(℃)~100以下
水溶性クーラント腐敗臭防止装置 eCELL industria水溶性クーラント腐敗臭防止装置 eCELLindustria
85,980税込94,578
1台
16日以内出荷
水溶性クーラント腐敗防止装置eCELL本体内部より銅イオンを発生させて、殺菌処理を行うことで切削油の腐敗臭発生を抑制し、加工現場をクリーンな環境へ改善します。切削油・クーラント液の腐敗を抑制することで、液寿命を延長させます。省エネ駆動、環境対応のeco運転。2Lのペットボトル程度の省スペース設計。
接続口径Rc1/2 (15A)耐圧(MPa)0.2最大消費電力(W)15流量(L/min)10~30対象水溶性切削油(主にエマルジョン)適合容量(L)タンク:~1000
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式 HSバルブPVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式HSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない耐食性に優れた材質を使用流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP関連資料納入仕様書(0.08MB)
イオン計 KRK(笠原理化工業)イオン計KRK(笠原理化工業)
199,800税込219,780
1台(1台)
3日以内出荷
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV質量(g)本体:約300 電極:約100電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV温度補償自動温度補償測定対象遊離塩素イオン大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)
MSE攪拌翼 ニクニMSE攪拌翼ニクニ
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
表面積が格段に大きいため動力が分散され、マイルドで液面の波立ちが穏やかな攪拌翼内部で流体を分割・合流して混合粒子巻上げ・気体吸込み等、多彩な攪拌が可能混合エレメント積層枚数の増減により循環流量調整が可能翼内部に一様なせん断場を形成
材質SUS316軸径(Φmm)Φ8長さ(mm)エレメント:30全長(mm)315取扱説明書(0.52MB)エレメント数5
ミセスクール 旭エンジニアリングミセスクール旭エンジニアリング
2,698税込2,968
1本(60mL)
4日以内出荷
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-01
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-02
生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ アズワン生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズアズワン
15,900税込17,490
1ケース(10個)
翌々日出荷
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15タイプノーマル耐熱温度(℃)-80~+80
温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン温度計用ガラス管 PTTシリーズアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入 EVER GREENスライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入EVER GREEN
4,098税込4,508
1パック(10個)
12日以内出荷
スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。
仕様スライドガラス収納数:4枚材質本体/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ30×98容量(mL)30アズワン品番4-5886-01
GRSグリセリン入り圧力計(ステンレスケース) 第一計器GRSグリセリン入り圧力計(ステンレスケース)第一計器
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
材質(ケース)SUS304/ホーニング仕上
卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付東亜DKK
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載USB標準装備データメモリー機能(2000データ)多検体測定(ターンテーブル接続)対応USB給電動作BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
比較電極内部液100mL SAT-1E1 東亜DKK比較電極内部液100mL SAT-1E1東亜DKK
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
容量(mL)100
卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付 東亜DKK卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付東亜DKK
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
USB標準装備(PC接続のみ)データメモリー機能(1000データ)乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH、ORP、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.7表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000mV電池寿命(時間)約25000(推定値)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器カスタムLCD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL 東亜DKK溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL東亜DKK
1,998税込2,198
1個
予約販売
容量(mL)50
ノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g 東亜DKKノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g東亜DKK
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
容量(g)112(500mL用)部品番号143A253
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付東亜DKK
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
ORP電極 PS-5111C 東亜DKKORP電極 PS-5111C東亜DKK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
白金、比較を一体化したORP測定用電極です。
用途一般用仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):1mL●銀イオントラップ:○測定範囲 ORP計器の指示範囲
pH計用 pH電極 GST-2419C 東亜DKKpH計用 pH電極 GST-2419C東亜DKK
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
用途一般用仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号適合機種HM-10P/11P/12P/14P測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKKpH電極 ELCP11-5F(5m)東亜DKK
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
pH電極 5600-5F(5m) 東亜DKKpH電極 5600-5F(5m)東亜DKK
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
pH複合電極 GST-5727C 東亜DKKpH複合電極 GST-5727C東亜DKK
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~12温度測定範囲(℃)0~100
pH電極 5600-10F(10m) 東亜DKKpH電極 5600-10F(10m)東亜DKK
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら