309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.620 握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック 動画あり
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm)40 寸法F(mm)Φ12.5 寸法D(mm)25 寸法E(mm)26.5 寸法B(mm)36 寸法C(mm)18 付属品平面用受金具・掘込用受金具 材質本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-1062 どあロックガード在室ロック ノムラテック 動画あり
在宅勤務時「ドアの内鍵」に最適!、室内ドア用のロック、在室ロック。
寸法(mm)105×43×30 ホワイト 取扱説明書(1.98MB)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)108 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6782-35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

WAKI(和気産業)内締錠
室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
用途木製の引き扉の内側からの施錠。鍵ナシ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 内開きドア専用です。 取付け金具は丈夫なステンレス製で、「ハの字」の設計で強度がUPしています。 ※南京錠は別売です。
用途内開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「外開きドア」の室内側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(屋外への徘徊防止対策に)。 トラスコ品番385-7414 材質本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:55×61×64 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:55×143×40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数(付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 外開きドア専用です。 ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。 ※南京錠は別売です。
用途外開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。 トラスコ品番385-7424 材質本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:28×170×36
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス 仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。 質量(g)47 材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質SUS304 タイプ丸落し 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ) 鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 ピッキング対策をオプションで組込可能です。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー 付属品キー2本・止め金 材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
4,038 税込4,442
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(2型) 対応戸厚(mm)26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。 付属品【非常キー】5本 ブラック 使用温度範囲(℃)0~55 定格電圧(V)6 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭ハウス工業共通ロック
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質ABS他 寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。内側のスライド式ストッパーが2箇所いている為、容易に開けられなくなります。快適トイレの標準仕様となります。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質ABS他 寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です! 米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。 解錠番号を自由に変更できます。 ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NobleWedgeに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック。セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm) セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個 質量(g)約110 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9) 動作環境温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間初期不良のみ
1台
3,490 税込3,839
翌々日出荷

本体はアルミ(ビニールカバー)、ツル部はスチール製。4シリンダー。鍵2本付。パック内でのみ同一キーです。
幅(mm)30 つる径(Φmm)5 クリアランス(mm)タテ16、ヨコ14
1個(4個)
4,820 税込5,302
翌日出荷

ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。
用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守ります セット内容ワイヤー付きロック状、バンド 材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVC タイプノーブルウェッジ 本体質量(g)110 ワイヤー長(mm)2000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20 ワイヤ幅(mm)4 ロックダイヤル
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。
用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守ります セット内容ワイヤー付きロック状、バンド 材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVC タイプナノセイバースロット 本体質量(g)110 ワイヤー長(mm)2000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20 ワイヤ幅(mm)4 ロックダイヤル
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵
エコ商品
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)33 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。保管・管理に便利な統一キー
付属品鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)約95 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7 ロックシリンダー錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。セキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠。保管・管理に便利な統一キー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
付属品鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)約101 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7 ロックシリンダー錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用。マスターキー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約100、鍵:約5 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約7.5 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷

セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。マスターキー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個 質量(g)錠:約125、鍵:約15 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ。統一キータイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約110、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ。統一キータイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個 質量(g)錠:約165、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷

セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個 質量(g)錠:約165、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷

セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。統一キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個 質量(g)錠:約125、鍵:約15 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い
エコ商品
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)1.2~2 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は最大100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式 エスコ品番EA983SA-4 材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)13 ツル長(mm)25
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個 質量(g)錠:約125、鍵:約15 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ。マスターキータイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個 質量(g)錠:約165、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約100、鍵:約5 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約7.5 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約110、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷