9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺) 材質ステンレス 長さ(mm)160 厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺) 質量(g)20 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺) 仕上硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)リングゲージ
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。 厚さ(mm)16 外径(mm)63 質量(g)300 硬度653~772HV 真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 硬度Hv400以上 精度(mm)±0.05 全長×幅W(mm)148×17
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ 材質ステンレス 目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.2 質量(g)4 目盛精度(mm)±0.02
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円形デザインで強度と防水性に優れたアルミダイキャストボックスです。 ガス測定器、圧力計、流量計など、プラント内など過酷な環境で使用する計器に最適です。
材質アルミダイキャスト ライトグレー紛体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)