カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
    • ステンレス(2)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「円形プレート」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】A5052 円形(中抜き)プレート ノーブランド【オーダー】A5052 円形(中抜き)プレートノーブランド
2,143税込2,357
1個
4日以内出荷
アルミ(A5052)板をレーザー加工でリング状に切断した商品です。耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質A5052形状円形(中抜き)穴数0材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 2B 円形(中抜き)プレート ノーブランド【オーダー】SUS304 2B 円形(中抜き)プレートノーブランド
1,829税込2,012
1個
3日以内出荷
材質SUS304形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8~6穴数0材種ステンレス表面仕上げ2Bサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 2B 円形プレート ノーブランド【オーダー】SUS304 2B 円形プレートノーブランド
1,743税込1,917
1個
3日以内出荷
材質SUS304形状円形板厚(mm)2~6穴数0材種ステンレス表面仕上げ2Bサービス分類オーダー・加工
【オーダー】チタン 円形(中抜き)プレート ノーブランド【オーダー】チタン 円形(中抜き)プレートノーブランド
2,829税込3,112
1個
4日以内出荷
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質チタン形状円形(中抜き)板厚(mm)2~6穴数0材種その他金属表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニッケル(Ni-201) 円形(中抜き)プレート ノーブランド【オーダー】ニッケル(Ni-201) 円形(中抜き)プレートノーブランド
4,171税込4,588
1個
4日以内出荷
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質ニッケル(Ni-201)形状円形(中抜き)板厚(mm)2~6穴数0材種その他金属表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 No1 円形(中抜き)プレート ノーブランド【オーダー】SUS316 No1 円形(中抜き)プレートノーブランド
1,986税込2,185
1個
4日以内出荷
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS316形状円形(中抜き)板厚(mm)3~19穴数0材種ステンレス表面仕上げNo1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S No1 円形(中抜き)プレート ノーブランド【オーダー】SUS310S No1 円形(中抜き)プレートノーブランド
2,186税込2,405
1個
4日以内出荷
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS310S形状円形(中抜き)板厚(mm)3~16穴数0材種ステンレス表面仕上げNo1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052 円形プレート ノーブランド【オーダー】A5052 円形プレートノーブランド
2,529税込2,782
1個
4日以内出荷
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質A5052形状円形板厚(mm)1~3穴数0材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
【オーダー】チタン 円形プレート ノーブランド【オーダー】チタン 円形プレートノーブランド
2,400税込2,640
1個
4日以内出荷
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質チタン形状円形板厚(mm)2~6穴数0材種その他金属表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニッケル(Ni-201) 円形プレート ノーブランド【オーダー】ニッケル(Ni-201) 円形プレートノーブランド
3,771税込4,148
1個
4日以内出荷
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質ニッケル(Ni-201)形状円形板厚(mm)2~6穴数0材種その他金属表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 No1 円形プレート ノーブランド【オーダー】SUS316 No1 円形プレートノーブランド
1,871税込2,058
1個
4日以内出荷
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS316形状円形板厚(mm)3~19穴数0材種ステンレス表面仕上げNo1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S No1 円形プレート ノーブランド【オーダー】SUS310S No1 円形プレートノーブランド
2,043税込2,247
1個
4日以内出荷
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS310S形状円形板厚(mm)3~16穴数0材種ステンレス表面仕上げNo1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 No1 円形(中抜き)プレート ノーブランド【オーダー】SUS304 No1 円形(中抜き)プレートノーブランド
1,929税込2,122
1個
4日以内出荷
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS304形状円形(中抜き)板厚(mm)3~19穴数0材種ステンレス表面仕上げNo1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 No1 円形プレート ノーブランド【オーダー】SUS304 No1 円形プレートノーブランド
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS304形状円形板厚(mm)3~19穴数0材種ステンレス表面仕上げNo1サービス分類オーダー・加工
ミニミニアイロンビーズ専用プレート(小)4種10組セット 創&遊ミニミニアイロンビーズ専用プレート(小)4種10組セット創&遊
4,598税込5,058
1セット(4種類×10組)
14日以内出荷
ミニミニアイロンビーズ専用の小型プレートです。四角形、星形、ハート形、円形の4種類をセットにしています。
用途希望のイラストや文字などのデザインにあわせてミニミニアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。材質PS形状正方形、円形、星形、ハート形寸法(mm)80×80対象8歳以上
ミニミニアイロンビーズ専用プレート(大)円形10枚セット 創&遊ミニミニアイロンビーズ専用プレート(大)円形10枚セット創&遊
3,500税込3,850
1セット(10枚)
14日以内出荷
Φ2.6mm ミニミニアイロンビーズ専用 円形プレート。サイズ直径153mm
用途希望のイラストや文字などのデザインにあわせてミニミニアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。材質PS形状円形直径(Φmm)153対象8歳以上
アイロンビーズ専用プレート(大)円形 10枚セット 創&遊アイロンビーズ専用プレート(大)円形 10枚セット創&遊
3,500税込3,850
1セット(10枚)
14日以内出荷
Φ5mm レギュラーサイズのアイロンビーズ用円形プレート。サイズ直径153mm
用途希望のイラストや文字などのデザインにあわせてアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。材質PS形状円形直径(Φmm)153対象5歳以上
アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット 創&遊アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット創&遊
13,980税込15,378
1セット(6ケース)
14日以内出荷
アイロンビーズ 19色アソートセット(アイロンビーズ直径:約5mm)約7,500粒入り19色のアイロンビーズが入っています。アイロンビーズを専用のプレートに並べてアイロンをかけると、ビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。アイロンビーズは、簡単なデザインからあっと驚くような大作まで、作り手の目的や年齢などに合わせて、子どもから大人までどなたでも楽しめます。作品作りに必要なプレートやアイロンペーパーも入っていますので、すぐにアイロンビーズが楽しめます。アイロンビーズの図案集・作り方説明書が入っているので、初めての方も安心しておたのしみいただけます。持ち運び、お片付けも簡単!可愛いコンテナケース入りです。ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっているので、作りたい作品が思いのまま!学校やサークル、教室などで使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
用途19色のビーズのアソートセットなので、さまざまなデザインを創作できます。アイロンビーズを専用プレートにならべて、イラストや文字をデザインしてみましょう。セット内容ビーズ(色アソート)7,500個、専用プレート(小)4枚(円形、四角形、星形、ハート型 各1枚)、アイロンペーパー10枚、中仕切りトレー1個、作り方説明書 1枚材質【アイロンペーパー】紙、【ビーズ】PE寸法(mm)【アイロンペーパー】300×150ケース寸法(mm)170×150×120材質(プレート)PS対象5歳以上入数【ビーズ】7500粒ケースPPビーズサイズ(mm)Φ5
2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ インサイド・ヘッド2 BELKIN(ベルキン)2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ インサイド・ヘッド2BELKIN(ベルキン)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
・2-in-1仕様で、斜め掛けでも手首に掛けても使える・円形と六角形のバックル。フックではなく、オリジナルのピンを採用、ロックとロック解除が可能・リサイクルレザーを採用・リバーシブルなストラップ、またプレートはいくつかの種類から選んでカスタマイズ可能・アクセサリーを掛けるためのフック付き
バッキングプレート RotopaX(ロトパックス)バッキングプレートRotopaX(ロトパックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-BP取付け面とパックマウントの間に挟み込んで使用する補強プレートです。販売備考:粉体塗装スチール製。円形:直径 139.7mm×1.6mm色[カラー]:ブラック(黒)製品寸法:円形:直径 139.7mm×1.6mm材質[素材]:スチールキット内容:バッキングプレート×1関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,
材質スチール寸法(mm)【円形】Φ139.7×1.6ブラック(黒)キット内容バッキングプレート×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W /
レンジグリル 目玉焼き cottaレンジグリル 目玉焼きcotta
3,498税込3,848
1個(1個)
4日以内出荷
電子レンジでチンするだけで、香ばしい焼き目が付くレンジグリル。 コンパクトな丸型プレートタイプです。2人分の目玉焼きが一度に焼ける他、ハンバーグやパンケーキもきれいな円形に焼くことができます。 内面のふっ素樹脂加工で少ない油で調理でき、汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。 食洗器対応で、後片付けもラクラク。 忙しい朝の朝食作りも、時短で済ませることができ便利です。 届いたらすぐに使える、5レシピ掲載のリーフレット付きです。
材質アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム寸法(mm)226×125×H40質量(g)418容量(L)0.1(実容量)、0.13(満水時)レンジ食器洗浄機
amabro プディングプレート (グレー) cottaamabro プディングプレート (グレー)cotta
1,798税込1,978
1枚(1枚)
4日以内出荷
小さな持ち手が付いた円形のプレートです。 フチを少し高くしているため、プリンなどゼリー状のものにもご使用いただけます。 専用のパッケージ付きです
材質陶器寸法(mm)128×115×H16グレーレンジ食器洗浄機
amabro プディングプレート (グリーン) cottaamabro プディングプレート (グリーン)cotta
1,798税込1,978
1枚(1枚)
4日以内出荷
小さな持ち手が付いた円形のプレートです。 フチを少し高くしているため、プリンなどゼリー状のものにもご使用いただけます。 専用のパッケージ付きです
材質陶器寸法(mm)128×115×H16グリーンレンジ食器洗浄機
amabro プディングプレート (アイボリー) cottaamabro プディングプレート (アイボリー)cotta
1,798税込1,978
1枚(1枚)
4日以内出荷
小さな持ち手が付いた円形のプレートです。 フチを少し高くしているため、プリンなどゼリー状のものにもご使用いただけます。 専用のパッケージ付きです
材質陶器寸法(mm)128×115×H16アイボリーレンジ食器洗浄機
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, ケーブルマウント, 033200 08-1 LUMBERGLumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, ケーブルマウント, 033200 08-1LUMBERG
139,800税込153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
Lumberg AISGコネクタ. Lumbergによるこの円形コネクタは、AISG定格で、浸入保護等級が高いので、埃の多い環境や湿度の高い環境に適しています。 頑丈なニッケルプレートハウジングを備えた信頼性の高いコネクタで、360 °のシールドと振動保護特性もあります。 振動保護 最適化された組み立て(50 %速い) 360 °シールド付き 最大ケーブル径: 10 mm エラーの可能性を低減
仕様実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 100.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金, 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドベース一脚 IFOOTAGEラウンドベース一脚IFOOTAGE
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ベース部にフラットな円形プレートを採用した自立一脚です。カメラやアクセサリを取り付けて、屋内でのライブ配信等の用途に活躍します。
用途ラウンドベース一脚材質アルミニウム合金段数3段最大積載量(kg)10
Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズThermo Fisher Scientific
1セット(50枚)
欠品中
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適ですタンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-42
Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズThermo Fisher Scientific
68,980税込75,878
1セット(60枚)
6日以内出荷
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適ですタンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:60/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 2mL●パッケージ:60ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-41
Fisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) 96ディープウェルポリプロピレン製マイクロプレート 12-566シリーズThermo Fisher Scientific
73,980税込81,378
1セット(50枚)
93日以内出荷
素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適ですタンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダードアズワン品番65-4342-40
Legend plate for Emergency-Stop switch y EAOLegend plate for Emergency-Stop switch yEAO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
EAO 61 シリーズの凡例プレートには、EN ISO 13850 の Symbol マーキングが付いた黄色が用意されています。このプレートは、直径 43 mm の円形で、プラスチック製です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。
仕様●種類:凡例プレート●併用可能製品:61 シリーズ●シリーズ:61●コード番号:210-0798アズワン品番65-7801-08
タンタル円板(Ta) アローズタンタル円板(Ta)アローズ
22,980税込25,278
1枚
3日以内出荷
上下面は圧延仕様によるタンタル円形プレート。
寸法(mm)板厚-外径:0.2t-Φ110仕上上下面:圧延切断方法ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
フットスイッチGSシリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチGSシリーズオジデン(大阪自動電機)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観 踏みやすいカーブを描くペダル形状 踏むポイントが分かりやすい円形突起 単体と連結状態で変わらないペダル高さ 独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性モーメンタリー定格0.1A-30VDC内蔵スイッチシール構造スイッチV形動作力12N保護構造IP28相当パントーンクールグレー定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下耐久性100万回以上耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
ラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)ラウンドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
オープンラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)オープンラウンドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
689税込758
1個
4日以内出荷
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
Lumberg 丸形コネクタ LUMBERGLumberg 丸形コネクタLUMBERG
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
【オーダー】SUS304ポルカプレート レーザー切断品/円盤 厚さ5mm 日本冶金工業【オーダー】SUS304ポルカプレート レーザー切断品/円盤 厚さ5mm日本冶金工業
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)ポルカプレートをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ポルカプレートは、凸部が丸いため掃除しやすいのが一番の特長です。 耐すべり性は、ドイツ工業規格の試験で最高ランクの認定を受けており、安全性に優れています。チェッカープレートと比べて接地面積が2倍あるため歩きやすく、また台車の走行音も静かでガタツキも少なくなります。 食品工場や医薬・化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304ポルカプレート レーザー切断品/円盤 厚さ3mm 日本冶金工業【オーダー】SUS304ポルカプレート レーザー切断品/円盤 厚さ3mm日本冶金工業
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)ポルカプレートをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ポルカプレートは、凸部が丸いため掃除しやすいのが一番の特長です。 耐すべり性は、ドイツ工業規格の試験で最高ランクの認定を受けており、安全性に優れています。チェッカープレートと比べて接地面積が2倍あるため歩きやすく、また台車の走行音も静かでガタツキも少なくなります。 食品工場や医薬・化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。 場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。 サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
水中ギヤボックスセット TAMIYA(タミヤ)水中ギヤボックスセットTAMIYA(タミヤ)
1,198税込1,318
1セット
12日以内出荷
動きのある水物工作の工夫を広げます!ミニ水中モーター(高速タイプ)に取り付けて、サイドにパワーを取り出せる組み立て式のギヤボックスです。スクリューのかわりにピニオンギヤを取り付け、クラウンギヤを使ってモーターの回転を減速。パワーを取り出す六角シャフトは3箇所の穴位置が選べ、円形のクランクプレートや取り外し可能な車輪も装備。水陸両用車の工作も楽しめます。また、六角シャフトにはミニ四駆のホイールも取り付けできます。フロートとして使う発泡スチロール(別売)などをネジ止めするためのプレート付。
仕様ミニ水中モーター(高速タイプ)付き全長(mm)109直径(Φmm)23(ミニ水中モーター)電源単4形電池1本使用(別売)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら