21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
欠品中

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。 目に優しい色を使用しています。 リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類 材質IR樹脂
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学まわる巾定規
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。 持手付はスライドや持ち運びが容易です。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)50×4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。 外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。 内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。 中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。 回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。 高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。 回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。 回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。 サークル上のクロスラインは円の中心になります。 中心位置は拡大レンズになっています。 表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。 外側サークルが360°の分度器になっています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

【雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが一発で簡単! マス呼び径 200・150・125・100・75・50に対応!】・雨水マス・汚水マス周りのタイルカットの罫書きが簡単に出来ます。・マス周りのタイル目地施工が一発で綺麗に仕上がります。・パイプ・丸棒等の径が一発で測れます。・丸材の端面の中心が一発で取れます。・丸材等の端面の中心線が引けます。・真ん中に定規が付いており、目地幅・タイルの厚み等いろいろ測れます。【使用方法】。(1):タイルが重なるマスの上にタイルを置き、マス外径と重なる部分にペン等で印をつける。(2):次に定規をタイルの上に置き、印をマスと同径の線に合わせ直ぐ上の溝に沿ってペン等で罫書きます。(3):罫書き線に合わせて、タイルをカットします。※目地幅は基本4mmです。目地幅を大きくしたい場合は太いペンで線を引いて線の外周部でカットしてください。
用途雨水マス・汚水マス周りのタイル施工時に、目地幅4mmでタイルカットの罫書をする定規です。 呼び径(Φmm)対応マス:200 / 150 / 125 / 100 / 75 / 50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1枚
819 税込901
当日出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類組合せ 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
839 税込923
当日出荷

広島円盤80
壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

クラウン[事務用品]テンプレート
RoHS
豊富なバリエーションをご用意。
材質耐衝撃性アクリル製 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。 長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。 通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。 インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。
種類円・円周・一般用
1枚
特価
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺) 材質ステンレス 長さ(mm)160 厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺) 質量(g)20 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺) 仕上硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 種類ボルトナット 材質IR樹脂 寸法(mm)70×160×0.75 質量(g)5
1枚
719 税込791
当日出荷

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付 円35~50mm 7穴、 円周R9~R55mm 16種
種類円・円周 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル) 寸法(mm)115×230×1 アズワン品番65-0405-65
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート 材質IR樹脂 種類一般総合
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)フリーガイド PRO
ズレにくく安定感のある角度切りができるフリーガイド
用途丸鋸用角度切り定規 目盛角度15°~165°
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

DREMEL(ドレメル)サークルカッター
RoHS
様々な材質を円形にカットできます。1~11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。
用途正確な円形や直線の切断をサポートするための定規 付属品タッチメント×1、カッティングビット561×1 適合機種3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28 質量(g)215 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×45×38 加工径(mm)20~300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷