21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様ステンレス製(SUS304)2個入 適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm 適合マスト径(Φmm)20~32
1パック(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ガレージまわりの安全確認のため 材質【金具】スチール(ユニクロメッキ) 適合ポール径(Φmm)15~60
1パック
799 税込879
当日出荷



付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,480 税込1,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(2個)
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。 種類Uバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

トレリスの連結に使用する金具です。2枚のプレートで挟みこみ、ボルトで固定します。高さがあるトレリスは片側2~3箇所に取り付けることで安定感が増します。
用途フラワートレリス、ガーデントレリス、デザイントレリスの連結用に。円柱型のスチールや金属の連結に。 材質スチール チャコールグレー 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.4×1.9×2.8
1セット(2個)
439 税込483
5日以内出荷