399件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4 ホワイト 消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2 電源AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473 電源コード(m)1.8 適合面積(m2)50(30畳) 運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18 適合床面積30畳 運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ PM2.5対応 花粉モード
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱(10箱×7パック)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
288 税込317
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ円柱型
石材の細かな研削・研磨加工に適しており底面と側面が使用出来ます。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工 軸径(Φmm)6 粒度40
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

様々な場所で使用可能な網形状円柱型の分別屑入です。
材質本体/エキスパンドメタル1.6mm、カラー/ホワイト(粉体塗装) トラスコ品番802-0790 形状丸型(メッシュタイプ) 質量(kg)4.3 タイプもえるゴミ 容量(L)65・98 外径×高さH(Φmm×mm)Φ450×620 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
10,980 税込12,078
欠品中

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様フタはかぶせ式タイプです。、サイズ表記は内寸法です。 厚さ(mm)0.3 素材塩化ビニル製
1セット(10個)
1,210 税込1,331
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)200 質量(kg)4.2 高さ(mm)580 奥行(mm)200 仕上ポーラルホワイトペイント
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし 全長(mm)150 刃幅(mm)80 材質(グリップ)軟質ポリプロピレン 材質(刃)301Hステンレス製
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 形状パイプ ライトグレー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)10 トラスコ品番854-7821 幅(mm)60 質量(g)119 長さ(m)0.89 内径(Φmm)40 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
欠品中

全自動・二層式洗濯機用。タオルケット・シーツなどの大きな洗濯物もすっぽり入る大型サイズですので、かさばる衣類の洗濯にも手軽にご使用いただけます。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。大物円柱型。
材質生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン 寸法(mm)420×520 使用の目安タオルケット:約1枚 シーツ:約1~2枚 バスタオル:約3~4枚
1個(1個)
240 税込264
当日出荷

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個(10個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

旭光電機工業プチランプ円柱型
エコ商品
全長(mm)63 ガラス球:ホワイト 定格電圧(V)100/110 口金E17 ガラス球径(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

現場の手元に
用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)155 電球(W)メインライト4/懐中電灯1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh 充電時間(時間)3 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44) 端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V 再生材使用率(%)RWL-110 点灯時間強2時間 取扱説明書(1.55MB) 再生材使用使用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQTシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
8,798 税込9,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 ネットが着脱可能な取手付き 目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
材質ナイロン 質量(g)約60
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQTシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
7,298 税込8,028
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
5,798 税込6,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,998 税込5,498
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
5,398 税込5,938
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式拡散反射型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)100 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,998 税込5,498
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)5000 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
5,398 税込5,938
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQTシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,698 税込9,568
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)20000 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,598 税込6,158
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)30000 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
6,198 税込6,818
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)30000 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
6,298 税込6,928
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,798 税込5,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)20000 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2個)
5,598 税込6,158
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)30000 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
6,198 税込6,818
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式拡散反射型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 検出距離(mm)100 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,898 税込5,388
22日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQMシリーズ
エコ商品
Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,698 税込6,268
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CLEZEEDのポータブルLEDワークライトです。円柱のLED部を上に持ち上げることでLEDが点灯します。420個のLEDチップで全方位を明るく照らします。三脚の高さを4段階で調節できるので、状況に応じて三脚の広さを調節できます。専用収納ケース付きでアウトドアでご利用の際はかさばらず持ち歩くことができます。連結を可能にするために1300wまで対応するコンセントを装備しているので、1個しかコンセントがない場合も安心。シリーズにはLED部カバーにスモークを施し全体を均一に照らすTUBE5000、より明るさを求めたLED部カバーが透明なTUBE6000があります。
用途工事現場、屋外、イベント、アウトドア、作業中、夜釣り、防災非常灯など。 付属品収納ケース×1 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-30~50 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)(展開時)幅100cm×奥行100cm×高さ139cm 定格入力電圧(V)AC100 光源LEDチップ×420個 最大消費電力(W)50 防塵防水性能IP54 光源色昼光色 設置場所屋内/屋外兼用 照射角度(°)360
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不要な時はフラットに収納。キャンプでもレジャーでも、あらゆるシーンで大活躍。見てCOOL!使って便利な”外映え”ソフトクーラーボックス。高品質でタフなD600生地を採用。PEVA素材で、内側防水仕様。お手入れしやすい構造。蓋裏に大きめメッシュポケット付。36時間持続する保冷力。※自社テスト済み。フラット収納※薄さ約8cmまでフラットになります!。2色展開でカジュアルでも本格ギア使いでも。デザイン性のある形状と色味で、室内で見せる収納にも!。350ml缶で約30本。500mlペットボトルで約14本のちょうど良い収納量。見てCOOL!使って便利な”外映え”ソフトクーラーボックスの登場です。保冷はもちろん保温効果も有り!食品の温度をキープしたり、ギアの収納などにも大活躍。従来のクーラーボックスの形の概念を一掃した円柱形は、中にあるものを取り出す時に、4辺を開かず出し入れが可能。また、大きな物の収納時にはガバッと開くので、ストレスなく取りあつかえます。内側にシルバーのPEVA素材を使用し、超音波溶着で接合。(内部からの摩擦発熱を使って溶着)。仕上がりが美しく防水効果も抜群です。 。内部で氷が溶けたり液体がこぼれても、直接中性洗剤等で洗浄をすることができ、お手入れが簡単。蓋裏全面には、ファスナー付きの大きめメッシュポケット。保冷剤を入れたり、細かなカトラリーや部品を小分けにして収納することができます。高さは最大約265mmですが、サイドの調整ベルトで可変するので、ピッタリ収納したい物にも対応できます。デザイン性が高く、お部屋の"見せる収納"にもGOOD!。レゴなどの細かなおもちゃ収納~ブランケットやぬいぐるみまで。中身を柔らかいものでいっぱいにすれば、お子さまの簡易なチェアーがわりにもなります。また、型崩れをしないようにワイヤースプリングを内蔵しているので、帽子やキャップ等の収納にもオススメ。使うときはスプリング機能でワンアクションで円柱形に。使用しない時も、ワンアクションでフラットに。約8cmの薄さになるので、ショッピングなどの持ち出し、車のトランクや収納棚などにかさばらずに保管ができます。
用途他の人が持っていないソフトクーラーボックスを探している。本格使用もカジュアル使用も両方使えるクーラーボックスが欲しい。保冷・保温兼用のクーラーボックスを探している。お皿ごとクーラーボックスに入れて保温/保冷したい。隙間収納を日常的に活用している。見せる収納グッズを日常的に活用している。使わなくなった時の用途がある、サステナブル利用ができるデザインを探している。 セット内容本体×1 材質ナイロン/PEVA 容量最大約25L~可変型(形状により異なる) 質量(g)約720 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開:約345×345×265 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×325×220 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×345×80
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,798 税込5,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)円柱型光電センサBRQPSシリーズ
エコ商品
・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
保護構造IP67 検出方式透過型 接続方式配線引出型(Φ4.2m) 出力方式NPN 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE,UKCA,UL、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.68MB)
1セット(2個)
7,698 税込8,468
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)