材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)
種別円筒型フィルター
枝管長さ(mm)Φ8×250
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)300
型番9128
フィルター直径(Φmm)25.4
接続チューブ外径Φ9.5mm
1袋(4個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
仕様●濾過板径(mm):20mm●管外径×全長(mm):8×240mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.4 16~10μm●コード番号:703-334
アズワン品番65-8681-76
1個
¥10,999
税込¥12,099
33日以内出荷
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
全長(mm)200
管外径(Φmm)7
フィルター直径(Φmm)10
※球径に2Φの穴が5ヶ所空いています。
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。No.1~No.4
※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。No.1~No.4
仕様●濾過板径(mm):20mm●管外径×全長(mm):8×240mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.1 160~100μm●コード番号:703-331
アズワン品番65-8681-73
1個
¥10,999
税込¥12,099
33日以内出荷
※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。No.1~No.4
仕様●フィルター径×高さ:12×20mm●ガラス管長:200mm●管外径:8mm
アズワン品番65-6846-76
1個
¥9,198
税込¥10,118
24日以内出荷
仕様●濾過板径(mm):20mm●管外径×全長(mm):8×240mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.2 100~40μm●コード番号:703-332
アズワン品番65-8681-74
1個
¥10,999
税込¥12,099
33日以内出荷
関連キーワード