クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション
材質(1)SBR (2)SUS304
色ブラック
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。
大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。
減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。
防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。
耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。
取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性
適合用途防振/緩衝/防音
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)2.35
適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 60mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 284.52kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 57.04kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 67.86kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 22mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 40.94kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 49.46kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 19.33kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 25.3kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M5直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 17.97kg圧縮たわみ = 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 6mm全体の高さ = 45mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 176.18kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 60mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 272.14kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 101.2kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 105.82kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 36.08kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 10mm材料 = 天然ゴム硬度 = 60 Shore Akgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 22.44kg動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M5直径 = 20mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 11.55kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 16mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 12.7kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 2.96kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 10.78kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4直径 = 13mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 6.4kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メス-メスボビンネジサイズ = M6直径 = 30mm足高さ = 40mm全体の高さ = 40mm静的負荷容量 = 26.8kg取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 60mm足高さ = 50mm全体の高さ = 50mm静的負荷容量 = 165kg材料 = EPDM取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形kg動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 28mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 26kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 194.58kg動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M4直径 = 16mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 9.9kgシリーズ = AV Type C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = m6直径 = 20mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 20.68kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 274.56kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 28mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 108.24kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 57.86kgシリーズ = AV Type B℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 22mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 59.4kg動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ