開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステントラスビス
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面磨き
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
材質亜鉛合金
付属品+トラス小ねじM4×35(1本)
付属品M4×28取付ビス
材質亜鉛合金
表面処理シルバー塗装
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本
材質ステンレス鋼
種類つまみ
仕上生地HL
有効ねじ深さ(mm)10
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質黄銅
幅(mm)20
高さ(mm)20
奥行(mm)22
取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ17mm
裏からネジ止めするタイプのシンプルなつまみです。
付属品M4×35ねじ
材質亜鉛
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
種類つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)15×26
材質亜鉛合金
仕上ホワイトブロンズ
サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
付属品ビス(4×35mm)
材質亜鉛ダイカスト
種類ツマミ
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
種類つまみ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
こんなお得な商品も!

つまみ 樹脂製 10個セット
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途ツマミ
材質ABS樹脂
付属品トラスM4×32mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。
本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。
また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。
キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。
普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP
タイプ色付き
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 037
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
紙のカドまでしっかり塗るために四角い形に作られたスティックのりです。
本体も、従来の円筒形ではなく四角形になったことで、デスクから転がって落ちにくく、のりを送り出すツマミも握りやすくなりました。
また、四角いキャップの気密性が不十分であることがわかり、独自の円形キャップを開発。
キャップ内でこぼれたのりが固まることで開けづらくなってしまわないよう中空構造にし、さらに大きめのフチを付けることで、片手でも簡単に開けられるようになりました。
普段はキャップを下に立てて置きながらも、塗り終わった後はそのまま本体をキャップに押し付けることで、片手で簡単に収納できるようデザインしました。
材質容器本体・エレベーター・ロゴカバー:R-PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 037
小型のテーブルポッドにスマートフォンを取り付けて、動画を見る&動画を録る!。テーブルポッドとしても、手持ち三脚としても使える小型三脚です。新形状のスマートフォンホルダーは、大きなツマミの採用でスムーズに取り付けが可能。ホルダー部分は首振りと縦位置・横位置変換ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。円筒状に折りたたみができ、コンパクトに持ち運びができます。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。
全高(mm)220
最低高さ(mm)150
縮長(mm)165
質量(g)110
最大積載荷重(g)300
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
関連キーワード