「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
最大外径(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M12用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
熱変形温度(℃)130(1.82MPa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 73.5mm寸法 = 35 Dia. x 73.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 74mm寸法 = 45 Dia. x 74mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO動作温度 Min = -20℃最大スイッチング周波数 = 40Hz
検出距離(mm)500
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67準拠
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.5 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ナイロン、PC接点材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 118.6 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 62 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン, ナイロン接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 45 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
EN60252。VDE、UL認定コンポーネント。KEMET C878シリーズ。KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。自己回復機能、定格周波数: 50 Hz及び60 Hz、高静電容量密度、安全デバイス保護用途:単相モータ、低電力電気モータ、コンプレッサ
仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 470V ac、実装タイプ = シャーシーマウント、許容差 = ±5%、シリーズ = C87、高さ = 78mm、寸法 = 35 (Dia.) x 78mm、温度特性 = メタライズドポリプロピレン、末端仕様 = スタッド取り付け、動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(プラス) = +5%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(115個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 材質:プラスチック 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 600 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、 ガラス、段ボール、液体など。この製品は、円筒形の非埋込型センサです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 静電容量型本体形状 = スムースバレル出力機能 = NC実装タイプ = フラッシュなし直径 = 32 mm動作温度 Min = -10℃応答周波数 = 150 Hz℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)24→240 AC
保護等級IP67準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
仕様静電容量 = 16μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 40 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Schneider Electric の XT 製品は、絶縁体又は導電性の物質の検出専用の静電容量型近接センサ製品です。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。このセンサは円筒形プラスチックケースを備えています。この静電容量形近接センサの利点は、検出対象物との物理的な接触がないこと、高い動作速度、ソリッドステート製品、可動部品がないことです。紙、段ボール、ガラスなどの検出(存在又は通過)に適しています。このセンサは、 CE 及び cETLus の認定、 IEC60947-5-2 及び UL61010-1 規格に準拠しています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 静電容量型出力機能 = NO+NC実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃
検出距離(mm)8
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67準拠
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)30
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。デバイス用途:食品及び飲料 市場セグメント:製薬 センサー名 XS2 センサ設計円筒形 M30 サイズ: 60 mm ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 22 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<最大DC電圧 = 240V動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 25 Hz, 300Hz
ケーブル長(m)10
検出距離(mm)22
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様静電容量 = 15μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 35mm (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
センサ形状バレル形
RoHS指令(10物質対応)対応
・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属。・ほとんどのマザーボードに対応
質量(g)実質量:19
型番SST-CA04
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8
適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(薄型), 寸法: M3 x 2.5 + 1.9mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(厚型), 寸法: M3 x 2.5 + 6.1mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法:Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード