材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
エコ商品
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
形状G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)
形状D
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
エコ商品
材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
形状G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
形状G
RoHS指令(10物質対応)対応
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
エコ商品
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)
形状C
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):407●耐荷重(静荷重)(max. kN):117
トラスコ品番849-8684
材質熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)8
内径(Φmm)23.2
外径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM20
1個
¥999
税込¥1,099
30日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
仕様凹凸セット
材質SUM22
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:42
トラスコ品番849-8696
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
高さ(mm)17
内径(Φmm)43
外径(Φmm)78
寸法h4(mm)39.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM42
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。
ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。
常にその機能を十分に発揮します。
組立・取り付けが容易で合理的です。
在庫管理が容易です。
底面の角度を約4度まで補正します。
用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。
トラスコ品番849-8717
材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理
高さ(mm)7
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)13
静耐荷重(kN)max. :9
適合ボルト径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960
トラスコ品番849-8675
材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)25
内径(Φmm)65
外径(Φmm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM56
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。
用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様適合ボルト呼び径:56
トラスコ品番849-8655
材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)23
内径(Φmm)58
外径(Φmm)103
静耐荷重(kN)960
寸法h4(mm)39.3
ねじ締付トルク(N・m)9793
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボルトM56
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
ビスデコシリーズではない、手持ちの皿ビスを使用するときに必要です。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
トラスコ品番855-8891
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。
分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本
電源単3形アルカリ乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46
本体質量(g)約290(電池含む)
測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm
材質(ケース)アルミダイキャスト
文字高(mm)12
計測距離50~300mm
表示桁数5桁
表示器LCD(液晶)
電池寿命(連続時間)約35時間
メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶
計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)
ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)
計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
関連キーワード