耐熱温度(℃)150
材質シリコン
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質天然ゴム
乳白色
材質シリコンゴム
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。
高さ(mm)15
下径(Φmm)3
上径(Φmm)6
アズワン品番61-9432-44
1袋(10個)
¥297
税込¥327
当日出荷
貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
穴径(Φmm)5
穴数1
長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
材質天然ゴム
共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10
形状円錐形
外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)
キャップSPC-13
共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)118
外径(Φmm)16.5
栓サイズ(mm)13
共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)110
外径(Φmm)16
栓サイズ(mm)12/10
容量(mL)10
仕様共栓付き
TGK品番0988-04-50-56
色透明
栓共通_14/10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×110
1本
¥2,119
税込¥2,331
5日以内出荷
容量(mL)10
仕様共栓付き、目盛付き
TGK品番0988-04-50-59
色透明
栓共通_14/10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×100
目盛(mL)0.2
目盛精度(±mL)0.2
1本
¥2,257
税込¥2,483
5日以内出荷
容量(mL)10
仕様共栓付き
TGK品番0988-04-50-86
色茶褐色
栓共通_14/10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.5×100
1本
¥2,386
税込¥2,625
5日以内出荷
容量(mL)10
栓共通14/10
直径×長さL(Φmm×mm)16.5×100
アズワン品番61-9719-79
1箱(50本)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
仕様●色・型:白・円錐型●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:13mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径18×全高115mm●栓付●コード番号:423-13NP
アズワン品番65-8671-36
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
仕様●色・型:茶・円錐型●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:13mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径18×全高110mm●栓ナシ●コード番号:423-13B
アズワン品番65-8671-40
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
VIDTEC(R)の円錐形分液ロートは、JIS規格寸法より一まわり大きめの規格に致しました。容量までの溶液のシェイクが可能な為、大変ご好評頂いています。※上部の栓は普通摺合せと透明摺合せがあります。用途によりお選びください。
VIDTEC(R)の円錐形分液ロートは、JIS規格寸法より一まわり大きめの規格に致しました。容量までの溶液のシェイクが可能な為、大変ご好評頂いています。※上部の栓は普通摺合せと透明摺合せがあります。用途によりお選びください。
VIDTEC(R)の円錐形分液ロートは、JIS規格寸法より一まわり大きめの規格に致しました。容量までの溶液のシェイクが可能な為、大変ご好評頂いています。※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
容量(mL)10
関連キーワード