様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列ヨコ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)33×33×63
印面サイズ(mm)15
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列タテ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
オフィスの連絡が伝わりやすい!イラスト入りのスタンパー!
仕様【補充インク】QI23(5237-0045
コード41541517
インク色赤
印字文字再FAX
印面サイズ(mm)13×42
アズワン品番65-0371-45
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列ヨコ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ
タイプM型
印面サイズ(mm)13×13
印面種別浸透印
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列タテ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印
種別印面回転式スタンプ
材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE
質量(g)84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79
印面サイズ(mm)約38×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)23.5×55×63
印面サイズ(mm)9×37
こんなお得な商品も!

スタンプ 横型
モノタロウ
¥56~
税込¥62~
インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。
耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。
軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。
既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
寸法(mm)57×28×59
タイプ横
印面サイズ(mm)13×42
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
印面種別浸透印
直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適です。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
シリーズXスタンパー
印面種別浸透印
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
シリーズXスタンパー
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流
印面サイズ(mm)13×27
対応オプションビジネス用キャップレス補充インキ:XLR-RC-K/XLR-RC-R/XLR-RC-B/XLR-RC-G/XLR-RC-OR/XLR-RC-V
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ハガキオーダー式。インキが印面に浸透するタイプなので、スタンプ台を使わずに連続捺印ができます。耐水性の特殊インキを使用しているので、捺印後に濡れても、にじんだり消えたりしません。一度浸透させると脱色できません。
スマートになつ印できるウイングシャッター機構。普段閉じている印面先端のシャッターが、なつ印動作の際、自然に開閉します。
フラット部分にあわせてキレイになつ印。シャッターのフラットな部分をなつ印枠の下線と平行にすることで真っ直ぐになつ印できます。
なつ印時にすべりにくい構造!シャッター部端面の形状を変更し、なつ印対象物(紙)との設置面積を減らすことで、なつ印時のスベリが軽減する構造になりました。
持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックできるので、印面が誤って飛び出す心配がありません。
携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません)
インキ補充ができるので、繰り返し使うことができて経済的です。
シリーズキャップレス9
適合Xスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
印面サイズ(Φmm)9
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
対応インク補充インキXLR-20N(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。
ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。
キャップを外す手間なく、スマートになつ印。
インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
用途紙用(光沢紙を除く)
シリーズXスタンパー
インク色藍
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。
用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など
書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
インク色青
印面種別浸透印
寸法(mm)23.5×55×63
印面サイズ(mm)9×37
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000をダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。中間にIP中継機を必要とせず、K1000のビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストで最大4台)最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。HDMI出力1本とSDI出力を2本搭載したモデル。
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000をダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。中間にIP中継機を必要とせず、K1000のビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストで最大4台)最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。HDMI出力を2本搭載したモデル。
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
高品質映像のライブストリーミング受信再生。ライブエンコーダー MEDIAEDGE Encoder K1000S/Hをダイレクトにネットワーク接続して、高品質な映像を安定してストリーミング再生できます。※中間にIP中継機を必要とせず、K1000S/Hのビットレート/配信方式の条件下で、複数台での受信再生が可能です。(ユニキャストでは最大4台、マルチキャストではネットワーク環境に依り無制限)。最新のストリーミングプロトコル「SRT」に対応。「SRT」は、従来の伝送方式「UDP」が持つ高速性と、「TCP/IP」が持つ全データの送受信を確認して欠落データを再送する確実性との両方の優位性を同時に実現した新世代のプロトコルです。一方通行でデータを高速に送りながらも、欠落したデータのみを検知して効率良く再送信する新技術を開発し、伝送処理を完了するまでの時間が短く データ喪失も発生しない為、高品質な映像の安定した伝送が可能となりました。
1台
¥128,800
税込¥141,680
8日以内出荷
平成から令和への元号訂正に。その他書類の訂正印・取り消し印として。スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された訂正用の二重線ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。
文字内容=
タイプ長
インク色黒
インク顔料系
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他
ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)
仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット
色黒
端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定
電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)130
動作環境インターネットに接続できる環境
表示7セグメント数字表示、8桁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
住宅用火災警報器 熱式音声タイプ 無線連動設置したすべての部屋に、無線で連動してお知らせ
親器、子器の区別がなく、 警報器が相互連動する通信方式を採用
すべての警報器が同じ機能を搭載。加えて再送信機能とグループ登録機能を搭載。
通信をバックアップ。無線方式のウィークポイントである通信漏れを解消。
故障や電池切れなどの場合も、すべての警報器でお知らせ
最大グループ登録数は15台
消防法令適合品、国家検定合格品、住宅性能表示制度対応品
感知方式熱式(定温式)
付属品くぎ・ネジ(取付用)、引きひも
寸法(mm)100×100×46.7(引掛フックを除く)
質量(g)約145(電池・取付板含む)
使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)
電源3Vリチウム電池(内蔵)2本
定格電圧DC3V
送信電力(mW)10(通信距離:見通し約100m)
電池寿命約10年
アズワン品番64-8694-95
警報音・音量2段階のスイープ音と音声「ピー、ピー、ピー 火事です 火事です」
試験機能自動試験機能
無線規格省電力セキュリティシステム(STD-30)
使用周波数(MHz)426帯
連動可能台数最大15台
1個
特価
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500
機械寸法(mm)幅921×奥行600
使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA
梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
昇温時間約45秒
機械高さ(mm)1419
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他
インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠
寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)
仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m
設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定
端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用
電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)約130
動作環境インターネットに接続できる環境
表示7セグメント数字表示、8桁
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Red Lion アナログ入力パネルRed Lion アナログ入力パネルメータは、さまざまな産業用途に対応するためのいくつかの機能と性能を備えたインジケータです。さまざまなアナログ入力を測定します。オプションのプラグイン出力カードを使用すると、メータを現在の用途に合わせて構成でき、将来のアップグレードも簡単です。ディスプレイの輝度は、暗い部屋の用途から直射日光下でも読み取れるように調整できるため、明るい場所での表示に最適です。 このメータは、最大値及び最小値の読み取りメモリと、プログラム可能なキャプチャ時間を提供します。キャプチャ時間は、起動時又は異常なプロセスイベント時に発生する可能性がある誤った MAX 又は MIN 読み取り値の検出を防止するために使用されます。特長と利点定格供給電圧: 11 → 36 V dc、24 V dc 5 桁、0.56 インチ、赤、直射日光下でも読み取れるディスプレイ 測定範囲は -2mA26mA 及び -1VDC13VDC です ディスプレイの輝度を調整可能 非線形プロセス用の 16 点スケーリング ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 バッチ処理対応9桁トータライザ(インテグレータ) オプションのカスタムユニットオーバーレイ(バックライト付き) 4 つのセットポイントアラーム出力(オプションカード使用) 通信及びバス機能(オプションカード使用) 再送信されたアナログ出力(オプションカードあり) CrimsonRプログラミングソフトウェア カットアウト幅は 92 mm、奥行き 104.1 mm、高さは 45 mm です 動作温度範囲: -10 → 50 ℃認定NEMA4X IP65 等級の密閉構造フロントベゼルです CE認証 cULus 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:10 V dc, 20 mA●シリーズ:PAX●コード番号:905-5680
アズワン品番65-7290-13
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
関連キーワード