1個
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
仕様特許第4422631号
成分ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維
トラスコ品番388-1202
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)16(吸水2分後:約90)
寸法(縦×横)(mm)130×220
材質(表面)メタリック加工(紫外線60%カット)
吸水量74g(浸水2分間)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
快適送風&日差しカット!
太陽光遮熱効果を持つメタリック加工生地とファンが合体。
ヘルメットに装着するだけで大量の外気を後部から首筋に送風できます。
重要な欠陥が集まる首を汗の気化熱で冷却できます。
セット内容本体・ケーブル・電池ボックス
材質綿・ポリエステル・ABS
寸法(mm)約160×220×25厚
質量(g)120
電圧(V)4.8(強)/2.4(弱)
電源単3形電池×4本(別売)
連続運転時間(h)強:約9、弱:約18
風量調整2段階
風量(L/sec)強:8、弱:4.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
アルミコーティングで太陽光を反射×ヘルメット専用保冷剤です。ヘルメット専用保冷剤と気化熱作用の相乗効果で体温の上昇を抑制します。本体を水に浸して軽く絞り、ヘルメットのバックバンドに装着できます。表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工です。裏地は吸水性のよいタオル地です。
用途熱中症予防対策に。
付属品保冷剤×2個
トラスコ品番107-2544
セット内容保冷剤×2個
材質綿、不織布、ポリエステル、アルミコーティング
寸法(mm)160×220【保冷剤】77×100×10【ポケット】95×100
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
HO-5A ひえたれハイパー2、HO-026~HO-030 カラーメットカバー各種に対応した予備保冷剤です。
用途保冷剤の予備に。
トラスコ品番380-2077
材質成分:水、高吸収性ポリマー
縦(mm)75
横(mm)100
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®を採用したネックガード。
日焼け防止 約99%カット
冷感効果
消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸)
用途ヘルメットなどに装着してください。
材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:COOLIC(R)( ポリエステル 55% ポリエチレン 40% スパンデックス 5%)
サイズフリー
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約572(電池含む)
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
材質アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)約11
タイプヘルメット取付け式
PVAスポンジに水を含ませて気化熱を利用繰り返し使えるマジックテープ装着タイプでヘルメットに最適
用途熱中症対策商品、ヘルメット用フラップ
材質(生地)ポリエステル、(内部)PVAスポンジ、(パッケージ)OPP袋
サイズフリー
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
材質(本体)ポリエステル100%
質量(g)約45(本体のみ)
消費電力(W)強:約1、弱:約0.2
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
使用電池単三電池×4本
材質(ベルト)取付:塩化ビニール
送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみ
セット内容空調ヘルメット02本体(ファン無し)
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
後頭部と首筋に風を送風。
後頭部と首筋の日差しをカット。
材質たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS
質量(g)126
寸法(幅W×高さH)(mm)220×160
連続運転時間(h)2.4V:約18時間、4.8V:約9時間(エネループ1900mAh使用時)
ファン外径(Φmm)75
使用電池単3電池×4本(別売)
風量(L/min)2.4V:約4.8、4.8V:約8(エネループ1900mAh使用時)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番405-3516
材質ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維
色ブルー
サイズフリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約230×130×130
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。
大人数に対応可能。
熱中症対策の決定版。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2
種類応急セット、飴・タブレット
本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
業界初!切り替え可能ファンモーター内蔵ヘルメット。スイッチ【IN(吸気)】で外気を取り入れ、【OUT(排気)】でヘルメット内の熱気を排出。
付属品モニター用単3乾電池4個付き
色ホワイト
質量(g/枚)572
稼働時間(時間)連続:8
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途作業用ヘルメットや布帽子に
幅(mm)(ヘルメット取付け部の布幅)500
高さ(mm)(最小)190、(最大)280
材質綿
質量(g)約35
関連キーワード