ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかさを保ったまま-60℃の耐冷性能。表面特殊加工による高いグリップ力。指が曲げやすい。インナーグローブに長繊維素材を使用し、毛羽立ちしにくい仕様に。インナーグローブは洗濯ができ、衛生的。インナーグローブは空気層による耐冷効果あり。アウターグローブは防水およびグリップ力向上。
用途凍結ワクチンの取扱い。漁業、冷凍・冷蔵倉庫での作業。雪かき、レジャーなど。
機能耐冷
入数(双)1
材質インナーグローブ:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス/アウターグローブ:アレルゲンを極力排した天然ゴム、綿、ポリエステル
色ホワイト/ブルー
こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能耐熱
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)23
耐熱温度(℃)素材:100/33秒
材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)0.85
質量(g)31.7
規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)17.4
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷
発泡層により、熱を伝えにくい。厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。クッション性があり衝撃をやわらげる。独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。
用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。
全長(cm)33
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)0.6
色ブルー
入数(双)1
機能速乾・抗菌・軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応モデル『意匠登録受願』。
インナー部分に防水手袋が入っているため水と風をシャットアウト。
色迷彩
サイズフリー
材質手のひら:ポリウレタン(人工皮革補強付/合成皮革)/手の甲:ポリエステル/インナー部分:フリース付
厚さ(mm)(材質)0.6~0.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
-20℃でもやわらかい。
裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋。
色ブルー
入数(双)1
機能防寒性・耐油性
全長(cm)31
内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」
W構造で圧倒的な保温力&フィット感!!
手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温
材質天然ゴム・アクリル
色オレンジ
入数(双)1
熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン
色ヘザーグレー
入数(双)1
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色グレー
厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
材質/仕上合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル
入数(双)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
滑り止め効果あり
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途農業/水産・漁業/清掃・サービス業/運輸・物流業/建築・設備メンテナンス業など
材質【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色オリーブグリーン
入数(双)1
機能防寒・保温・透湿性・防水性・軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
着けるだけでぽっかぽか。指先が出せるから作業中もあったか、極暖指先が出せるミトン。血管が集まる手首部分を温め、着けるだけで全身あったか。かじかむ指先もすっぽり包み込みます。電気を使わないから節電にも。指先が部分が出せる構造なので、着けたままスマホやパソコン操作もできます。アームウォーマーとしてもお使い頂けます。[あったかいヒミツ]。毛足の長い素材が、空気層を作り閉じ込めるため、着用してすぐ暖かさが実感できます。洗濯機で洗濯可能
材質ポリエステル100%
質量(g)42(片手)
入数(双)1
手首周り(cm)24まで
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能タッチパネル可(人差し指のみ)
マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!。アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!。手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。
機能防寒・保温
色ブラック
入数(双)1
材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム
仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回)
中指長(cm)8.5
ゲージ13ゲージ
1双
¥9,405
税込¥10,346
当日出荷
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色グレー
厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
サイズLL
材質ポリエステル100%(導電糸入り)
抵抗値10^6~8Ω/□
色(手首部)黄
アズワン品番4-1201-01
1袋(10双)
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ヘザーグレー
ゲージ数13
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。
インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。
シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。
材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコン
色ブラック
厚さ(mm)2.0
滑り止め効果〇
入数(双)1
関連キーワード