29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テンポスドットコムTB冷凍ストッカー 前扉タイプ
電源(単相/V)100(50/60Hz) 内装塗装鋼板 温度調節可能 庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下) 調節方式(脚)前面2カ所可動
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式 庫内温度(℃)-18以下
1台
57,980 税込63,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
エコ商品
-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(97L)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。
仕様引き出し:透明ストッカー×3 質量(kg)46 ホワイト 高さ(mm)1425 タイプアップライト 奥行(mm)570 間口(mm)550 消費電力(W)88 温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10 温度(℃)急速冷凍時:約-30 冷却方式直冷式 温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式 年間消費電力量(kWh/年)290 定格内容積(L)186
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

アイリスオーヤマ冷凍庫 274L
【省エネ基準達成率261%】【容量247L】【右開き】鮮度を保ち、素早く冷凍する「急冷モード」搭載。誰でも簡単操作が出来る、「LED表示+静電タッチパネル」搭載です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×705×1850 ブラック 質量(g)70000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 幅(mm)596 内容積(L)274
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1) 性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(kg)25 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.1 定格消費電力(W)60/58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860 電源周波数(Hz)50/60 扉開閉方式上開き式 年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77 定格内容積(L)142
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

-80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -80度から-60度まで自在に温度調整ができます。 庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店・セントラルキッチン・給食センター・海鮮や水産物・ドライアイスの保管などに、鮮魚・肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に 設定温度(℃)-80~-60 電源(V)単相100 付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(142L)ほか
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープ冷凍庫 200L
エコ商品
家計にやさしい省エネ設計 開閉ラクラク、グリップハンドル 暗い場所でも食材が探しやすいLED庫内灯つき パワフルに冷凍する5面冷却直冷式 旬の味を長時間キープする急速冷凍 小物類が整理しやすいバスケットつき
付属品バスケット×1、霜取りヘラ×1、排水栓×1 質量(kg)43 ホワイト系 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×715×829 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60 ドア1ドア 年間消費電力量(kWh/年)300 省エネ基準達成率(%)105 グリーン購入法適合 定格内容積(L)200 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1036×775×1520
1台
59,980 税込65,978
12日以内出荷

温度設定は5℃~-20℃ デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全 シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V仕様 安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)145/159(50/60Hz) 電源(V)単相100 付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター 仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(302L)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業冷凍ストッカー
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用 付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書 使用温度範囲(℃)10~35 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 外装カラー鋼板(ホワイト) 温度調節ダイヤル式(1~8) 冷媒R600a 電源プラグ2 断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン) 庫内温度(℃)-23以下 霜取方法手動霜取り 使用周囲湿度(%RH)80
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

-23℃まで冷却可能!食品をたっぷりと冷凍保管
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734×600×840 定格内容積(L)142 質量(kg)約38 電源単相100V 電源コード(m)1.9 使用周囲温度(℃)10~35 温度調節ダイヤル式(1~8)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

食品をたっぷりと冷凍保管! 飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。 冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。 ●-23℃での保管可能! 保管できる食材の幅も広がり、長期間保管できます。 ●省エネルギー! 省エネで日々の電気代も節約!前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※ (※:60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較) ●ラインアップ豊富! 150Lから750Lタイプまで幅広い品ぞろえ保管量に合わせてお選びいただけます。
用途冷凍保管 使用周囲湿度80%RH以下 周囲温度(℃)10 ~ 35 庫内温度(℃)ー23以下 関連資料商品チラシ(2.91MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 電源単相100V 温度設定範囲(℃)-60~40
1個(105L)ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンポスドットコムTB超低温冷凍ストッカー
付属品ヘラ×1、排水キャプ×1、鍵×2、バスケット×1 消費電力(W)510/500 電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新鮮さや栄養はそのままに高品質で経済的に長期保存。-25℃ 冷気が逃げにくい上扉チェストタイプで経済的。 食品の出し入れに便利な収納バスケット付。 冷凍ムラをなくす連続運転機能。
仕様ノンフロン 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg)82 外形寸法(mm)1050×737×889 温度(℃)-60~-40 内形寸法(mm)812×416×615 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:163 消費電力(W)(50/60Hz)295/290 年間消費電力量(kWh/年)2700/2000(50/60Hz)
1台(163L)
159,800 税込175,780
3日以内出荷

飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個 質量(kg)73 外形寸法(mm)1050×737×829 温度(℃)-60~-40 内形寸法(mm)812×416×555 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:143 消費電力(W)(50/60Hz)285/280 年間消費電力量(kWh/年)2600/1900(50/60Hz)
1台(143L)
139,800 税込153,780
3日以内出荷

温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず) 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ 耐久性に優れた庫内銅仕様 ノンフロン製品で環境に優しい どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100 付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(605L)ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃ デジタル温度表示機能搭載。 冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。 出し入れに便利な収納バスケット付属。 スーパーフリージングシステム装備。 温度異常を報知する警報ランプ装備。 庫内排水孔装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。 すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。 キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック 仕様冷凍室性能:フォースター 質量(kg)28 容量(L)100 間口(mm)545 定格電圧(V)交流100 定格周波数(Hz)50/60共用 電源コード(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

様々なシーンにあわせて活躍する上開きタイプの大型冷凍ストッカーです、大きな食品もまるまる保存可能。カゴが1つ付属しているので、直ぐに使いたい食材等も取りやすく保存が可能です。 省エネに優れた直冷式(省エネ率126%)。
冷却方式直冷式 機能温度ダイアル、通電ランプ、庫内プリコート仕様、施錠付、金属ヒンジ仕様、外付け取っ手付き、連続運転機能付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.91MB)
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)26000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)132 定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。 収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。 LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。 ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。 アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型 質量(kg)31 容量(L)122 間口(mm)475 定格電圧(V)交流100 運転音(dB)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5 年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%)100
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)冷凍庫
エコ商品
大きい食材も丸ごと入る。インバーター搭載で省エネ設計の冷凍ストッカー。インバーター搭載の省エネ設計。冷凍庫の性能 フォースター。使いやすさにこだわった設計。
仕様●冷凍室容量:199L<199L>●冷凍室の仕様と特長:庫内灯(LED)つき、バスケットつき(1個)、急凍機能(急凍モードあり)●冷凍室の性能:冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安:約3か月●省エネ基準達成率:1.43 質量(kg)28 ホワイト 奥行(mm)据付必要寸法:706 定格消費電力(W)【電動機】50Hz:62、60Hz:62 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×835 年間消費電力量(kWh/年)50Hz:219、60Hz:219 グリーン購入法適合 定格内容積(L)199
1台(199L)
169,800 税込186,780
7日以内出荷