ハンドルは冷蔵庫内から開けられる安全装置(セット品THA-KA-100S)が適用出来ます。
用途中、大型冷蔵庫・冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)2540
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
表面処理Cr
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1210
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
鍵350
非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。
外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。
施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。
インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。
非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)885(ストライク)、251(非常脱出用ノブ)
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1180
表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂
タキゲンコード60349
1個
¥6,634
税込¥7,297
当日出荷
庫内安全棒と取手が一体化しました。
フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。
庫内側から開扉できます。
結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫
密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)
質量(g)180
材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)
材質(スプリング)ステンレス(SUS304)
タキゲンコード62554
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。
外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。
施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。
インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。
非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。
非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。
安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。
安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)1643
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
質量(g)1025
表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵350
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等
材質ZDC、ABS
部品名称取手、カバー
表面処理Cr(サチライト)、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアの側面に設置可能です。
キーによるセキュリティ性を確保しました。
左右兼用です。
用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等
材質ZDC
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
色ブラック
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)AC100
温度設定範囲(℃)-20~20
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
質量(kg)8.4
色ブラック
間口(mm)598
電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A
定格消費電力(W)60
電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷媒の種類R134a
温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26
冷媒封入量(g)24
ステンレス製で耐食性に優れています。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL)
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)
表面仕上げ本体/電解研磨
タキゲンコード60932
1個
¥19,676
税込¥21,644
6日以内出荷
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
色ホワイト
電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24
消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30
コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4
方式コンプレッサー式
USBポート(出力)5V、1A
運転音が静か約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時) 。コンパクトなのに大容量 幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。 。省エネ 。ファン式自動霜取 面倒な霜取りが不要です。 。急冷運転 急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。 。大容量収納ケース(5段) 大容量だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。 。 扉ぽっけっと 小物類の取り出しに便利。 。 耐熱(約100度)トップテーブル 天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を。置くことができます。*オーブンレンジのタイプ・サイズによっては、置けない場合があります。耐荷重は30kgまでです。 。抗菌ハンドルよく手が触れる部分を清潔に保ちます。*無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
色サファイアブラック
扉開閉方式右開き
グリーン購入法適合
1台(144L)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
家計にやさしい省エネ設計
開閉ラクラク、グリップハンドル
暗い場所でも食材が探しやすいLED庫内灯つき
パワフルに冷凍する5面冷却直冷式
旬の味を長時間キープする急速冷凍
小物類が整理しやすいバスケットつき
付属品バスケット×1、霜取りヘラ×1、排水栓×1
質量(kg)43
色ホワイト系
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×715×829
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60
ドア1ドア
年間消費電力量(kWh/年)300
省エネ基準達成率(%)105
グリーン購入法適合
定格内容積(L)200
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1036×775×1520
1台
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-6~12
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
冷却能力(℃)-23~-7
国内設計の三菱冷凍庫。コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。大容量収納ケース(5段)だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。省エネ。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。扉ポケット。小物類の取り出しに便利。抗菌ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
用途右開き
色ホワイト
高さ(mm)1291
奥行(mm)586
容量(L)144
間口(mm)480
耐荷重(kg)30
年間消費電力量(kWh/年)449
省エネ基準達成率(%)105
グリーン購入法適合
1台(144L)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。
外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。
施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。
インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。
非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。
非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。
安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。
安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫
材質ZDC
質量(g)331
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-25~-7
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)-25~-7
家庭用で業界最大容量 ※2023/10/25HJS調べ。開けやすいアシストハンドル採用。自動霜取り ファン式。大容量386L 全6段/棚3/バスケット3。前面タッチ式操作パネル搭載。明るく見やすいLED庫内灯
付属品バスケット(上2、底1)、ガラス棚A(2)ガラス棚B(1)ドアポケット(2)
質量(kg)82
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)705
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)386
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×700(取っ手含700)×1735
電源コード(m)1.9
冷却方式ファン式、フォースター
運転音(dB)約25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安【年間】12100円/12100円 ※1kWh=31円(税込)
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:99W/99W、電熱装置:160W/160W
ドア1枚
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)390/390
省エネ基準達成率(%)289
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)-23~-7
ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。
-20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。
災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫
色ブラック
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)AC100
温度設定範囲(℃)-20~20
使用時間(時間)約37(エコモード:約50)
ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。
-20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。
災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫
色ブラック
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
方式コンプレッサー式
電圧(V)(50/60Hz)AC100
温度設定範囲(℃)-20~20
使用時間(時間)約13(エコモード:約20)
ワンタッチで開閉できます。
ラッチ先端はなめらかに回転するローラ付きです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)290
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60911
1個
¥5,847
税込¥6,432
8日以内出荷
インバーター採用で家計にやさしい省エネ&静穏設計。整理しやすく買いだめもOK!3段※大容量冷凍室。フラット&スクエアデザイン【壁ピタ設置】※対応。オーブンレンジが置ける幅広・耐熱100℃テーブル。生鮮食品※の保存に便利フリーケース。LED庫内灯。ドアポケット(3段)。上部に取っ手があるからドアが開けやすい。丈夫なガラス棚を全段に採用。清潔にお手入れスタイリッシュなハンドルデザイン。棚の高さと奥行きを変えて冷蔵庫内を自由にレイアウト
質量(kg)45
色マットホワイト
高さ(mm)1375
奥行(mm)601
容量(L)全内容積:201、冷凍室:68<45>、冷蔵室内容積:133<107>(内フリーケース13)
間口(mm)530
年間消費電力量(kW)258/258h(50Hz/60Hz)
グリーン購入法適合
1台
¥69,980
税込¥76,978
18日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
冷蔵庫や冷凍庫のドアに最適です。前面の取り付け穴を隠すために、化粧シールが付属しています。
付属品化粧シール
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)冷蔵-3~12冷凍-23~-7
大容量の移動型冷凍冷蔵庫
乗用車(DC12V)、トラック(DC24V)事務所等(AC100V)に対応 !
-18℃まで冷える !
温度調節機能付
容量(L)38
付属品ハンドル、DC12V専用コード、DC24V専用コード、AC100V専用コード
材質鉄、樹脂
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×396×471
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
付属品家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子
出力電圧(V)DC12/DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)6/3.5
設定可能温度(℃)-20~20
入力周波数(Hz)50/60
ちょっと小さめな18Lタイプにキャスターとキャリーハンドルを付けました。よく持ち運ぶ方におすすめ。コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約20本入ります。
質量(kg)約11.5
色グレー
電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24
消費電力(W)55
方式コンプレッサー式
電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.1×36.4×48.8
温度設定範囲(℃)約-20~20
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ