前開きのシンプル設計でインテリアにもなじむ冷凍ストッカー。充実の4段ケース合計86L。温度調節3段階。
用途冷凍食品の大量保管に。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷凍庫 小型 前開き 家庭用 前開き式ノンフロン アイスクーラー フリーザー
幅(mm)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×57.5×86.5
質量(kg)33
電源AC100V(50/60Hz)
電動機(W)42
年間消費電力量(kWh/年)225
電源コード(m)1.8
冷媒R600a
性能冷凍室:フォースター
保証期間1年
色ホワイト
庫内容量(L)86
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)26000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)132
定格内容積(L)【冷凍室】60
前開きで取り出しやすく、綺麗に整理できる。コンパクトながら、たっぷり収納可能。3段引き出し式のクリアケースで食品が見やすく整頓しやすい。耐熱トップテーブルなので電子レンジなども置けてスペースを有効活用。温度調整つまみ7段階
用途冷凍食品や作り置きのストックに。冷凍ストッカー/小型冷凍庫/右開き/スリム 引き出し3段
仕様フリーザー性能:フォースター
質量(kg)26
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
冷却方式直冷式
収納ケースクリア収納ケース:3段
耐熱温度(℃)トップテーブル:約100度まで
運転音(dB)約24
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×45×85
温度調節つまみ7段階
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:80
冷媒ノンフロンR600a
ドア1ドア前開き式
庫内温度(℃)温度調節幅:約-15~-28
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)147
省エネ基準達成率(%)(2021年度)100
定格内容積(L)(冷凍室)61
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
小型で使いやすい前開き冷凍庫。整理しやすく取り出し
仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン
付属品引き出し(大)×1/引き出し(小)×2
質量(kg)24.4
色ホワイト
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×840
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
冷却方式直冷式
運転音(dB)25
電気代の目安3940円/3940円
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)78/85
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)146/146
省エネ基準達成率(%)100
定格内容積(L)60
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
幅35.6cmのスリム冷凍庫。ファン式で霜取り不要。70Lサイズで買い物かご約1.5杯分の冷凍食品が入ります。クリアケースなので中身が一目で確認可能。ケースは取り出しやすく、水洗いOK。急速急冷モード搭載。耐熱トップテーブル
用途冷凍庫として。セカンド冷凍庫一人暮らし 前開き 右開き 家庭用冷凍庫 フリーザー
質量(kg)29
容量(L)70
電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.6×55×86.7
冷媒R600ノンフロン設計
年間消費電力量(kWh/年)265
省エネ基準達成率(%)102
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)24.5
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:8
冷却方式直冷式
運転音(dB)約23
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×50.7×86.2
温度調節(ダイヤル)7段階
冷媒ノンフロンR600a
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)194
省エネ基準達成率(%)(2021年度)105
定格内容積(L)全:87、冷凍室:24、冷蔵室:63
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
霜取り不要のミニマムサイズ。121Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約39%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができます。耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)34
色ホワイト
容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:73 <58> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)495
設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613
定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a
運転音(dB)約25
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)270
省エネ基準達成率(%)110(目標年度2021年度)
定格内容積(L)121
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
セカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。
前面がクリアで取り出したい食品が分かりやすく4段に分かれているので冷気が逃げにくい。仕切り棚は取り外して水洗いが可能。
使いやすい前面タッチ式操作パネル。ドアを閉めたまま温度設定・急速冷凍設定ができます。
耐熱性の天板で電子レンジを置くことも可能。キッチンの横に置きやすいサイズ感。アジャスター付きでガタつき防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック
質量(kg)27
容量(L)64
間口(mm)478
定格電圧(V)交流100
運転音(dB)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×50.5×85
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)151(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
霜取り不要のミニマムサイズ。140Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約34%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができ、内食派の方にオススメの容量です。耐熱性能天板。電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)37
色ホワイト
容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:92 <74> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)495
設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613
定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1253
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a
運転音(dB)約25
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)282
省エネ基準達成率(%)107(目標年度2021年度)
定格内容積(L)140
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。
すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。
音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック
質量(kg)17
容量(L)66
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
定格消費電力(W)電動機:55
電源コード(m)1.8
運転音(dB)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード