「冷凍庫 移動」の検索結果
どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。
AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。
カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×443×440
定格内容積(L)31
質量(kg)14
電源AC100V/DC12V/カセットガス
定格消費電力(W)75
冷却方式アブソープションシステム
使用環境温度(℃)16~32
冷却能力(℃)周囲環境温度から最大マイナス25差まで
ガス消費量(g/h)10.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)107
外形寸法(mm)1470×755×844
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)1292×495×581
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:333
消費電力(W)(50/60Hz)490/485
年間消費電力量(kWh/年)4100/3900(50/60Hz)
1台(333L)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
再生材使用使用
1台(67L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ2個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)126
外形寸法(mm)1882×755×844
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)1704×495×581
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:451
消費電力(W)(50/60Hz)499/495
年間消費電力量(kWh/年)4400/ 4300(50/60Hz)
1台(451L)
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
電源単相100V
温度設定範囲(℃)-60~40
・フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能。
・ソロキャンプや複数設営にもおすすめです。
・収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
用途テント 一人用 二人用 ドームテント アウトドア キャンプ バーベキュー レジャー 非常用 防災
付属品屋根シート×1枚、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ4本、収納バッグ×1個
質量(kg)約1.4
主材質ポリエステル(生地)、グラスファイバー(ポール)、PE
収納時寸法(cm)約W55×D10.5×H10.5
使用時寸法(cm)約W120×D200×H110
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!。簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。
セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)8.5
色ブラック
長さ(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1 DC電源コード:約3.5
電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24
消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340
1台(22L)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
無風冷却方式で品質劣化を防止。
温度上昇アラーム搭載
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
省エネ型ノンフロン機器普及促進事業補助金該当機種
付属品バスケット
質量(kg)87
有効内容量(L)325
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×650×880
消費電力(W)(50/60Hz)198/217
冷媒HC特殊混合冷媒
温度計有
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
広々快適なビッグサイスモデル。手軽さと大きさが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
付属品キャリーバッグ、杭(15cm)
質量(kg)15.7(天幕1.4、フレーム14.3)
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)3.5×3.5
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)20×23×145
材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%
適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
付属品キャリーバッグ、杭(15cm)
質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7)
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.9×2.9
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)20×23×130
材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%
適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
種類アップテント
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に
色ブルー
付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ
材質(フレーム)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
収納時寸法(cm)約120x20x20
材質(天幕)ポリエステル
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320
色ブラック
質量(g)10000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30
温度設定範囲(℃)-20~20
方式コンプレッサー式
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
-60℃~-80℃まで調整可能の超低温冷凍庫。
簡単操作、シンプルなデザインで使いやすい。
移動しやすいキャスター付きなので、持ち運びにも便利です。
仕様製品重量:約66kg
電圧(V)110
消費電力(W)400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×470×490
有効内容量(L)28
周波数50/60Hz
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
質量(kg)14.2※蓄電池除く
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)
冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は2年の保証付きです。食品の鮮度をしっかり保存!
使いやすさと効率を考えたフリーザーです。
省スペース設計なので厨房・店舗内の少ないスペースを有効活用できます。
取り出しやすいスライド扉。
ガラス扉で中の食材の管理がしやすい。
庫内は収納しやすいフラット設計。手入れのしやすい排水ドレイン付き。
便利なかご付きで、業務用アイスクリーム(2Lバルク)が最大15本収納可能(3本×5段)
用途冷凍食品・製氷・アイスクリーム幅広い食材のストック用でご活躍いただけます。
有効内容量(L)62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×555×830
付属品専用カゴ1個・霜取り用ヘラ1個
質量(kg)31
消費電力(W)【電動機】91
冷却方式直冷式
電気代の目安月々約550円
庫内温度(℃)-18以下
年間消費電力量(kWh/年)300
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
付属品家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子
出力電圧(V)DC12/DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)6/3.5
設定可能温度(℃)-20~20
入力周波数(Hz)50/60
たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。
すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。
キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック
仕様冷凍室性能:フォースター
質量(kg)28
容量(L)100
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
定格周波数(Hz)50/60共用
電源コード(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)100
耐荷重(kg)20
スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon
キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
高さ(mm)848
奥行(mm)563
間口(mm)560
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:65/65
本体質量(kg)約30
運転音(dB)24
冷媒R 600a 37 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015: 165/165
定格内容積(L)100
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon
キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器
高さ(mm)848
奥行(mm)563
間口(mm)775
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:70/75
本体質量(kg)約33
運転音(dB)24
冷媒R600a49g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:213/213
定格内容積(L)142
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
収納自在な上開き冷凍庫 60L
Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用
便利なアミカゴ式バスケット
省スペースな空間で調理をサポート
霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き
キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)
高さ(mm)825
奥行(mm)575
間口(mm)405
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:65/70
本体質量(kg)約23
運転音(dB)24
冷媒R 600a 35 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145
定格内容積(L)60
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫
マイコン温度制御で庫内温度変更可能
カギ付きタイプなので安心
急速冷凍モード搭載
庫内灯付きなので、庫内が見やすい
ロック機構付き移動用キャスター搭載
庫内温度異常時はアラームでお知らせ
色ホワイト
制御方式マイコン式
ガスの種類R-600a、ノンフロン
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60H共有)
冷却方式直冷式
機能フリーザー機能:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式チェスト方式
ドア1ドア
霜取方法手動
直冷式。冷蔵切替 冷蔵切替。急冷凍 急冷凍。いざという時の食材ストックに。使い勝手抜群のコンパクトサイズ。ブロック肉や魚など、食材の出し入れもラクに行える上開き式冷凍庫。食材をストックしておけば買い物に行けないときなど、いざという時に役立ちます。冷凍・冷蔵にカンタン切り替え。製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。冷蔵ストッカーとしても便利。ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。ふるさと納税返礼品など。大量の食材をストック可能。ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど大量な食品が届いても困らずストックできます。長く保存する方にオススメの直冷式。「直冷式」なので冷たい空気は流れるため、冷気が逃げにくいこともメリット。食材を長期間しっかり冷凍保存します。 ※自動霜取りではありませんので取扱説明書に沿って霜取りを行って下さい。小物が取り出しやすい。「引っ掛けバスケット」。収納しやすく取り出しやすいバスケット付きです。急いで冷やしたいときは。「急冷凍」。食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。移動に便利な「キャスター」。冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。スリム&シンプルデザインだから。キッチン周りでもすっきり置ける。幅54.5cmのスリムボディだから場所を確保しやすく、キッチン周りにおいてもすっきり馴染むシンプルデザインです。
性能フリーザー:フォースター
寸法(mm)据付必要奥行:590
質量(kg)22.3
色ホワイト
種類上開き式冷凍庫
容量(L)100
定格消費電力(W)電動機 47/52 電熱装置 -
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×490×870
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、スリムボディ: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、ノンフロンR600a: ○
運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))
霜取方法手動
扉枚数(枚)1
年間消費電力量(kWh/年)190
省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)
定格内容積(L)冷凍室:100<100>※< >内は食品収納スペースの目安
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
直冷式。冷蔵切替 冷蔵切替。急冷凍 急冷凍。大きな食材もまるごと収納。200Lの大容量で釣ってきた魚、家庭菜園でできた野菜や果物、大きな塊で買った生鮮食品など、気にせず冷凍できます。冷凍・冷蔵にカンタン切り替え。製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。冷蔵ストッカーとしても便利。ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので、夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。ふるさと納税返礼品など。大量の食材をストック可能。ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど、大量の食品が届いても困らずストックできます。長く保存する方に。オススメの直冷式。冷気が逃げにくく、長期間の保存向き。小物が取り出しやすい。「引っ掛けバスケット」。収納しやすく取り出しやすいバスケット(2個)付きです。急いで冷やしたいときは。「急冷凍」。食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。移動に便利な「キャスター」。冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。暗いところでも見やすい。「庫内灯」。長寿命で明るいLED庫内灯を装備しているので、暗いところでも庫内が見やすく便利です。 すっきり置けるシンプルデザイン。大容量でもシンプルデザインだから、生活スペースに置いて便利にお使いいただけます。
性能フリーザー:フォースター
寸法(mm)据付必要奥行:665
質量(kg)30
色ホワイト
種類上開き式冷凍庫
容量(L)200
定格消費電力(W)電動機 71/79 電熱装置 -
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×565×870
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、LED庫内灯: ○、ノンフロンR600a: ○
運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))
霜取方法手動
扉枚数(枚)1
年間消費電力量(kWh/年)275
省エネ基準達成率(%)114(目標年度2021年度)
定格内容積(L)冷凍室:200<200>※< >内は食品収納スペースの目安
1箱
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
直冷式。冷蔵切替 冷蔵切替。急冷凍 急冷凍。大きな食材もまるごと収納。142Lのコンパクトボディでも釣ってきた魚、家庭菜園でできた野菜や果物、大きな塊で買った生鮮食品など、気にせず冷凍できます。冷凍・冷蔵にカンタン切り替え。製品正面にある操作部で用途に合わせて冷蔵モードに切り替え可能です。冷蔵ストッカーとしても便利。ビールや飲料水はケースごと、お米や野菜もまるごと入れられるので夏場など冷蔵保存に1台2役で便利にお使いいただけます。ふるさと納税返礼品など。大量の食材をストック可能。ふるさと納税返礼品やお取り寄せなど大量な食品が届いても困らずストックできます。長く保存する方にオススメの直冷式。冷気が逃げにくく、長期間保存向き。霜取り必要。小物が取り出しやすい。「引っ掛けバスケット」。収納しやすく取り出しやすいバスケット付きです。急いで冷やしたいときは。「急冷凍」。食品を急いで冷凍したいときは「急冷凍」につまみを回すだけですぐに設定が可能です。移動に便利な「キャスター」。冷凍庫を移動させたいときに便利なキャスター付きです。暗いところでも見やすい「庫内灯」。長寿命で明るいLED庫内灯を装備しているので、暗いところでも庫内が見やすく便利です。 コンパクトでシンプルなデザイン。コンパクトボディで身近な場所にも設置がしやすく、シンプルデザインだから空間にも溶け込みます。
性能フリーザー:フォースター
寸法(mm)据付必要奥行:665
質量(kg)26.5
色ホワイト
種類上開き式冷凍庫
容量(L)142
定格消費電力(W)電動機 63/71 電熱装置 -
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×565×870
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
機能バスケット: ○、急冷凍: ○、冷蔵切替: ○、コンパクトボディ: ○、キャスター: ○、水抜き栓: ○、LED庫内灯: ○、ノンフロンR600a: ○
運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))
霜取方法手動
扉枚数(枚)1
年間消費電力量(kWh/年)215
省エネ基準達成率(%)113(目標年度2021年度)
定格内容積(L)冷凍室:142<142>※< >内は食品収納スペースの目安
1箱
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
長期保存におすすめの直冷式タイプ。急いで冷やしたいときに便利な急冷凍モード搭載。移動に便利なキャスター付き。
付属品試験管立て、バット、デジタル温度計、バスケット、キャスター4個
寸法(mm)545×490×870
質量(kg)25.5
電源(V)AC100
温度(℃)約-18
キャスター4箇所付き
方式霜取り方式:手動
内容積(L)100
霜取方法手動
扉形式チェスト(上開き)
1個
¥76,980
税込¥84,678
11日以内出荷
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。
アルミベースに温度計を掛けて設置します。
アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。
適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)
1目盛(℃)2
温度測定範囲(℃)-34~50
精度(℃)±2
寸法(mm)Φ50×20
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
耐荷重(kg/段)150
材質(棚板)ステンレス
材質(ポール)ステンレス
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
最大積載量(kg/台)600
棚板調整ピッチ(mm)25mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0157
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
トラスコ品番458-2390
種別組立式
質量(kg)59.2
高さ(mm)1900
ピッチ(mm)(棚板調整)25
奥行(mm)610
間口(mm)1820
耐荷重(kg/段)150
最大積載量(kg)600
材質(棚板)ステンレス
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
棚板内寸・間口(mm)1750
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
トラスコ品番458-2349
種別組立式
質量(kg)58
高さ(mm)1590
ピッチ(mm)(棚板調整)25
奥行(mm)610
間口(mm)1820
耐荷重(kg/段)150
最大積載量(kg)600
材質(棚板)ステンレス
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
棚板内寸・間口(mm)1750
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
トラスコ品番458-2314
種別組立式
質量(kg)57.5
高さ(mm)1390
ピッチ(mm)(棚板調整)25
奥行(mm)610
間口(mm)1820
耐荷重(kg/段)150
最大積載量(kg)600
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。
仕様引き出し:透明ストッカー×3
質量(kg)46
色ホワイト
高さ(mm)1425
タイプアップライト
奥行(mm)570
間口(mm)550
消費電力(W)88
温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10
温度(℃)急速冷凍時:約-30
冷却方式直冷式
温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式
年間消費電力量(kWh/年)290
定格内容積(L)186
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)1820
奥行(mm)610
高さ(mm)1900
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)200
トラスコ品番458-2691
種別組立式
質量(kg)49.6
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)800
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
衛生的で安全な人に優しいフォルム。あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
間口(mm)1820
奥行(mm)610
高さ(mm)1590
棚段数(段)4
均等積載量(kg/段)200
トラスコ品番458-2632
種別組立式
質量(kg)48.4
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)800
仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
パイプ径(Φmm)25
組立時間1人40分
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
1
2
次へ