218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33L
W440 D480 H510のスリムボディのミニマムサイズ。静音
仕様電気代の目安(kW):年間3530円/3530円(1h=31円(税込)) 付属品メタルラック(1) 質量(kg)15.3 ホワイト 間口(mm)440 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×480×510 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:60/60、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)114/114(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:2.6/★★☆ 定格内容積(L)33
1台
19,980 税込21,978
欠品中

冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)474 定格内容積(L)31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496 質量(kg)約15.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)111 冷却方式直冷式 温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能) 騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通) 冷媒ノンフロンR600a コード長さ(m)約1.8 付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫 仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式 付属品霜取り用へら×1 質量(kg)16 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)47.4 定格消費電力(W)電動機:60 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111 定格内容積(L)31
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1ドアタイプの冷蔵切替機能付の冷凍庫。 冷凍5段階、冷蔵3段階の温度設定で、食品量や気温に応じて調節可能。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で付け替えることができます。 導線を考えたレイアウトや、壁際への配置にも向いています。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、仕切り棚、トレー 質量(kg)約16 ホワイト 容量(L)31 間口(mm)474 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)60 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496 騒音値(dB)約28 冷却方式直冷式 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
22,980 税込25,278
欠品中

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質鋼板、PS 質量(g)17000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)129 定格内容積(L)45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな1ドア冷凍庫。お部屋のレイアウトに合わせてネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。
付属品霜取り用へら 質量(kg)15 間口(mm)449 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×470×503 冷却方式直冷式 運転音(dB)26 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)111 定格内容積(L)32
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100 仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAXZEN31L 1ドア冷凍庫
エコ商品
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿 質量(kg)16 外形寸法(mm)W474×D450×H496 電源(V)AC100~ 50/60Hz 定格消費電力(W)60 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし) アース線の長さ(m)約2.0 冷媒ノンフロン R600a 運転音28dB RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)111h/年 定格内容積(L)31
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 定格内容積(L)45 付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)15 冷却方式冷気自然対流式 運転音(dB)24 温度調節ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-02 ドア左開き 霜取方法手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。 -20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。 災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫 ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20 使用時間(時間)約37(エコモード:約50)
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 40L
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1) 質量(kg)16 ホワイト 間口(mm)474 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★ 定格内容積(L)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。 30Lと40Lには、キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード ホワイト 電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24 消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30 コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4 方式コンプレッサー式 USBポート(出力)5V、1A
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエス冷凍庫長靴
-40℃対応。標準靴丈27.5cm。つま先部にはプロテクターガード付き(JIS L種相当)。抗菌、防臭、保温機能
機能防寒、軽量、抗菌、防臭、保温性
1足
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に。 仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザー トラスコ品番212-8916 性能フォースター 材質スチール、ABS樹脂 高さ(mm)860 奥行(mm)315 間口(mm)495 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)41 内容積(L)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497 冷却方式直接冷却/霜取方法:手動 庫内温度(℃)-20±2 年間消費電力量(kWh/年)187
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ポータブル冷蔵冷凍庫とポータブル電源のセット品です。 -20~20℃の温度設定ができるポータブル冷凍冷蔵庫とポータブル電源で電源が無い環境でも使えます。 災害時やイベント、冷たい物の運搬にも!
仕様冷蔵冷凍庫 ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20 使用時間(時間)約13(エコモード:約20)
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様警報機能標準装備 トラスコ品番464-8561 質量(kg)45 高さ(mm)770 奥行(mm)520 間口(mm)480 電源(V)単相100 有効内容量(L)37 消費電力(W)(50/60Hz)216/214 冷却能力(℃)-40~-15
1台
239,800 税込263,780
14日以内出荷

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)26000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)132 定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)34 外形寸法(mm)W474×D498×H1,282 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)27dB 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)246h/年 定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品AC電源ケーブル・DC電源ケーブル・日本語取扱説明書 間口(mm)666 耐荷重(kg)約100(※操作パネル除く、上面への耐荷重)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型冷凍冷蔵庫 503L
冷凍室は大満足の171L!他社同容量帯と比較しても約40L多く入り、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。アイリスとして初の独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りがなくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜によって保存状態を使い分けられます。冷蔵室庫内のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある板金のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ 性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ブラック 定格電圧AC100V コード長さ(m)約2.3 本体質量(g)115000 冷却方式ファン式 入力(W)霜取装置:180 年間消費電力量(kWh/年)304 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1833 定格内容積(L)【全体】503、【冷蔵室】(チルド室)266(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

アイリスオーヤマ大型冷凍冷蔵庫 503L
冷凍室は大満足の171L!他社同容量帯と比較しても約40L多く入り、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。アイリスとして初の独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りがなくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜によって保存状態を使い分けられます。冷蔵室庫内のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ 性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ホワイト 定格電圧AC100V コード長さ(m)約2.3 本体質量(g)121000 冷却方式ファン式 入力(W)霜取装置:180 年間消費電力量(kWh/年)304 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1833 定格内容積(L)【全体】503、【冷蔵室】(チルド室)266(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。季節や保存の量にあわせて調整できる7段階のダイヤルを採用。ドアを開けると庫内灯が自動点灯し夜でも庫内を明るく照らしてくれるので食品の出し入れがスムーズにできます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。
付属品製氷皿、霜取用へら、卵ケース、清掃棒 質量(kg)約30 ホワイトウッド コード長さ(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282 冷却方式直冷式 電源(AC100V)50/60Hz 運転音(dB)約27 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)246 定格内容積(L)138(冷蔵庫:98、冷凍庫:40)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。
幅(mm)474 定格内容積(L)138(冷凍室:40、冷蔵室:98) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282 質量(kg)約34 電源(V)AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)246 冷却方式直冷式 温度調節8段階(切、1~7まで調整可能) 騒音値(dB)24.2(50/60Hz共通) 冷媒ノンフロンR600a コード長さ(m)約1.8 付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、清掃棒、卵ケース、フリーケース、フリーポケット×2、ボトルポケット、仕切り棚(冷凍庫用)、仕切り棚大×2、仕切り棚小
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型冷凍冷蔵庫 453L
冷凍室は大満足の171L!他社同容量帯と比較しても約40L多く入り、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。高さが約1700mmで他社同容量帯と比較して約10cm低く、最上段が平均身長の女性(158cm)でも届きます。アイリスとして初の独立野菜室、製氷室を搭載!食材間の臭い移りがなくなり快適に冷蔵庫を使用できます。冷蔵室内に低温野菜室を搭載!野菜によって保存状態を使い分けられます。冷蔵室庫内のタッチ式操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急速冷凍モード・急速製氷モードの切り替えができます。食材保存に嬉しい急速冷凍機能付き。付属のアルミトレイで素早く冷却。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。給水タンクに水を入れセットすると、自動で氷を作り製氷室へ入ります。また、操作パネルで急速製氷を設定すると、約70分で1回(約10個)製氷します。フレンチドアモデル&6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、操作パネルの製氷室を約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。
付属品卵ケース、アイスシャベル、浄水フィルター(予備1個)、アルミトレイ 性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 定格電圧AC100V コード長さ(m)約2.3 冷却方式ファン式 入力(W)霜取装置:180 年間消費電力量(kWh/年)290 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×699×1701 定格内容積(L)【全体】453、【冷蔵室】(チルド室)216(9)、【野菜室】66、【冷凍室】132、【急速冷凍室】24、【製氷室】15
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霜取り不要のミニマムサイズ。140Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約34%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができ、内食派の方にオススメの容量です。耐熱性能天板。電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター 質量(kg)37 ホワイト 容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:92 <74> ※< >内は食品収納スペースの目安 間口(mm)495 設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613 定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1253 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式ファン式 機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a 運転音(dB)約25 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)282 省エネ基準達成率(%)107(目標年度2021年度) 定格内容積(L)140
1台
41,980 税込46,178
欠品中

軽量コンパクトで冷却性能に優れたスターリング冷凍機を採用しています。 ヘリウムを冷媒にした、地球環境に優しい完全ノンフロン型です。 カー用DC12V電源と家庭用AC100V電源の両用です。 真空断熱材により庫内温度の変動が少なく、冷却性能に優れています。 30℃から-40℃まで約5時間で冷却できます(使用環境温度25℃)。 1℃単位で温度設定が可能です。
付属品3mシガーレットプラグ DC12Vコード・ACアダプター 質量(kg)15 電源DC12V 本体寸法(mm)695×350×460 冷媒ヘリウムガス 庫内寸法(mm)335×225×340 温度設定-40~+10(1℃単位)
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HR-GJ12Bは、「洗練された家具のように、インテリアに美しく調和する家電を。」という発想から生まれたミラーデザインの2ドア冷凍冷蔵庫です。 一人暮らしに十分な73Lの冷蔵室と、高まる冷凍ニーズに対応し総容量の約40%にあたる48Lの冷凍室を搭載。使い勝手とデザイン性を兼ね備えた一台です。
付属品製氷皿 性能冷凍室:約-18℃以下、フォースター(日本工業規格JIS C 9607) 質量(kg)約36 ブラック 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)30(天板に置ける限度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約495×550×1140 電源コード(m)約1.9 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)100(天板に置ける限度) 年間消費電力量(kWh/年)271 省エネ基準達成率(%)110(2021年度) 定格内容積(L)121(冷凍室定格内容量:48(32)、冷蔵室定格内容量:73(58) ※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」) 設置条件両側面2cm以上、背面6cm以上、天面10cm以上スペースが必要
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

付属品家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子 出力電圧(V)DC12/DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)6/3.5 設定可能温度(℃)-20~20 入力周波数(Hz)50/60
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の移動型冷凍冷蔵庫 乗用車(DC12V)、トラック(DC24V)事務所等(AC100V)に対応 ! -18℃まで冷える ! 温度調節機能付
容量(L)38 付属品ハンドル、DC12V専用コード、DC24V専用コード、AC100V専用コード 材質鉄、樹脂 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×396×471
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。耐熱性天板。アジャスター付き。冷蔵室91L。高さのある容器も調整できる棚で収納性バツグン。冷凍室48L。2段設計で空間を無駄なく活用。クリアケース付きで中身を取り出しやすい。
用途冷蔵庫、冷凍庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。 140Lクラス 霜取り不要 ボトムフリーザー 小型 コンパクト 2ドア 付属品製氷皿×1、卵ケース×1 性能冷凍室:フォースター 質量(kg)36 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)49.5 定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:霜取装置4/4(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3 冷媒R600a 冷媒封入量(g)30
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位) 容量(L)25 冷媒ヘリウムガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460 庫内寸法(mm)335×225×340 電源(V)DC12 消費電力(W)48 材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン 付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター アズワン品番1-8757-04 質量(kg)約16
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式 庫内温度(℃)-18以下
1台
57,980 税込63,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。 クーラーボックス ・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。 ・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。 ・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。 ・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。 ・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。 保冷剤(CKB-350) ・サイズ:180×95×26mm 重量:375g ・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
寸法(mm)保冷剤:95×26×180 ベージュ
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。 -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。 庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。 デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。 4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。 鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。 キャスター数4個 あり 電源(V)単相100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.5 容量(L)約25 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式ペルチェ式 温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485 運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。 動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。 業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。 産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。 負荷電圧(V)75~250 方式ゼロニクス方式 操作電圧(V)4~32 機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ 入力電流(mA)20以下 復帰電圧1V以上 周波数(Hz)45~65 漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて) 電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時) 負荷電流(mA)(最小)100 動作時間1/2サイクル+1ms以下 復帰時間1/2サイクル+1ms以下 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて) 耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向) 耐衝撃(m/s2)980以上 使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと) 保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと) 動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)