冷蔵庫の野菜室や冷凍室の整理整頓に。立てて保存できる深型伸縮ストッカーです。収納する食材や庫内スペースに合わせて、幅を調節できます。全面スリットで通気性がよいので、食材が冷えやすいです。2枚の仕切りの位置は、用途に合わせて調節できます。レギュラー、スリムは同じ伸縮幅なので、並べて使用できます。
材質本体・仕切り:ポリプロピレン(抗菌加工)
チェストフリーザーSHシリーズ用かご
食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様角型
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
積み重ねができるワイヤーバスケット。4つのサイズで、しまうモノやスペースに合わせて使い分け。LとMは積み重ね可能、SDとSは各サイズとのみ積み重ね可能。キッチン小物や調味料などの収納に便利。持ち手付きで、出し入れや移動をサポート。前開きの間口で積み重ねても取り出しラクラク。届いたらすぐに使える完成品。
用途ストック品の収納に。キッチン収納、台所収納、ペットボトル収納、シンク下収納、調味料ラック、調味料収納、洗面所収納 、洗面台下ラック、洗面台下ストッカー、フリーラック、すき間ラックに。かご、ラック、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃ収納、雑誌ラック、雑誌置き、おしゃれ、シンプル、積み重ねできる、スタッキング、バスケット、ワイヤーバスケットとして。
仕様積み重ね:1段まで
材質スチール(粉体塗装)
形状角型
質量(kg)0.8
色ブラック
サイズS
高さ(mm)200
耐荷重(kg)スタッキング時:5
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)230×340
内寸(mm)収納:幅150×奥行270×高さ200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230(取っ手含む)×340×200
毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
シンプルで機能性を重視したラベルを貼りやすいトリムバスケット。ラベル表記でスマートに整理。パントリーのストック収納や冷蔵庫内の整理に便利。
仕様●カラー:ブルー●サイズ:21.5×28.7×11.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8980-85
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
冷蔵室をすっきり収納。引き出しやすい取っ手付。
幅(mm)205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×325×100
質量(g)469
材質原料樹脂/ポリスチレン
耐荷重(kg)3
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
冷蔵室をすっきり収納。引き出しやすい取っ手付。スリムタイプ。
幅(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×325×100
質量(g)324
材質原料樹脂/ポリスチレン
耐荷重(kg)2
サイズスリム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。
すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。
キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック
仕様冷凍室性能:フォースター
質量(kg)28
容量(L)100
間口(mm)545
定格電圧(V)交流100
定格周波数(Hz)50/60共用
電源コード(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質PTFE製
1枚
¥48,900
税込¥53,790
10日以内出荷
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6
材質PTFE製
ありそうで無かったブラックのチェスト式冷凍庫。スタイリッシュな空間にもクールに馴染みます。庫内マイナス25℃の高い冷却能力をもつ上開きタイプ。耐久性のある庫内プリコート、金属ヒンジ採用です。通電のわかるランプ&温度ダイアルが冷凍庫前面にあります。また、庫内食品カゴ付きで使い勝手の良い仕様。
質量(kg)28.5
高さ(mm)860
奥行(mm)560
容量(L)定格:100
間口(mm)530
消費電力(W)80
保証期間本体1年、コンプレッサー1年
冷媒R600a 45g
庫内温度(℃)-25
年間消費電力量(kWh/年)185
省エネ基準達成率(%)105
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。
付属品カゴ式バスケット
電源(V)AC100(50/60Hz)
収納自在な上開き冷凍庫 60L
Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用
便利なアミカゴ式バスケット
省スペースな空間で調理をサポート
霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き
キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)
高さ(mm)825
奥行(mm)575
間口(mm)405
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:65/70
本体質量(kg)約23
運転音(dB)24
冷媒R 600a 35 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145
定格内容積(L)60
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ
耐久性に優れた庫内銅仕様
ノンフロン製品で環境に優しい
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100
付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード